枚数 カウンターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
148件の「枚数 カウンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「用紙カウンター」、「紙計数器」、「計数機」などの商品も取り扱っております。
リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。 マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度 350枚/分 ホッパー容量(枚) 100 仕様 スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣 質量(kg) 1.2 消費電力(W) 20 定格 入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A 電源電圧 DC12V 計数方式 通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×127×107 動作温度、湿度範囲 0~35℃、20~90%(屋内専用) 充電可能回数 約300 計数範囲 奥行:60~77mm、幅:110~172mm
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ストラパック紙枚数計数機
用紙を積んでボタンを押すだけで高速かつ正確に計数します。 大型カラー液晶タッチパネルで簡単操作。500枚を3回計測するのにわずか65秒。 割り算機能付きで折った紙や冊子も計測可能。
用途各種工場・オフィス・印刷業 寸法(mm) 55×90(名刺)~210×297(A4) 消費電力(W) 計数時:350/360(50/60HZ)、待機時:10 テーブル高さ(mm) 225 機械寸法(mm) 390×482×620 電源コード(m) 約2 速度 (計数速度)800~2200枚/分 電源(AC V) 100 坪量(g/m2) (用紙)22~255 機械本体質量(kg) 62 積載面高さ(mm) 150
1台
1,598,000 税込1,757,800
4日以内出荷

1台で4つの使い方ができます。加算減算・2連式演算・3択加算減算カウント・メモリー付加算カウントができます。
計数範囲 -9999~19999 トラスコ品番 310-9992 質量(g) 40 規格 CE規格 準拠 電源 コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 78×51×19 使用温湿度範囲 5℃ ~ +40℃ / 85% RH (結露しないこと) 保管温度(℃) -10~+60
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機 仕様 重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時) 適合 用紙種/上質紙、再生紙 質量(kg) 約19.5 周波数(Hz) 50 消費電力(W) 63(動作時)、3.1(待機時) 電源 AC100V/50Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300 機能 枚数カウンター/4桁加減算オートリピート 主な用途 A4三つ折り専用機 使用環境温度(℃) 5~35 用紙厚(g/m2) 55-110kg(64~127.9) 排紙方法 自然落下方式 使用可能用紙サイズ A4用紙(297×210) 給紙可能枚数(最大積載枚数) 最大300枚(上質紙64g/m2使用時) 折り位置設定 内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り 処理速度 88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計 計量皿寸法W(mm) 300 計量皿寸法D(mm) 210 外形寸法D(mm) 331 外形寸法W(mm) 315 外形寸法H(mm) 126 材質 ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足) 電源 ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます) 表示 7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm サンプル数(個) 10(5、25、50、100または任意個数設定可能) 動作温湿度範囲 -5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 感度ドリフト 0.002%/℃(5℃~35℃)typ. 表示書き換え間隔 約10回/秒 通信機能 RS-232C(オプション)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アケボノ(梱包機器)紙枚数計数機
奥行を狭め設置場所をできるだけとらないようにし、テーブル上部の操作部もコンパクトにまとめ、作業をしやすくしました。大型カラー液晶タッチパネルの採用により、簡単操作を実現しました。自動スタートスイッチ、安全スタートスイッチが、選択できます。500枚を3回計数する時間がわずか65秒ででき、作業者の待ち時間を短縮できます。
用紙サイズ(幅×高さ)(mm) 55×90(名刺)~545×788(四六半歳)
1台
1,498,000 税込1,647,800
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ダブルカウンターe
測長数値のリセットと同時に枚数をカウントします。 また、トータル糊付m数の計測も出来ます。
適合機種 XPⅡ、β-XP、EZ 使用電池 単三アルカリ乾電池×4
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

片手で容易にコロニーのカウントができます。 カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。
寸法(mm) 155×19×19(本体) 電源 LR41ボタン電池×1個(テスト用付属) 表示 デジタル5桁液晶 最大カウント数 ~99999
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙幣(日銀券)の枚数計数専用だからお求めやすくコンパクト! 枚数設定・加算機能。エラー検知機能。紙幣を置くと自動で跳ね上げて計数を開始。
用途一日の集計頻度が少なめの計数に適しています 計数速度 100枚/6秒 ホッパー容量(枚) 200 仕様 スタッカー容量200枚 付属品 電源コード、ハケ、カバー付 質量(kg) 6 消費電力(W) 65 電源 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 2 計数方式 アップターンステック 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 279×272×210 計数範囲 縦:50~100mm、横:115~178
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん3000
適合サイズ A5長辺~A3短辺 仕様 本体一体型クーリングスタンド付 質量(kg) 1.58 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×165×175 ウォームアップ時間 約45秒 最大加工能力 厚さ30×幅297mm(A4判) 綴じ枚数 約300枚 製本 (時間)約45秒、(クーニング時間)約30~60秒
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

タイプ ラチエットカウンタ 取付方式 パネル取付ねじ止め 回転方向 正回転 リセット ツマミ方式 駆動方式 機械式 駆動軸位置 計数速度 500cpm
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗い場所でも数字が見やすいバックライト付。カウント音のON/OFF切替機能付。落下を防ぐハンドストラップ付
用途製品数量、交通量、人員確認等あらゆる数量確認に。 仕様 連続作動時間/約26時間、オートディスプレイオフ機能/約30秒、LCD表示部バックライト、カウント音ON/OFF切替機能、ハンドストラップ付 使用電池 LR44×2個(テスト用電池付属) LCD仕様 4桁(0~9999)表示
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

LION (ライオン事務器)コレーター(自動丁合機)
印刷やコピーした書類を自動的にページ順に組み合わせることができます。 オフィスに適した小型サイズで高性能、簡単操作が特長です。
仕様 【適用用紙】45kg~135kg(52g/平方メートル~157g/平方メートル)、【枚数カウンター】4桁加算・減算プリセットデジタル表示、。【アラーム検知表示内容】紙づまり・空送り・2枚送り・排紙満杯・ドアセット・紙なし+オプションエラー、【給紙圧調整】1段・10段/4段階・2~9段/3段階、【セパレーター圧調整】3段階、。【アラーム時の状態】自動停止、【用紙なし時の動作】自動停止、【給紙テーブルの昇降方式】自動昇降、【給紙テーブルの脱着性】工具使わず対応可、。【給紙プログラム(合紙)】合紙・連段・リピート、【排紙の区分方式】左右首振り区分(スイングインデックス)・棒積 質量(kg) 78 周波数(Hz) 50/60 段数 10段 消費電力(W) 200 最大積載量(kg) 【給紙積載量】各段350枚(上質紙55kg)、【紙受け(排紙)積載量】65mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【専用テーブル使用時】860×540×1610(転倒防止板無し時)、【専用テーブル不使用時】970×540×1060(転倒防止板あり時) 電源(AC V) 100 用紙サイズ A3SR、A3、B4、A4、B5、A5 給紙方式 摩擦ローラーセパレーター方式 処理速度 40・70組/分(区分け有)、48・70組/分(区分け無)
1台
629,800 税込692,780
3日以内出荷

2024年度発行予定新紙幣併用対応。簡単操作でスピード計算。選挙投票用紙もカウントできる。オートスタートとマニュアルスタートの切り替え対応機種。計測した枚数を累積加算する加算機能付き。持ち運びに便利なハンドル付き。バッチ機能:枚数を任意に指定して計数できます。指定枚数に達すると自動的に停止します。50枚、100枚など一定の枚数を束にする際に便利な機能です。加算機能:計数する度に計数枚数を累積加算し、結果を表示します。小売店などで売上金を計算する際に、手間がかからずに合計金額を計数できます。
仕様 【計数対象】日本銀行券4金種、投票用紙(※)、商品券、ビール券等(※)Pコート紙(128×80mm・厚さ0.1mm・薄色)に適します 質量(kg) 6 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 45 枚数 スタッカー:220枚 寸法(縦×横)(mm) (計数可能)50~90×110~175 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 287×243×248 機能 加算機能、バッチ機能:1~999の任意設定 使用環境 屋内専用(結露なきこと)※推奨 計数速度 1500枚・1200枚・800枚/分 (3段階切替) ホッパー容量(枚) 300
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

連続給紙が22枚までセット可能。間欠排紙機能付き。長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適。給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単。静音・軽量設計
仕様 折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード) 付属品 ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ 質量(kg) 約3.6 電源 AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A 方式 排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時) 速度 排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分 紙質 上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙 給紙方式 自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙) 用紙寸法(mm) 適応:A4用紙 (210×297)
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷

一通の封書から、大量の郵送物まで『のり付け』&『封かん』します。
電源 24V ACアダプタ 使用環境温度(℃) 15~35
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

こだわりの握り感。数取器には欠かせない、手に収まる握り感を形にしました。 選べる4モード、見やすい大文字、広い測定範囲。
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃) -10~+55(氷結しないこと) 配線接続 ネジ端子 使用電池 3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵 計数方式 加算 電池寿命 7年(交換可能) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)