- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- シュレッダー・薪割機
- 枝 粉砕のおすすめ人気ランキング
枝 粉砕のおすすめ人気ランキング
2025/12/10更新104件の「枝 粉砕」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材シュレッダー」、「竹 粉砕機」、「枝粉砕機」などの商品も取り扱っております。
上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。
チップなので袋に入れてゴミ出しも簡単だし堆肥や鉢植えの保湿などにも使える優れモノです。
タイヤ付きで移動も簡単。1年中枝木の処分に大活躍です。
セット内容
本体、保護メガネ、手袋、押込み棒
材質
本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼
消費電力(W)
1450
電源
家庭用電源AC100V
本体質量(kg)
12.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×530×880
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
近隣を気にすることがない低騒音での粉砕。強力な粉砕力(最大粉砕枝径は30mm)。ゴミ捨てが簡単。安全機能付き。便利な押し込み棒付き。移動時に便利な大型車輪と大型ハンドルあり。
セット内容
保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ
質量(kg)
19.8
消費電力(W)
1500
電源
単相100V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
630×460×925
切断能力(mm)
30
取扱説明書
(1.63MB)
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
用途剪定した枝木を手軽に減容。
従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。
粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。
大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。
付属品
保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット
質量(kg)
14
容量(L)
(シュレッダーボックス)50
電源(V)
(50/60Hz)AC100
消費電力(W)
1450
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
540×450×933
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4050
定格電流(A)
15
枝外径(Φmm)
(最大粉砕)25
絶縁方式
二重絶縁
取扱説明書
(1.53MB)
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
最大30mmの太枝も強力粉砕できる。園芸ゴミをまたたく間に1/6サイズに。2重安全装置付きで安心。モ過剰な負荷がかかるとモーター過負荷防止ブレーカーが働き停止する。本体カバーを取り外すと、安全装置が働き電源スイッチを入れても作動しない。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。
付属品
本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1
質量(kg)
18
容量(L)
粉砕バッグ:60
電流(A)
15
消費電力(W)
1500
電源
AC100V(50/60Hz)
能力
最大破砕:生木小枝(直径30mm)
コード長さ(m)
4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3750(無負荷時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×510×885
定格時間(分)
25(※気温20度基準)
アズワン品番
64-3282-26
取扱説明書
(0.97MB)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ハンマー&ナイフとスクリーンを装備し細かなチップを排出!
大きな投入口と食込みのよさ
手元でらくらくエンジン停止
噛みこんだ材料もレバーを持ち上げるだけで簡単に取り除けます!
開閉式シュートは、給油やエンジンメンテナンスが容易!
上部カバーは工具なしで開閉できます。粉砕物が詰まっても楽に取り除くことができます。
スクリーン止めレバーを外すだけで、内部清掃や作業時の詰まりを簡単に取り除けます!
剪定枝の減容・堆肥化に最適の小型粉砕機
剪定枝処理の重労働を軽減するだけでなく、有機質堆肥、マルチング材、植え込み樹木の根元の雑草抑止材、土壌改良材、遊歩道のチップ舗装等、広範な用途に使えるチップを作ります。
仕様
供給方式:自動調速式くい込みローラー、粉砕方式:フリースイングハンマー12個+ナイフ2枚混合方式、粉砕径(最大):70mm、処理能力:300~500kg/h
種別
OHVガソリンエンジン・三菱GB181LN-670
全長(mm)
1160
質量(kg)
200
出力(kW)
4.6(6.3PS)
全幅(mm)
600
全高(mm)
970
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)
3.6
走行速度(km/h)
前進1速:1.3、前進2速:2.6、後進1速:1.5
排気量(cm3)
181
1台
¥799,800
税込¥879,780
91日以内出荷
粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番
5-4028-01
仕様
本体(M21カッタ-付)
材質
(粉砕室)ステンレス(SUS304)
質量(kg)
6.6
容量(mL)
(粉砕室)250
外形寸法(mm)
170×170×350
電源(V)
100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
回転数
20000rpm
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
63日以内出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×380×400
寸法(mm)
(ホッパー)120×110×70
クランプ幅(mm)
35
質量(kg)
2.7
仕様
手動式
トラスコ品番
390-7716
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
庭木の剪定後に出る枝木をコンパクトに粉砕し粉砕後は可燃ごみとして出すことも出来ます。剪定後の枝木を楽に粉砕します。家庭用100V電源で使用できます。枝葉をまとめて切り砕く強力カッターです。危険防止のため緩んでいる場合は作動しないスクリューネジです。女性にも簡単に移動できるキャスター付です。
用途枝木の粉砕。
仕様
モーター焼損防止サーキットブレーカー付
寸法(mm)
970×550×520
質量(kg)
12.1
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
12
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1200
能力
生枝木粉砕:最大25mm
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
わら、干し草等農家の必需品。
切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。
切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
量の落ち葉や草刈り後の雑草くずを細かく粉砕!。落ち葉や雑草くずで大変だったお庭の片付けに便利なリーフ(落ち葉)シュレッダーが初登場。リーフシュレッダーの上から落ち葉を入れるだけで細かく粉砕して、。本体下部にセットした袋内にスッキリ処理した粉砕かすが落下し、袋内にまとまって収納できます。粉砕サイズも「粗い~細かい」まで5段階調節が出来て、。かさばる落ち葉が粉砕されると体積も減り、。畑に撒いたり堆肥にしたり、ゴミ出しもラクラクになります。草刈りや芝刈り後の雑草処理もできるので1年中大活躍です。。落ち葉や雑草も!リーフシュレッダーの上から落とすだけ!(押込棒付き)。1500Wのパワフル設計。身長に合わせ2段階高さ調節が可能。オン・オフはワンタッチ簡単スイッチ操作。過負荷で自動停止する安全装置付き。替え粉砕コードも20本付属しています。タイヤ付きで女性でも持ち運びもラクラク。リーフシュレッダー下部から落ちる粉砕くずの専用集塵袋付き。また、市販ゴミ袋をセットして落下粉砕くずを直接詰め入れればそのまま普通ゴミにも出せます。
用途収集してかさばる大量の落ち葉や枯葉・草刈り後の雑草を細かく粉砕
セット内容
本体、押込み棒、替えコード×20本、80L集塵袋、取扱説明書(保証書)
材質
樹脂、スチール他
質量(kg)
8.9
消費電力(W)
1500
電源
AC100V
使用時間(分)
【目安】30
機能
【粉砕調節】粗目・中・細目
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×54×(2段階)107・112
コード長さ(cm)
35
回転速度
8400rpm(無負荷時)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
小型でコンパクトなのにハイパワー。最大40mmの太枝も強力に粉砕。
用途園芸用粉砕機。
仕様
粉砕部(粉砕刃):刃物用特殊鋼 リバーシブルブレード2枚
付属品
手袋、フェイスガード、聴覚保護具、収納バッグ
質量(kg)
約55
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約1220×500×1130
動力
エンジン部:4サイクルOHV/163cm3、ブリッグスXR750(タンク容量3.1L)
能力(Φmm)
粉砕:約40
出力(kW/min-1)
エンジン部:3.3(馬力4.5)/3600
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
エンジンでパワフルに一斉粉砕!。7馬力エンジンで枝をしっかり砕きます。投入口が広く、太い枝もしっかり入って処理が簡単。足元に配置された緊急停止ボタンは押すだけで停止するので緊急時も安心です。大型タイヤが付いており、タイヤに重心を移すことで簡単に移動ができます。排出口は、使用場所に合わせて粉砕物の排出角度を変えられる角度調節付きです。
仕様
エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン馬力:7馬力、最大粉砕径(mm):40
質量(kg)
43
燃料
無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量(L)
3.9
エンジンタイプ
4ストロークOHV
始動方式
リコイルスターター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
102×70×772
エンジンオイル量(L)
0.5
排気量(cc)
212
1個
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
粉砕性能が更に向上し、最大粉砕可能径が155mmに!
トラクターPTO駆動のフリーハンマー式「チプスターPTO1551H」の登場です!
ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。
剪定枝はもちろん、廃パレットや廃木枠梱包材等の鉄丸釘・木ネジも付いたまま投入できます。
粉砕物の種類や作業状態に合った形状の鬼ツメ、フラットツメに交換が可能です。鬼ツメは太い投入材に、フラットツメは細い投入材を束ねて投入する際に適しています。
トラクターに装着し、粉砕作業と移動が行えます。装着カテゴリーは下記の3種類です。JISI型標準3P直装、JIS標準オートヒッチ0.I兼用(Sカプラ)、JIS特殊オートヒッチAI型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチAII型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチB型(両ネジトップリンク使用)。適応トラクターは、20~30馬力です。※ユニバーサルジョイント並びにトップリンク、カラー類は付属しません。
標準仕様で直装用に水平置き、オートセット用に傾け置きのどちらにも対応しています。
排出ブロア先端が、上下左右自由に角度調節ができますので、排出方向位置を簡単に変えられます。
チップや粉塵を飛散させたく無い場合や、ブロアでうまく飛ばない場合は上方排出を遮断し、低い位置で真横に排出することも可能です。※ブロアダクト着脱には工具が必要です。
作業時・移動時・格納時に合わせて開閉できるコンパクト設計です。
仕様
推奨動力:14.7kw~22kw(20~30馬力)、PTO軸回転数:1200±100rpm、装着カテゴリ・方式:JISI型 標準3P直装、JIS標準オートヒッチ0-I兼用(Sカプラ)、JIS特殊オートヒッチA-I型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチA-II型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチB型(両ネジトップリンク使用)、粉砕方式:フリーハンマー式、刃物数:フリーハンマー22個、最大処理径:Φ155mm(軟質材)、供給方式:電子制御くい込みローラ、調速装置:電子送り制御(負荷検知自動入切、逆転付)、必要電源:DC12V 2A、排出方式:空気搬送ブロア投射/下部水平排出、ダクト高さ:1342mm/394mm、排出方向:全方位回転/トラクタ左方向固定
種別
農用トラクタ後部3点リンク
全長(mm)
1727(1182)
全幅(mm)
1029
全高(mm)
1342
本体質量(kg)
322
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
91日以内出荷
最大粉砕枝径30mm、かさばる枝木を約1/10に粉砕します。粉砕したチップはマルチング材として再利用できます。
仕様
●容量:60L●重量:19.8kg●付属品:シュレッダーボックス、押し込み棒保護めがね、六角棒レンチ、めがねレンチ●電源:AC100V・1450W●サイズ:630×460×925(H)mm●コード長:5m●最大粉砕枝径:Φ30mm●騒音値:78.4dB●過負荷保護機能、二重絶縁●シュレッダボックスには市販のポリ袋が使えて片付けが楽に●移動が楽になる大型ハンドルと大型車輪
アズワン品番
65-9306-96
1台
¥57,600
税込¥63,360
翌日出荷
13馬力クラスで最大投入径135mm!
フリースイングハンマー式で異物に強いチプスターがモデルチェンジしました!
ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。
剪定枝はもちろん、廃パレットや廃木枠梱包材等の鉄丸釘・木ネジも付いたまま投入出来ます。
作業時の負荷を瞬時に読み取り、自動コントロールしますので、無理の無い作業が行えます。また、ツーステージ・オート・クイック・リバースは負荷のかかり具合によって、作業中の送りローラ自動停止と同時に一時的に逆転させるリバース機能が二段階と進化しました。粉砕物と刃先を切り離すことにより無負荷状態となりますので、結果エンジン高速回転復帰を早め作業効率向上を図ることが出来ます。
粉砕物や作業時の状態にあった形状のツメに付け替えが可能です。鬼ツメは太物の粉砕に、フラットツメは細枝を束ねて粉砕する際に適しています。
作業中万が一、無理な送り込みをした場合でも送りローラ切替スイッチ操作一つで簡単に逆転排出することができます。また緊急時、非常停止ボタンを押すと送りローラとエンジンが停止し、巻き込み事故を防止します。送り表示灯は、規定エンジン回転数(フルスロットル)に到達すると点灯しますので、作業可能な回転域に達しているか目視で確認出来ます。
チップを離れた場所へ投射する必要の無い時や、粉砕物の材質や状態等によりブロアでうまく飛ばず詰まってしまう時などに使用して下さい。※KSC-1303Bのみ標準装備、※ブロアダクト着脱には工具が必要です。
ブロア旋回は、工具不要で上下左右自在に向きを変えることが出来ます。※KSC-1303Bのみ
粉砕物が噛み込んだまま止まった(エンストした)場合、付属レンチを差し込み反時計周りに回転させると容易に粉砕物を取り除くことが出来ます。
誤って走行クラッチが入の状態でエンジン始動した場合、急発進による怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。走行クラッチレバー入の状態では、始動セルモーターが回らずエンジンがかからない機能が装備され、誤操作による急発進を防止します。
万が一、エンジン全開での粉砕作業中に誤って走行クラッチが入ってしまうと急発進し、怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。誤操作の場合でも安全を重視し、粉砕作業中は走行クラッチレバーがロックされ走行操作が出来ない状態となります。
また、走行中に誤って粉砕クラッチが入ってしまうと負荷により走行性能が安定せず、場合によってはエンストや機体破損の原因となります。走行中は粉砕クラッチレバーがロックされ粉砕作業操作が出来ない状態となります。
重心バランス設計されていますので、クレーン等での積み下ろしに便利なフックが標準装備されています。
粉砕作業の特性上、粉塵や埃が舞い上がりやすいため、汚れた空気環境がエンジン不調の原因となります。新たにファンカバーが標準装備されており、粉塵や葉の張り付き防止の役割を果たします。
前後にガードパイプを設け、移動時の不意な衝撃から機体を守る構造となりました。また、輸送時に本機を固定するロープ掛けフックも標準装備されました。
長期使用せず格納する際、バッテリー消耗(自然放電)を抑えるためマイナス端子を外しやすくするため、小窓のバッテリーカバーを標準装備しました。工具不要で簡単に開閉が出来ます。
燃料給油やエンジンのメンテナンス、固定受刃の交換などの作業が楽に行えるよう工夫されています。
全幅(mm)
780
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)
6
エンジン形式
空冷4ストローク傾斜形横軸OHVガソリンエンジン
最大出力(kW)
9.5(13馬力)/4000rpm
エンジン型式
三菱 GB400PE-416(セルスタータ付)
走行速度(km/h)
前進1速:2.1、前進2速:4.8、後進:2.1
排気量(cm3)
391
ガーデンシュレッダー YGS-30B用の粉砕刃2枚セット。粉砕刃の両側が消耗したら新しい粉砕刃に取り替え時。
用途YGS-30B用の粉砕刃。 粉砕 細かく裁断 簡単 電動 電動ギヤ式 ギア方式 静音 シュレッダー ガーデンシュレッダー ノコギリ カッター 畑 畦道 木の枝 木くず くず枝 エコ 太目 太い枝 太枝 小枝 草 枝葉処理 チップ 堆肥 マルチング材 庭木 剪定 園芸 自治体 補助金 助成金 騒音 春 夏 秋 冬 車輪つき 車輪付き 大型車輪 安全 安心 コンパクト パワフル 強力 ごみの処理 ゴミの処理 ごみ処理 ゴミ処理 ゴミ捨て ごみ捨て 処分 園芸用粉砕機 枝木粉砕機 ウッドチッパー 小枝粉砕機 粉砕作業 シュレッダボックス シュレッダーボックス 替刃 替え刃 部品 部材 パーツ
質量(kg)
0.02
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×26×3
1セット
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品
ミル刃(PN-J23)
材質
容器・刃/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.4
容量(mL)
300
消費電力(W)
220(定格3分)
回転数(min-1[r.p.m])
22000
電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
5-3404-21
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
1セット(2枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷