枝切りカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
114件の「枝切りカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「枝切り はさみ」、「ふと枝切りハサミ」、「太枝切り 高枝」などの商品も取り扱っております。
ギア式採用でらくらくカット。合刃タイプで切り口きれい。
用途木の切断、枝切り等 全長(mm) 約550 材質 ハンドル部:アルミ、刃部:SK-5 質量(g) 約610 切断能力(mm) (目安)30以下 切断対象 木、枝
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷

剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏 全長(mm) 780 刃長(mm) 90 切断能力(mm) (生木)50 材質 刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g) 1360 使用目的 切鋏 切断対象 太枝
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

力のいらない太枝切り鋏 ギア・パワー方式。特殊歯車がテコの原理を最大限利用することで、普通のハサミの約3分の1の力で枝が切れます。力の弱い女性でもラクラク剪定。 また、特殊歯車により支点が無段階に移動します。 力の弱い女性でもラクラク剪定。
全長(mm) 640 切断目安(Φmm) 45 質量(g) 998
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用 切断対象 植木
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。カーブハンドルなので、握りやすくて作業がスムーズにできます。
用途太枝切鋏 全長(mm) 770 刃長(mm) 110 切断能力(mm) (生木)50 材質 刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g) 1400 使用目的 切鋏 切断対象 太枝
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

【太い枝の選定から後処理まで、女性や高齢者でもこれ一本で簡単に切れる!】。超軽量!扱いやすい500mmと、高い枝にも手が届く650mm!。・包丁で切るようなキレイな切り口!。包丁とまな板のように引いて切るので切り口が美しく、。枯れたり、病気になりにくい剪定が行えます。上刃の表裏にコバがついているのでよく切れます。・太い枝もテコの力で軽々切断!。ギア構造で直径30mmの太枝も楽々カット!。女性やご年配の方でも扱いやすい仕様です。・剪定後の後処理にも大活躍!。剪定後の大変な後処理も、立ったまま作業が出来るので、腰を痛めずに後片付けが出来ます。
切断能力(mm) 生木30
1丁
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場! 1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。 刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。 長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。 Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。 届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。 最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容 本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 寸法(幅W×高さH)(cm) 約15×9 質量(kg) 本体:約3.4 材質 スチール、アルミ、樹脂他 バッテリー容量(Ah) 2.0 バッテリー リチウムイオン(残量ゲージ付) 充電時間(分) フル:約80 稼働時間(分) (無負荷作動時)35 チェーン 搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33) ガイドバー長さ(mm) 203 最大切断能力(Φmm) 180 角度調整範囲 ヘッド部(3段階):0°・15°・30° 安全機能 誤作動防止安全機能Wスイッチ 全長(cm) 約230~280(伸縮式) チェーン形式 搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33) 長さ(mm) 203 電圧(V) 24 チェーンスピード(m/s)[m/分] 5.5
1セット
19,880 税込21,868
3日以内出荷

握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に 全長(mm) 600 刃渡り(mm) 75 切断能力(mm) (生木)約30 材質 (刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ 質量(g) 750 全幅(mm) 220 使用目的 切断、剪定作業 切断対象 切り落とした枝、太枝
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

Φ38mmまでのあらゆる枝の切断が可能です。
用途枝の伐採、根切り作業に 全長(mm) 675 トラスコ品番 814-5288 質量(g) 2000 切断能力(Φmm) 枝:38
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。 折りたたみ式のため安全です。 刃先角度を5段階で変えられます。
用途高い枝木の剪定用。 杉やヒノキの枝打ち用。 刃長(mm) 390 最大切断径(Φmm) 約130 切り幅(mm) 1.5 ピッチ(mm) 5.0 材質(本体) アルミ合金 刃厚(mm) 2 材質(刃) SK鋼
1本
19,880 税込21,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

E-Value充電枝切りカッター専用替刃です。20mmまでの枝切りができます。EGC-20LI専用替刃として使用して下さい。
用途充電枝切りカッター替刃。
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
チェーン形式 90PX 電源(V) 100 電流(A) 8.1 コード長さ(m) 2 全長(mm) 568 質量(kg) 2.2 消費電力(W) 770 バー全長(mm) ガイドバー:300 チェーンスピード(m/s)[m/分] 7
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ギア式採用でらくらくカット。合刃タイプで切り口きれい。
用途木の切断、枝切り等 全長(mm) 約780 切断能力(mm) (目安)45以下 材質 ハンドル部:アルミ、刃部:SK-5 質量(g) 約1200 切断対象 木、枝
1丁
4,798 税込5,278
翌々日出荷

ラチェット機構採用で太い枝も軽い力で楽々切断。 5cmの生木の切断が可能
用途太枝切用刈込鋏 全長(mm) 770 刃渡り(mm) 95 質量(g) 1200 材質(柄部) アルミパイプ 使用目的 切、刈込鋏 切断対象 太枝 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷

上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。 チップなので袋に入れてゴミ出しも簡単だし堆肥や鉢植えの保湿などにも使える優れモノです。 タイヤ付きで移動も簡単。1年中枝木の処分に大活躍です。
セット内容 本体、保護メガネ、手袋、押込み棒 材質 本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼 消費電力(W) 1450 電源 家庭用電源AC100V 本体質量(kg) 12.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 470×530×880
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

一発切断で作業時間短縮。アンビル型なのでしっかり枝を挟み安定した切断が可能。フッ素コーティング刃なので、ヤニも付着しにくくお手入れ簡単。テコの原理でラクラク切断できます。
用途庭木の刈込作業に。 材質 【切刃】高炭素工具鋼【アンビル部】S50C【柄部】アルミパイプ 全長(mm) 700 質量(g) 1200 刃部硬度 HRC54±2 切断能力(Φmm) 生木約50
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ガーデンシュレッダ
用途剪定した枝木を手軽に減容。 従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。 粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。 大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。 付属品 保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット 質量(kg) 14 容量(L) (シュレッダーボックス)50 電源(V) (50/60Hz)AC100 消費電力(W) 1450 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 540×450×933 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4050 定格電流(A) 15 枝外径(Φmm) (最大粉砕)25 絶縁方式 二重絶縁
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

直径45mmまでの枝用。
用途枝の剪定作業に。 切り落とした枝の整理に。 全長(mm) 800 刃長(mm) 100 最大切断径(Φmm) 45 トラスコ品番 818-8035 質量(g) 1180 材質(柄部) アルミ/エラストマーグリップ 使用目的 剪定作業、整理 切断対象 切り落とした枝、枝 材質(刃) 刃物鋼(炭素鋼) サイズ(mm) 800×270×29
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏 全長(mm) 530 刃長(mm) 50 切断能力(mm) (生木)25 材質 刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g) 620 使用目的 切鋏 切断対象 太枝
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。
用途果樹剪定作業に最適 付属品 バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース 質量(g) 1030(バッテリー含む) 開口寸法(mm) 32 バッテリー容量(Ah) 2.5 バッテリー電圧(V) 14.4 充電時間(時間) 1~1.5(バッテリー1個あたり) 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 30 使用時間(時間) 3~4(バッテリー1個あたり) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水 IPX4(生活防水)
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷