枝打ちノコギリのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
104件の「枝打ちノコギリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高所ノコギリ」、「のこぎり 剪定用」、「枝打ち」などの商品も取り扱っております。
高い枝・太い枝もラクに処理する切断力! カーブ形状で刃が食い込みやすくスムーズに切断できます。 5段階に角度を変更でき、最適な作業角度に調節できます。 「ハードインパルス加工 」により、約3倍永切れします。 無電解ニッケルメッキを施し、ヤニやサビにも強い鋸刃です。 替刃式でいつでも新鮮な切れ味が得られます。 鋸刃を内側に折りたたむことができるので、持ち運びや収納時に安全です コンパクトに折りたためるので車での移動でも便利です。
刃長(mm) 390 全長(mm) 1198~3000 質量(g) 約1540
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。 天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。
用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等 板厚(mm) 0.7
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)スゴイ
切れ味・切り口・スピード・使い易さ、これらすべてを満足させてくれる鋸が『スゴイ』です。 剪定鋸、枝打ち鋸としてはロングサイズの鞘入り鋸ですが、今までの常識を覆し、使うと思わず『スゴイ』と言ってしまう鋸です。 スゴイはカーブソーでありながら、アサリ無しを実現させたので、切り口の仕上がりがとても美しいです。 切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。 ハンドルや鞘に警戒色の黒色と黄色を使う事で、視認性を高め安全性をアップさせました。 替刃交換はハンドルに着いているネジを回すだけでブレードが外せて交換出来きます。 カーブソーならではの刃が木に食い込んでいく感じを是非味わってみてください。
用途造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。 生木の剪定・枝打・間伐に適しています。
1枚ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。 折りたたみ式のため安全です。 刃先角度を5段階で変えられます。
用途高い枝木の剪定用。 杉やヒノキの枝打ち用。 刃長(mm) 390 最大切断径(Φmm) 約130 切り幅(mm) 1.5 ピッチ(mm) 5.0 材質(本体) アルミ合金 刃厚(mm) 2 材質(刃) SK鋼
1本
19,880 税込21,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)スゴワザ
切断時に手が前へ行ってしまっても刃に当たらないように『スリップガード』を採用しました。 切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。 切断砥石目立てを行っていますので、刃先の切断力は抜群です。 より太い木をより力一杯切れる鋸に仕上がっています。
用途造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。 生木の剪定・枝打・間伐に適しています。 刃渡り(mm) 420 切り幅(mm) 1.7 目数 6.5枚目/30mm
1枚ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で楽々枝打ちが出来る枝打ち鋸。 アルミ製高枝鋸用ポールは非常に軽く、片手でも枝打ち・選定作業を楽に行うことができます。 脚立の上など不安定な場所でも扱いやすく安心して作業に集中することができます。 用途に合わせて鋸刃を取り替えることで色々な用途にお使いいただけます。
用途枝打ち、造園剪定。 刃長(mm) 330 板厚(mm) 1.5 種別 アサリなし タイプ 曲刃 ピッチ(mm) 4.0 目の粗さ 荒目 刃の種別 GC-331-LH
1セット
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。 切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。
用途植木、造園、土木、山林 板厚(mm) 1.5 仕様 強靭ボディ、UPタイプ 目の粗さ 荒目
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太い枝でも刃が引っ掛かることなくスッと切れ、その切断面は鋭利な刀で切り落としたような美しさ。
色(柄)
1丁
7,498 税込8,248
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に 刃長(mm) 300 仕様 アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ トラスコ品番 396-5708 材質 刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ) 全長(mm) 1800~2700 質量(g) 1030 ピッチ(mm) (刃)8 切り幅(mm) 1.2 適合替刃 255L-1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

切れ味がよく、なめらかで美しい切り口が得られます。 替刃式(取替はドライバー1本で簡単にできます) 特殊刃物鋼を使用
刃長(mm) 220 全長(mm) 325 質量(g) 180 ピッチ(mm) 8 板厚(mm) 1.1 切り幅(mm) 1.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

剪定・整枝作業用です。
用途剪定鋸 ピッチ(mm) 3 切り幅(mm) 1.1 板厚(mm) 1.1 材質 刃部:刃物鋼、柄部:木
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要。ワンタッチで替刃交換。
ピッチ(mm) 2.4 切り幅(mm) 0.76 板厚(mm) 0.6
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。
用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm) 270 切り幅(mm) 1.3 目数 7.5枚目/30mm
1枚ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋸刃角度を4段階に調節可能! 柄(ハンドル)が伸縮自在!任意の長さに固定できます! 収納に便利な折りタタミ式! 刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理! 手袋で握ってもグリップが滑らない!
用途植木・果樹剪定用 刃長(mm) 270 折込 全長(m) 1.8 質量(g) 660
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

伸縮式高枝鋸ズームソー250Z用の替刃です。 対応品番250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3。
用途鋏では切れない高所の枝打ちに 刃長(mm) 370 トラスコ品番 440-0321 全長(mm) 475 質量(g) 260 表面処理 ハードクローム仕上げ 対応商品 250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

YARD FORCE 高枝切り電動チェーンソーVmax(100V電源コード仕様/OREGON製チェーン刃搭載)は、 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も世界的老舗ブランドOREGON(オレゴン)刃と高枝チェーンソーVmaxの機能性によって、 吸い込まれるような速さでズバッ!っとスピーディーかつスムーズに切断する問答無用の約1馬力(700kW)のパワーと切れ味がある 100Vコンセントコード電源供給型仕様の高枝切り電動チェーンソーです。 大変で面倒な高枝切りが自分で簡単に出来る「YARDFORCE高枝切り電動チェーンソー」が、 更にシリーズ最大の切断力約1馬力(700W)に加え、OREGONハイクラスチェーン91シリーズソー刃(ピッチ3/8inch・9.5mm、リンク数40)にパワーアップして登場。 切れ味を徹底的に求めて特別ロングガイドバーにオレゴン91シリーズ刃を採用することで、YARDFORCEシリーズ最大の切断直径25cmを実現しました。 長さは本体ポール225~280cmに無段階調節できるので、身長を入れると3mの高さにある25cmの太い枝も力要らずでバッサリ切り落とせます。 組立式でコンパクトなので収納、保管も省スペース。もちろん使いやすさはそのままで、角度調節も刃の張り調節も簡単。 本体機器付属の安全装置Wスイッチ、肩ベルト、保護メガネも付いて初心者でも安心です。 アタッチメントを替えることなくモーターヘッド先端部の重みを利用しながら25cmまでの太枝に OREGON刃を当てるだけでスムーズにすーと切り進むことができます。 ヘッド部分は作業性に便利なワンタッチで3段階(0・15・30度)に角度調節できるので様々な角度の枝も工夫して切断ができ、 100V電源コードの長さは余裕の20mで広範囲の敷地作業が可能です。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 スピーディーかつスムーズに切断する問答無用の回転スピード12m/秒と約1馬力(700kW)のパワーが魅力 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も簡単バッサリ! 20mコード付きなので広作業範囲で作業が可能。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容 本体(20m電源コード付)、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 材質 スチール、アルミ、樹脂他 質量(kg) 約3.6(コード含まず) 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 本体:150×90×2200~2820 電源コード(m) 100V:20 電源(V) 家庭用電源AC100 角度調整範囲 ヘッド部(3段階):0°・15°・30° 最大切断能力(Φmm) 250 安全機能 誤作動防止安全機能Wスイッチ 消費電力(W) 700 バー全長(mm) 約300 チェーンスピード(m/s)[m/分] 無負荷時:12 チェーン形式 使用:OREGON 91P040X「ピッチ3/8(9.5mm) コマ数40)
1セット
21,880 税込24,068
3日以内出荷

枝の太さを選ばない鋸です。 荒目・中目の三段刃を一つにまとめた画期的な「鋸」です。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。 板厚(mm) 1.5 適合 木の太さ5~150mm 種別 アサリなし タイプ 曲刃 ピッチ(mm) 4.0+3.0 目の粗さ 荒目・中目
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剪定の時、樹木を傷めずシャープに切り落とす。 独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。 レザーソースーパー剣龍高枝切は高所の枝切りをする商品です。
ピッチ(mm) 4.0(寸8枚目) 板厚(mm) 1.1
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。 種別 アサリなし タイプ 曲刃 目の粗さ 荒目
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「ゴム太郎根切」は刃先に衝撃焼入を施した後に最終工程でハードクロームメッキをする事で、土や砂に強く耐摩耗性がアップした製品です。 ゴム太郎荒目と同じ刃を使用しているのですが、最終工程にメッキにする事でより耐摩耗性を強化しています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 柄はゴム太郎シリーズは全種類互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 刃は未来目のアサリ無しを採用しているので、どの角度からでもスムーズに、美しい切り口を可能にしました。 今までの根切りに使う鋸のイメージをガラリと変える製品になっていると思います。
用途造園の根切でご使用になれます。 生木の根切に適しています。 刃渡り(mm) 240 切り幅(mm) 1.3 目数 8枚目/30mm
1枚ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)