枝落としのおすすめ人気ランキング

2025/11/02更新
129件の「枝落とし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「枝切り はさみ」、「高 所 作業 道具」、「高枝 切り バサミ 3m」などの商品も取り扱っております。
長さと軽さを両立。脚立を立てずに剪定・収穫を。 キャッチ機能付きでつかんだ果実を落としません。
用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定 材質 刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂 質量(g) 580 長さ(m) 1.8 使用目的 剪定、果実採り、枝切 切断対象 庭木 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 69×38×1804
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

直径45mmまでの枝用。
用途枝の剪定作業に。 切り落とした枝の整理に。 全長(mm) 800 刃長(mm) 100 最大切断径(Φmm) 45 トラスコ品番 818-8035 質量(g) 1180 材質(柄部) アルミ/エラストマーグリップ 使用目的 剪定作業、整理 切断対象 切り落とした枝、枝 材質(刃) 刃物鋼(炭素鋼) サイズ(mm) 800×270×29
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

花摘み、枝きり、果実採りに最適です。 枝の太さに合わせ刃の開く角度を2段階調整可能です。 枝の太さに合わせて刃の開く角度を2段階調整できます。 切った果実や枝をつかめるキャッチ機能付です。
用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定 全長(mm) 1804 切断能力(mm) 8 刃長(mm) 48 仕様 伸縮なし トラスコ品番 480-3957 材質 刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼(S65Mn)、ハンドル:グラスファイバー樹脂 質量(g) 580 本体寸法(mm) 1804×69×38 使用目的 剪定、果実採り、枝切 切断対象 庭木 アズワン品番 64-8901-48
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用 刃長(mm) 65 使用目的 剪定 切断対象 果樹、植木 最大切断長(mm) 生木約25(直径)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。 切断目安(Φmm) 生木:(最大)15 仕様 普通刃仕様 長さ(mm) 約970~1450 質量(g) 約570 材質(グリップ) ナイロングラスファイバー 使用目的 剪定作業、収穫作業 切断対象 庭木、果樹 材質(刃) S50C 材質(パイプ) アルミ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

手が届かない高所の枝切に!!。鋏で切れない太い枝の切断に!!。重さ430gの軽量タイプ
用途高所の剪定作業に。 材質 SK-5 板厚(mm) 1 刃渡り(mm) 270
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

手軽に小枝切り作業が出来ます。超軽量設計で楽々切断できます。1mのロングタイプで高いところ、手の届きにくいところの作業ができます。果樹の収穫、採取に使用できます。
用途庭木の小枝切り用。 全長(mm) 約1000 切断目安(Φmm) 生木:15まで 質量(g) 約390 使用目的 小枝切り用 切断対象 庭木 材質(刃) 刃物鋼 材質(ハンドル) 樹脂 材質(パイプ) アルミ
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

さまざまな家庭の庭木の手入れに。 取り扱いやすく初夏にたくさん伸びた樹木の剪定やトゲの多い超柑橘類や込み合った果実の剪定・収穫に。超軽量です。 キャッチ機能が付いているので切った果実を落としません。スポンジグリップ付き。 テンポよく剪定。トゲの多い柑橘類や混み合った果樹の剪定・収穫に。
用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定 材質 刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂 長さ(mm) 900 質量(g) 400 使用目的 剪定、果実採り、枝切 切断対象 庭木 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 69×38×900 アズワン品番 64-8901-49
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ポールスリム3段式 アンビル刃の重量は、従来製品のNo.333に比べて約30%減の約1kg。長時間の使用にも疲れずお使いいただけます。 アンビル刃を採用しているので切れ味バツグン!刃にはフッ素樹脂加工がされているので、サビやヤニに強く、切れ味・耐久性共に優れています。 ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階(約1.4m~約3.1m)で伸縮できるので、ちょっと手の届かない場所の花摘みから高い枝までカットすることができます。 またコンパクトに収納できるため、物置でも邪魔にならず、また車のトランクにも保管いただけます。 手びきノコギリが付いているので、はさんでカットできない太い枝にはポールに取り付けてお使いいただけます。またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。 可動式キャッチ機能が付いているので、カットした細い枝や太い枝、果実を落とさずつかむことができます。
全長(m) 1.4~3.1(18段伸縮) 切断径(mm) 15(生木の場合) 材質 (切刃)フッ素樹脂加工、(アンビル)グラスファイバー樹脂、(キャッチ)グラスファイバー樹脂、(ポール部)アルミパイプ、(ハンドル)アルミダイキャスト、(グリップ)スポンジ樹脂 本体寸法(mm) 1400×78×48 本体質量(kg) 約1 機能 可動式キャッチ機能、ノコギリ付き(手びき可能)、スライド式スポンジグリップ アズワン品番 64-8901-37
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

シンプルで機能的な入門用モデルです。 軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。 扱いやすい840gの軽量タイプ。 果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。 簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。
用途高所の枝切り、採収に 全長(mm) 1800~3000(5段階調節) 材質/仕上 刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ 質量(g) 約840 刃長(mm) 約60 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 切断目安(Φmm) 8(キャッチャーを外すと10)
1本
3,490 税込3,839
当日出荷

剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏 刃長(mm) 55(のこぎり 300) 全長(m) 1.8~3m(5段階調節) 切断能力(mm) (生木)10 仕様 2段パイプ。3.0mまで伸縮可能 材質 刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 使用目的 高枝切
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トゲで手を入れにくい柑橘類やローズガーデンの剪定・収穫に。 脚立を使用する作業でリーチを広げて乗り降り回数を減らせます。 超軽量。キャッチ機能付き。 リーチを広げ乗り降り回数を減らせます。
用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定 材質 刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂 長さ(mm) 620 質量(g) 330 使用目的 剪定、果実採り、枝切 切断対象 庭木 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 69×38×623
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 押し切りタイプ(アンビル設計)でパワーアップ! 剪定鋏では届きにくい所も楽な姿勢で作業できます 切断能力50%UP 少し高い所・離れた所・手の届きにくい所に 花摘み・採果・枝切り・芽つみ・その他あらゆる剪定・採集に最適 切ってつかめる
全長(m) 1 質量(g) 520 有効切断能力(mm) 15
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

軽い切れ味、美しい切り口、超軽量900gの高枝切鋏です。剪定・整枝・収穫作業用です。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に、きれいに切断できます。切る、つかむが部品の付けはずし無しでおこなえるスプリングキャッチ機能付きです。1.8~3.0mまで5段階伸縮機能付きです。
用途高枝切鋏。 仕様 フッ素コート刃 材質 ハンドル:ナイロングラスファイバー パイプ:高強度特殊アルミ 刃:SK-5 質量(g) 900 切断能力(mm) 生木:約15まで 切断対象 高枝 サイズ(mm) 1800 伸縮サイズ(m) 1.8~3(5段階調節)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に 全長(mm) 600 刃渡り(mm) 75 切断能力(mm) (生木)約30 材質 (刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ 質量(g) 750 全幅(mm) 220 使用目的 切断、剪定作業 切断対象 切り落とした枝、太枝
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏 全長(mm) 780 刃長(mm) 90 切断能力(mm) (生木)50 材質 刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g) 1360 使用目的 切鋏 切断対象 太枝
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用 切断対象 植木
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途生木の剪定 仕様 鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き 刃長(mm) 78 表面処理 ブラック仕上げ 使用目的 剪定 切断対象 生木 材質(刃) 高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。カーブハンドルなので、握りやすくて作業がスムーズにできます。
用途太枝切鋏 全長(mm) 770 刃長(mm) 110 切断能力(mm) (生木)50 材質 刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g) 1400 使用目的 切鋏 切断対象 太枝
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷