枠ビスのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
284件の「枠ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「細ねじ」、「コンパネビス」、「サッシビス」などの商品も取り扱っております。
枠調整ビス 調整75 ダンドリビスランキング1位
ダンドリビス枠調整ビス 調整75
省施工、リフォームに最適。 逆ネジがポイント。 十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。 ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。
用途40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に材質鉄鋼線クロメート寸法(mm)5.2×75
1箱(24本)ほか
639税込703
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

枠調整ビス 調整65 ダンドリビスランキング2位
ダンドリビス枠調整ビス 調整65
省施工、リフォームに最適。 逆ネジがポイント。 十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。 ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。
用途40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に材質鉄鋼線クロメート寸法(mm)5.2×65
1箱(29本)ほか
649税込714
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

化粧枠ビス プラケース入 ウイングランキング3位
細ビスよりもさらに細く、フレキなしタイプ。 フレキが無いので仕上がりがキレイ。先端が広い特殊なネジピッチを採用。強力な締付け力を発揮するので板浮き・木浮きの心配がありません。 細いから木割れもしにくい。従来の細ビスより良いものをお探しの方へおススメです。
材質表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
1パック(210本)ほか
999税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

枠調整ビス 調整55 ダンドリビスランキング4位
省施工、リフォームに最適。 逆ネジがポイント。 十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。 ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。
用途40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に材質鉄鋼線クロメート寸法(mm)5.2×55
1箱(33本)ほか
699税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

枠調整ビス 調整90 ダンドリビスランキング5位
ダンドリビス枠調整ビス 調整90
省施工、リフォームに最適。 逆ネジがポイント。 十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。 ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。
用途40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に材質鉄鋼線クロメート寸法(mm)5.2×90
1箱(20本)ほか
619税込681
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
1箱(1000本)ほか
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
1箱(1000本)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

マド枠、ドア枠の取り付けや水平垂直の微調整が簡単楽々!
材質(本体)ステンレス430、(釘・ビス)鉄寸法(縦×横×厚さ)(mm)(本体)30×40×8
1箱(100枚)
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(600個)ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
1箱(750本)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキ
1パック(160本)ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

フレキヘッド、ローレット加工、コースねじ、足割れ加工の4つの特徴が堅い木に対して負担を軽減し打ち込みやすい。
用途集成材などの堅い木に材質スチール
1箱(360本)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!。長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス材質スチール表面処理クロメート適合ドライバープラス#2
1袋(62本)ほか
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

省施工、リフォームに最適。 逆ネジがポイント。 十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。 ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。
用途40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に材質鉄鋼線クロメート寸法(mm)4.7×50
1箱(80本)
1,398税込1,538
4日以内出荷

材質鉄(または標準)長さ(mm)55表面処理クロメートねじの呼びM5.2
1箱(122本)
2,798税込3,078
翌々日出荷

下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます材質亜鉛鋼板
1箱(50個)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
1箱(200本)ほか
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
1箱(300本)ほか
1,798税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

1パック(113本)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)