架台 2段のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
212件の「架台 2段」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒートポンプ 架台」、「パナソニックエアコン架台」、「架台」などの商品も取り扱っております。
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

連結金具で連結できます。
用途パッケージエアコン平地高置二段用 使用荷重(kg) 200 材質 熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上 溶融亜鉛メッキ
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネグロス電工二段置き
ワイヤー附属 高さ調整可能
仕様 高さ調整可能 付属品 ワイヤー 適合 5.0kW、4500kcal級以下 種別 アクリル塗装 最大積載量(kg) 75×2 取付寸法(mm) 脚幅/156~763、奥行/193~393
1台
25,980 税込28,578
16日以内出荷



二段置き用。フレームを新改良により、作業工程を大幅に短縮。高置(90cm)に使えます。水切勾配部でも水平に設置可能。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg) 最大:60×2 寸法(幅W×奥行D)(mm) 180~670×180~350 適合範囲 3.2kw級以下 荷重(kg) 単品:9.5
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷

1台
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




Panasonic(パナソニック)高脚置台(ワイド) ZAM製
仕様 一般地域用/塩害地用 長さ(mm) 1003 幅(mm) 437 ZAM製(シルバー) 高さ(mm) 903 積載荷重(kg) 上段:80以下
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷

もう一段増設のための部材セット
用途平地・二段置架台に増設できます。 材質 高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM) 仕上 粉体塗装(ポリエステル系)
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ M10タイプ 仕様 ロックレール付き 材質(レール) アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック 材質 コンクリート 付属品 ボルトセット 仕様 アルミレール(アルマイト仕上げ)
1セット(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下段有効高さ AH-14□:1000mm以下 AH-16□:1200mm以下 AH-18□:1400mm以下
適合 16kW・14000kcal級以下
1個
189,800 税込208,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パッケージエアコン防雪屋根
用途落雪から室外機を守る 材質 高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM) 仕上 溶融亜鉛メッキ
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水工事の際のエアコン室外機移動作業を省力化。 先端が極細に加工された脚部が、施工面への影響を最小限に抑えます。
積載荷重(kg) 100 質量(kg) 1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×200×150~200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷


新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用 付属品 コーチスクリューボルト(M10×75)×3本 質量(kg) 4.6 耐荷重(kg) (最大)60 寸法D(mm) 200~360 表面処理 粉体塗装仕上げ 寸法W(mm) 250~900
1台
3,998 税込4,398
当日出荷