- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 架橋ポリエチレン管 バルブのおすすめ人気ランキング
架橋ポリエチレン管 バルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新139件の「架橋ポリエチレン管 バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「架橋ポリエチレン管 止水栓」、「架橋ポリエチレン管」、「架橋ポリボールバルブ」などの商品も取り扱っております。
仕様
架橋ポリエチレン管用
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(鍛造)
使用温度範囲(℃)
90
接続
R×パイプ
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
管を挿入すれば、管の絞り込みまで自動的に完了。面倒な絞り込み作業は継手が自動で行いますので必要ありません。「カチッ」と音で挿入確認。接続作業の完了は継手が音で伝えます。透明本体により、施工後も状態確認が行えます。ピンク色のジャンパーピンが外れていればパイプの挿入は充分です。ブラックライト(紫外線ライト)をあてるとガイドが発光して、暗くても簡単に施工状況が確認できます
従来品より、軽量化・スリム化しました
形状
バルブ付きアダプター
使用流体
水・温水(給水・給湯)
ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格JISK6787・JISK6769)用継手です。ヘッダにバルブが必要な時に使用します。
材質
鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理
形状
ストレート
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
81.7
寸法A(mm)
27.0
寸法D(Φmm)
30.4
寸法H1(mm)
35.8
管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。平行ネジ(G)接続
材質
ポリエチレン
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
両方向通水可能
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。架橋ポリエチレン管専用
材質(本体)
黄銅
バルブ種類
ボールバルブ
流入側は樹脂管にワンタッチ接続できます。
ハンドルワンタッチ着脱タイプ。
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
80
接続
G×パイプ
使用流体
水
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
本品のRねじはフレキ管接続可能。
仕様
日本水道協会認証登録品(G-651)
材質
黄銅C3604BD
形状
ブッシング
使用温度範囲(℃)
-20~95
ねじの種類
R
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
方式
フローティング
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
最高許容圧力(MPa)
4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
C3604+Niめっき
材質(ボールシート)
PTFE
クラス
600型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
形状
オスねじアダプター
使用流体
水・温水(給水・給湯)
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。
仕様
日本水道協会・JWWA B116規格品
材質
青銅鋳物
形状
ブッシング
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
接続ねじ種類
R
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状
チーズ
使用流体
水・温水(給水・給湯)
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類
樹脂管
使用温度範囲(℃)
0~95
仕様
JIS K6769規格品
材質
内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)
JIS規格
JIS K6769
保温材厚(mm)
5
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。
節水に便利。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
0~80
使用流体
冷温水
最高許容圧力(MPa)
1
耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類
樹脂管
材質
被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)
呼び径(A)
13
長さL(m)
50
寸法D1(Φmm)
27
寸法D2(Φmm)
17
寸法t1(mm)
5
寸法t2(mm)
1.9
適合規格
JIS K6787。JIS K6769
最高温度(℃)
95
最低温度(℃)
管内の水が液体の状態で0
形状
パイプ
長さ(m)
50
内径(Φmm)
12.8(樹脂管)
呼び径
13A
規格
JIS K6787、JIS K6769併記
全長(m)
50
肉厚(mm)
2.1(樹脂管)
外径(Φmm)
17(樹脂管)
RoHS指令(10物質対応)
対応
被覆厚さ(mm)
5