架橋ポリエチレン管 保温材のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
143件の「架橋ポリエチレン管 保温材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水 保温材」、「ポリエチレンフォーム保温材」、「架橋ポリエチレン管」などの商品も取り扱っております。
保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。 種類 樹脂管 使用温度範囲(℃) 0~95 仕様 JIS K6769規格品 材質 内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE) JIS規格 JIS K6769 保温材厚(mm) 5
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
用途給水配管および給湯配管に使用します。 適合規格 JIS K 6787 、 JIS K 6769 材質 ポリエチレン
1巻(30m)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保温材付の架橋ポリエチレン管です。 耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 形状 パイプ 使用温度範囲(℃) 0~95
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類 塩ビ管 材質 断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m) 2 厚さ(mm) 10
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm) 10 タイプ ワンタッチタイプ 長さ(m) 1 規格 JIS A 9511 使用温度(℃) (連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管では曲げ難い箇所で使用します。10mm保温材がセット。
材質 PPS 形状 エルボソケット 使用温度範囲(℃) -20~95 使用流体 冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa) 1.75
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。耐寒性に優れています。
長さ(m) 50 寸法L(m/巻) 50
1巻(50m)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類 樹脂管 材質 被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付) 呼び径(A) 13 長さL(m) 50 寸法D1(Φmm) 27 寸法D2(Φmm) 17 寸法t1(mm) 5 寸法t2(mm) 1.9 適合規格 JIS K6787。JIS K6769 最高温度(℃) 95 最低温度(℃) 管内の水が液体の状態で0 形状 パイプ 長さ(m) 50 内径(Φmm) 12.8(樹脂管) 呼び径 13A 規格 JIS K6787、JIS K6769併記 全長(m) 50 肉厚(mm) 2.1(樹脂管) 外径(Φmm) 17(樹脂管) RoHS指令(10物質対応) 対応 被覆厚さ(mm) 5
1巻(50m)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。 種類 塩ビ管 材質 断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m) 2
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管、追焚用配管 材質 内パイプ:架橋ポリエチレン(PE)、外層:ポリエチレン(PE) トラスコ品番 160-6055 質量(kg) 1.6 ブルー 長さ(m) 10 使用温度範囲(℃) 0~95 内径(Φmm) 12.8 呼び径 13 規格 JISK6769規格品 肉厚(mm) 【保温材】10(寒冷地用) 最高使用圧力(MPa) 0.75 外径(Φmm) 38
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


エコキュートなどの屋外配管の時、継手を保温するときに使用します。 耐候仕様の保温材を使用しています。
内径(Φmm) 26.5 長さ(mm) 150 適合 ドライフレックスパイプ、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管 トラスコ品番 812-7976
1セット(4個)
999 税込1,099
当日出荷

給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。 種類 樹脂管 流体 水道水 材質 (内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃) 0~95 寸法t(mm) 5 形状 パイプ 長さ(m) 10 長さL(m) 10
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
仕様 日本水道協会認証登録品(G-671) 材質 PPS 形状 エルボソケット 使用温度範囲(℃) -20~95 使用流体 冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa) 1.75
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の分岐に使用します。10mm保温材がセット。
材質 PPS 形状 チーズソケット 使用温度範囲(℃) -20~95 使用流体 冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa) 1.75
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


耐候性・耐水性・耐久性に優れたエルボカバーです。
用途保温・保冷用エルボカバー。 シート厚さ(mm) 0.5 保温材厚(mm) 20 材質 高密度ポリエチレン(PE) アイボリー 難燃性 HB相当 仕様 防炎性2級適合 形状 エルボ
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)