- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 架橋ポリエチレン管 止水キャップのおすすめ人気ランキング
架橋ポリエチレン管 止水キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「架橋ポリエチレン管 止水キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「架橋ポリエチレン管 止水」、「架橋ポリエチレン管 キャップ」、「水圧テストプラグ」などの商品も取り扱っております。
材質
ポリブテン樹脂
水圧検査用のテストプラグ。
オンダ製作所製の架橋ポリエチレン管に使用可能。
ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。
樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。
樹脂製で軽量。
使用温度範囲(℃)
5~35
ねじの種類
G
最高許容圧力(MPa)
1.75
架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の先端部に取付け、異物混入防止に使用します。
形状
キャップ
給水・給湯配管の水圧テストに使用するプラグです。プラグとキャップが兼用になっているのでこれ1つでどちらも使用が可能です。コア継手やフレキにも対応しています。従来のテストプラグと比べコンパクトなので踏みつけたり、引っ掛かっても折れにくくなっています。プラグもキャップも六角レンチで取り付けが可能です。
材質(本体)
PP
材質(Oリング)
NBR
形状
パイプエンド
適合規格
日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1
接続形状
PEプラグ
準拠
日水協規格基本構造及び性能規定準拠
樹脂管工法配管後の水圧試験に使用します。
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様
日本水道協会・JWWA B116規格品
材質
青銅(CAC406)
形状
プラグ
流体
水道水
種類
樹脂管用継手
使用流体
水道水
材質
黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径
G13
仕様
EPDMパッキン付
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質
合成ゴム
管を挿入すれば、管の絞り込みまで自動的に完了。面倒な絞り込み作業は継手が自動で行いますので必要ありません。「カチッ」と音で挿入確認。接続作業の完了は継手が音で伝えます。透明本体により、施工後も状態確認が行えます。ピンク色のジャンパーピンが外れていればパイプの挿入は充分です。ブラックライト(紫外線ライト)をあてるとガイドが発光して、暗くても簡単に施工状況が確認できます
従来品より、軽量化・スリム化しました
形状
バルブ付きアダプター
使用流体
水・温水(給水・給湯)
耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類
樹脂管
材質
被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)
呼び径(A)
13
長さL(m)
50
寸法D1(Φmm)
27
寸法D2(Φmm)
17
寸法t1(mm)
5
寸法t2(mm)
1.9
適合規格
JIS K6787。JIS K6769
最高温度(℃)
95
最低温度(℃)
管内の水が液体の状態で0
形状
パイプ
長さ(m)
50
内径(Φmm)
12.8(樹脂管)
呼び径
13A
規格
JIS K6787、JIS K6769併記
全長(m)
50
肉厚(mm)
2.1(樹脂管)
外径(Φmm)
17(樹脂管)
RoHS指令(10物質対応)
対応
被覆厚さ(mm)
5
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
キャップ
タイプ
TS
種類
塩ビ・樹脂管用継手
通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
付属品
パッキン
材質
黄銅
高さ(mm)
12
呼び径
13
ねじサイズ
G1/2
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
本品のRねじはフレキ管接続可能。
仕様
日本水道協会認証登録品(G-651)
材質
黄銅C3604BD
形状
ブッシング
使用温度範囲(℃)
-20~95
ねじの種類
R
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質
天然ゴム(NR)
耐熱温度(℃)
(参考)30~40
最高耐熱温度(℃)
40