- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 架線のおすすめ人気ランキング
架線のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新170件の「架線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「通 線 器」、「架線・支持パーツ」、「架線金物」などの商品も取り扱っております。
塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質
(心線)亜鉛メッキ鋼線
全長(mm)
750
表面処理
塩化ビニル樹脂被覆
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
地上に付設したケーブルを車両等から防護する為に使用します。
縦割り構造になっているため、敷設が容易に出来ます。
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。
SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。
規格
九州電力規格品
用途600V以下の架空引込線に使用されます。
業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)
3.5
付属品
収納ケース(CD管)付
材質
PET
タイプ
単線ツイストタイプ
先端
スネークヘッド、横穴先端金具
破断荷重(kN)
線材:1.4[150kgf]。(全体)0.9[100kgf]
金具径(Φmm)
4.3
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
3
質量(kg)
7
寸法(幅Wmm×長さLm)
500×3
1枚
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します
JIS規格品(JIS G 3537-1994)
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)
規格
JIS G 3537-1994
構成
7本
用途玉碍子用
適合
電力用規格C-403支線用巻付グリップ
材質
(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ。(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
寸法D(mm)
65
安全法で規定された作業種類を網羅。
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に
取付
ステッカー
材質
塩ビシール
質量(g)
20
工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます
材質
亜鉛メッキ鋼線
寸法D(mm)
65
寸法L2(mm)
160
寸法K(mm)
30
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に
取付
マグネット
材質
マグネット
質量(g)
110
短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に
取付け方法
両面テープ、ビス等
材質
エコボード
質量(g)
40
ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別
第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より
適合規格
JIS G 3537-1994
呼び
5.5sq
仕上外径(mm)
3.0mm
線径(mm)
1
最高に進化した呼線!!
太いパイプも細いパイプも一番よく通る!!
最高に進化した呼線追加入線に最適!
Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド
すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効!
ワイヤーの消耗に対応します。
サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
線径(Φmm)
3.5
仕様
ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH)
付属品
収納ケース(ガイドリング付き)
破断荷重(kN)
線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
許容曲げ半径(mm)
100(ロッド部のみ、金具部は除く)
通信作業性で世界をリード。
カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。
細いラインと太いラインを撚り合せる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。
ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。
用途通線作業
線径(Φmm)
6.2
破断荷重(kN)
7.4
使用安全耐荷重(kN)
3.4
狭いすき間、追加配線に威力を発揮
長さ(m)
グリーン部分:10。オレンジ部分:30
線径(Φmm)
グリーン部分:3。オレンジ部分:4.5
色
グリーン+オレンジ
使用安全耐荷重N(kgf)
リードヘッド部:686(70)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷