- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- 柄の長いモップのおすすめ人気ランキング
柄の長いモップのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「柄の長いモップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸びるモップ」、「高所ブラシ」、「デッキモップ」などの商品も取り扱っております。
柔軟性の高い素材をロッド部分に使い、手を止めずに様々な清掃面にフィットしホコリ・汚れをキャッチします。マイクロファイバーを使用。
トラスコ品番
430-8620
材質
グリップ:ポリプロピレン、ロッド:TPE
全長L(mm)
約640
巻芯径(Φmm)
38
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
モップ糸を挟むだけの、簡単取り付けです。
タイル床や木床水拭きい最適です。
耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配なく安心してご使用頂けます。
柄の形状
継ぎ柄
耐久性があり軽量なスチール柄のモップです。水拭き用モップです。
用途水拭き用に。
幅(mm)
240
トラスコ品番
855-8111
材質
柄:スチール、甲:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
1320
質量(g)
465
2018年トラスコ掲載ページ
9 0271
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
ポールの先端に<KWI25>ガラスワイパー、<KTV08>天井払 い、<KHL20>エレキャッチを取り付けて御使用ください。
全長(mm)
1900~4500
材質
アルミ
質量(g)
約780
TKG品番
9-1374-1201
TKG品番(2017)
6-1232-1301
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1本の柄で長さ調節ができる便利な伸縮タイプのハンドルです。作業シーンなどに合わせて使いやすい最適サイズに調節できます。また他社商品との互換性がございます。
用途モップ柄、アルミハンドル、ヘッドチェンジ式、伸縮タイプ
長さ(mm)
1110~1800
質量(g)
550
材質/仕上
甲:ポリプロピレン(PP)、柄:アルミ
ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。
用途床掃除に。
トラスコ品番
382-7054
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン
質量(g)
493
寸法(幅W×長さL)(mm)
130×940
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水拭き、から拭きの両方に使用できる便利なフラットモップです。
用途フロアの清掃に
長さ(mm)
900~1420
幅(mm)
450
質量(kg)
0.52
材質(ハンドル部)
PP
材質(モップ)
マイクロファイバー(ポリエステル)
モップ寸法(mm)
440
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
最長約3.2mのロングサイズのワイパーなので、気になっていた高所の拭き掃除が簡単にできます(全長サイズ:約1.9~3.2m)。本体にある角度調節ボタン(PUSH)を押せば、簡単に角度を調整できるので、梁の上などお掃除しにくい場所にもしっかりフィットします。清掃面に合わせて、ヘッドが密着するように動く構造になっています。拭きムラを抑え、スムーズにお掃除できます。1本の繊維を特殊な加工で分割させた「超極細繊維」をクロスにしました。繊維1本1本にエッジがついているので、従来の繊維が滑ってしまう汚れも洗剤を使わずかき取ることができます。クロスは洗ってくり返し使えるので経済的です。ガラス拭き用シートを取り付けて、窓ガラスのお掃除にも使用できます。付属のクロスの他、お手持ちの雑巾・シートを取り付けて使用できます。
用途高いところの窓・窓枠、壁、梁、棚の上の水拭き、から拭きに
商品タイプ
本体
付属品
クロス1枚
材質
(ヘッド)ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリアセタル、(パッド)EVA樹脂、(柄)アルミ、(クロス)ポリエステル・ナイロン
質量(g)
約700
全長(m)
1.9~3.2
ヘッド高さ(mm)
約90
適合サイズ(cm)
(クロス・雑巾・シート)約30×20
拭き幅(cm)
約30
ヘッド幅(mm)
約270
1本
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
ヘッドが自在に曲り、マイクロファイバー糸で棚上などのホコリを除去できます。糸部分は取り外し可能で、何度でも洗濯できます。高所清掃には、プロテック伸縮ポールの先端に取り付けて使用できます。
用途高所の棚上などのホコリ取り。
トラスコ品番
787-8656
材質
(ヘッド)スチール・エラストマーモップ糸、(ポリエステルグリップ)ポリアセタール
質量(g)
320
幅×長さ(mm)
110×600
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
静電気でホコリをキャッチ。ヘッドの角度が変えられるので掃除場所にしっかりフィットします。
用途手の届かない家具・エアコンなどのホコリ払いに。カーテンレールのホコリ払いにも。
材質
穂:ポリプロピレン(抗菌加工)、芯:ポリプロピレン、ヘッド:ABS樹脂(抗菌加工)、ポリアセタール、ハンドル:アルミ合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、グリップ:ポリエチレン、ポリプロピレン(抗菌加工)
質量(g)
353
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×170×1375~2030
伸縮範囲(cm)
138~203
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップ(柄付)です。モップ糸は丈夫な編み込み式混紡糸を使用。柄は軽量でカラフルなグラスファイバー製。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ(柄付)
全長(mm)
約1560
質量(g)
670
柄長さ(mm)
1350
静電気でホコリをキャッチ。吹き抜け・天井もラクラクお掃除。別売り品不要で高所清掃が可能な商品です。
材質
穂:ポリプロピレン(抗菌加工)、芯:ポリプロピレン、ヘッド:ABS樹脂(抗菌加工)、ポリアセタール:、ハンドル:アルミ合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、グリップ:ポリエチレン、ポリプロピレン(抗菌加工)
質量(g)
1214
伸縮範囲(mm)
2115~5105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×170×2115~5105
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
最短880~1260mmに長さ調節可能。
手を汚さずにしぼれ、洗えます。
掃いてもとれない細かいゴミ(砂ゴミ・髪の毛・ホコリ)をしっかりキャッチします。
衛生的で便利なしぼり機能付き。
種類
スポンジモップ
エスコ品番
EA928AB-15
材質
(本体)アルミ・ABS樹脂、(スポンジ)PVA
全長(mm)
約880~1260
質量(kg)
0.9
先端幅(mm)
280
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質
伸縮柄:スチールパイプにAAS樹脂接着被膜(伸縮)、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
全長L(mm)
1154~1660
細かいホコリをキャッチ、ホコリの再付着を防止する除電タイプのダスターです。
ダスター部分は好きな所で曲げることが出来るため、手の届かない場所の清掃などに適しています。
ダスター部分を取り外して洗う事も可能です。
用途手の届かない隙間などのほこり取りに
材質
パイプ部:鉄、ヘッド部:ポリプロピレン、マイクロファイバー
全長(mm)
1260~1770
タイプ
除電タイプ(静電防止)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
柄は伸縮自在で、手の届かない高所のお掃除にも、外してハンディとしても。状況に応じてロッド部分が変形し追随するので手を休めることなく一度にお掃除ができます。
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けているフラットタイプモップセットです。ウェットでもドライでも使用できます。モップが床全体に密着するので、汚れの除去力、作業スピードに優れています。モップは0.13デニールのマイクロファイバー糸を採用し、繰り返し洗濯して使用できます。柄は軽量で腐食しないグラスファイバー製。モップの交換は「マイクロモップ400 WF‐400‐1」をお買い求めください。
用途モップ
寸法(幅W×長さL)(mm)
430×1350
質量(g)
780
ヘッドが自由な形に曲げられるので、複雑な清掃面や配管パイプ、また隙間などのお掃除に最適。柄は伸縮自在で、高所のお掃除に便利です。
種類
ハンディモップ
トラスコ品番
361-7807
種別
本体
材質
ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂、ヘッド:ポリエチレン、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
質量(g)
380
全長L(mm)
約1370~2007
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷