柱上作業用のおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
柱上作業用とは、構造物と連結することで高所作業中の落下を防ぐ安全用品です。元は林業の枝打ち作業用に開発されたもので、刃物の接触や使用者の体勢維持に考慮された強固な構造が特長。両手での作業が可能になり、電気工事や建設・土木工事などの高所の作業現場で活用されます。軽量化されたベルトや立体湾曲したベルトは体への負担を軽減する効果があり、摩耗を低減するロープを採用するものもあるなど、機能は種類によって様々です。使用前には製品の点検を行い正しい使用方法に従うことで、安全が確保された作業を行うことができます。
ツヨロン(藤井電工)柱上作業用フルハーネス
裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする。落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上。骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い。屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減。ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める。装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付。バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる。胴ベルト取付アダプター付き。
仕様 ワークポジショニング用ベルト装着可能 ベルト幅(mm) 45、胸:30 ベルト色 【表】黒/【裏】赤 バックル 腿ベルト:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 なし 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカオ昇柱用具
軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。
最大使用荷重(kg) 100 材質 アルミ合金製 仕様 NTT仕様書品及び仕様書同等品
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。
サイズ M フック口開き(mm) 13 バックル 鉄スライド 胴ベルト(W×L)(mm) 45×1200
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途作業用または昇降用の足場として使用します。IBT-40タイプで取付けて下さい。 板厚(mm) 2.3
1個
708 税込779
当日出荷

墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 質量(kg) 1.9
1着
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在アームスライド式です。天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。アームの組み立て、分解が簡単です。建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。
用途ワークの移動に最適。 定格荷重(t) 0.49 仕様 柱取り付け式 トラスコ品番 460-1831 質量(kg) 330 アーム長さ(cm) 400 旋回角度(°) 180
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

サイズ M 質量(g) 約1085 タイプ ビニロン 三つ打ちロープ フック FS-60 ランヤード(直径)(Φmm) 16 ランヤード(長さ)(mm) 2100
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)レヴォハーネス 柱上作業用
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。胴ベルト取付アダプターでワークポジショニング用ベルト(別売)を取り付けできます。
黒・赤 ベルト幅(mm) 45 最大使用質量(kg) 130 背タイプ X型 胸ベルト幅(mm) 30 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ ランヤード
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12.5mmのスタティックロープとアルミ合金製の調整デバイスで構成されたポジショニングランヤードです。法面工事や屋根上作業など、多様なニーズにお応えします。
用途ランヤード墜落制止用器具 材質 調整デバイス(アルミ合金)、ロープ(ナイロン) 質量(g) 520 全長(m) 0.5-2 ロープ径(Φmm) 12.5
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷

U字つり状態で行う作業に適した柱上安全帯。 U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事等に適した安全帯です。 柱上安全帯が誕生したとき以来の形の中にも、素材の変化、細部の改良などで技術の進化が感じられる製品に仕上がっています。 ロープには操作性に優れたビニロンロープを採用しています。
サイズ M 質量(g) 約1735 タイプ スチール製、D環・角環各1個 ベルト幅(mm) 45(胴ベルト)、85(補助ベルト) ベルト長さ(mm) 1200(胴ベルト)、650(補助ベルト) 方式 三つ打ち フック FS-60 ランヤード(直径)(Φmm) 16 ランヤード(長さ)(mm) 2100
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上 骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い 屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減 ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付 バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
質量(g) 約1050
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事などに適した柱上作業用の胴・補助ベルトです。アルミバックル付の超軽量ベルトを採用しています。
ブラック 補助ベルト幅(mm) 85 補助ベルト長さ(mm) 650 胴ベルト(W×L)(mm) 45×1200
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ 湾曲/アルミ製スライド、湾曲/D環2個・V角環1個 ベルト幅(mm) 45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
1セットほか
22,980 税込25,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。 手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび 100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。 ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、 進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。
タイプ ストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個 ベルト幅(mm) 45(胴ベルト)、100(補助ベルト) 方式 三つ打ち 赤芯入り フック FS-101-2 ランヤード(直径)(Φmm) 16 ランヤード(長さ)(mm) 2100
1本ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ツヨロン(藤井電工)胴ベルト用ランヤード
柱上安全帯と組み合わせて使用するショックアブソーバ付きランヤード。
種類 (ランヤード)三つ打ち ランヤード(直径)(Φmm) 11 ランヤード(長さ)(mm) 1550 最大使用荷重(kg) (装備を含めた重量)100まで ロープ仕様 ロープ式 ショックアブソーバの種類 タイプ1
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g) 約1045 タイプ ナイロン 三つ打ちロープ フック FS-101-2 ランヤード(直径)(Φmm) 16 ランヤード(長さ)(mm) 2100
1本
特価
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に使えるエントリーモデル
仕様 【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1) 付属品 角環1コ、軽量D環2コ付き、67N型伸縮調節器 質量(g) 約2220 胴ベルト幅(mm) 45 胴ベルト長さ(mm) 1300(スチール製バックス) 補助ベルト幅(mm) 100 補助ベルト長さ(mm) 720
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
トラスコ品番 107-2358 適合機種 BH-N300、TK62、TK63 質量(kg) 6.2 旋回半径(mm) 660 定格荷重(kg) 140 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6 アーム長さ(cm) 84 旋回角度(°) 240 2018年トラスコ掲載ページ 7 1289
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

枝打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご。樹木にフィットするU型の上端金具は滑り止めのついたアルミ製。木につけるチェーン付。ステップは幅広仕様。下段は昇降用の左右交互型、上段は両側水平ステップ。
用途林業用 最大使用荷重(kg) 100 正面踏ざん有効幅(mm) 74 材質 アルミ 使用角度(°) 75 材質(部品) アルミ、アルマイト処理(支柱)
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)