柱受けのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
291件の「柱受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「支柱受け」、「柱 アンカー」、「ベースプレート 柱」などの商品も取り扱っております。
ステンレス装飾柱受け BXカネシンランキング1位
ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です付属品袋ナット2個、両ネジボルト1個
1本
8,698税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス柱受(角型) ケイ・ジー・ワイ工業ランキング2位
住まいの顔、玄関をいつまでも美しく演出します。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。
用途施行手順の例 1.柱の下部を、玄関の仕上がり部分より70mm程度上げた所で取り付けるように、柱を図のように加工してビス(2本)で固定する。2.石またはブロックなどで、決めた高さで仮受けして砕石・砂利などを敷き、次にコンクリートを打ち、仕上げ面をモルタルやタイルなどで仕上げる。 ※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。材質(本体)SUS304耐荷重(kg)500材質(ベース)スチール
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ステンレス柱脚金物 モノタロウランキング3位
ステンレスのヘアライン仕上げで高級感ある仕上がりです。
用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン寸法B(mm)150
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス柱受ボルト式 ケイ・ジー・ワイ工業ランキング4位
玄関ポーチをおしゃれに演出。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。玄関ポーチをおしゃれに演出。
用途使用方法 1.取付ける柱の脚部を所定寸法にて仕上げます。2.ベースプレートにアンカーボルトを取付けてからコンクリートを打設します。3.付属のボルトと袋ナットで柱と接合します。※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。材質(ボルト)ステンレスSUS寸法M8仕上研磨
1個
9,598税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ステンレス柱受 フジテック・ジャパンランキング5位
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆にくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き孔を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾用の金物です。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-GRoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス柱受
日本国産の柱受け金物(柱脚金物)です。
材質ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール)仕上ヘアーライン
1個
2,598税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1セット
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

栗山百造クリ15KN柱受
オールステンレスタイプの15kN用柱受。上階に耐力壁がきてもOK。 玄関の独立柱等の柱脚または、上階に耐力壁がある場合の柱脚に使用する金物です。
材質SUS304使用方法(1)クリ15kN柱受けを土間コンクリートの所定の位置にステンあと施工アンカー(M12×100)で取付、コンクリートを打設してください。(2)柱の脚部をクリ15kN柱受けの寸法に合わせてカットしてください。(3)柱をクリ15kN柱受けにセットし、ステン全ねじボルトM12・ステン六角袋ナットM12で固定してください。
1個
22,980税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスや。 フェンスを自作できる金具シリーズです。 空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイの。 ベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも。 簡単設置が可能。 まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、。 見映えのするエクステリアに。 自宅に癒しの空間を。
用途ラティス・フェンス固定金具:ラティス フェンス ブロック 上 設置 固定 初心者 初めて ガーデニング 簡単 設置材質スチール質量(kg)約0.6(1個あたり)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×約140×約100(1個あたり)仕上粉体塗装
1セット(4個)ほか
5,998税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本材質スチール幅(mm)67質量(kg)約0.7シルバー(ハンマートーン)質量(g)0.7構造完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
1,998税込2,198
当日出荷

材質本体/ステンレス(SUS304)、座/ステンレス(SUS430)付属品ステンレス両ネジボルトM8、ステンレス袋ナットM8×2個、ステンレスワッシャ×2個仕上ブラック焼付塗装
1個
8,798税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス箱型柱受(柱脚金物)です。錆びにくいSUS304製/ヘアーライン仕上、ベース:スチール製/黒塗装仕上げ、ボルト、化粧ナット付
材質本体:ステンレスSUS304/ベース:スチール仕上ヘアーライン
1個
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

独立柱を受ける装飾金物
用途玄関ポーチなどの柱受付属品両ネジボルト1本 袋ナット2個材質ステンレスSUS304仕上本体:ヘアーライン クリア仕上 プレート:黒塗装
1個
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パイプの高さ調整が約20mmできます。 化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。 丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。 特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじビスコン4×25mm適合扉厚(mm)スクリーン/33~42、アジャスト範囲/50~70
1個
2,998税込3,298
当日出荷

昭光物産羽子板付沓石
支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用長さ(mm)85(羽子板)材質コンクリート/鉄穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1個
1,098税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

信頼の日本製の柱脚金物。玄関柱・バルコニーの柱を受ける柱受けでブラック色で目立たずスタイリッシュな商品です。
材質本体・パイプ:ステンレスSUS304、ベースプレート:スチール厚さ(mm)ベースプレート:4.5寸法(mm)ベースプレート:75タイプ角型寸法C(mm)65仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し首下長(mm)150
1個
4,298税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高耐力45.9kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 偏芯座金を使用して固定するため、従来の施工より格段に向上します。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。 ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。材質JIS G 3101 SS400付属品偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、ドリフトピン×4本表面処理プロイズ処理せん断強度(KN)(短期基準)9.3短期許容引張耐力(kN)45.9
1個
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日本国産の角型の柱受け金物(柱脚金物)です。ボルト・化粧ナット付のデラックス装飾タイプです。アンカー穴付ベースプレート仕様です。
材質ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール)寸法B(mm)48.6寸法C(mm)100仕上ヘアーライン
1個
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)