柱用水平器のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
5件の「柱用水平器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンマードリル用水平器」、「垂直測定器」、「ベストポジションバー」などの商品も取り扱っております。
ポストレベル エビス(水平器)ランキング1位
柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。ABS樹脂製で軽くて丈夫です。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンド付きで柱、パイプに固定出来ます。
寸法(mm)120×115×80精度(mm/m)±2.0=±0.1432°以内感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(本体)ABS樹脂質量(g)101RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電柱用水平器 エビス(水平器)ランキング2位
電柱用。電柱の鉛直出しが簡単に行えます。前後左右測定可能
用途電柱用付属品取付バンド付長さ(mm)125厚さ(mm)110材質(本体)ABS樹脂質量(g)84感度(mm/m)0.50=0.0286°気泡管丸型アクリル気泡管精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水準器 RS-40B ベルト式 STSランキング3位
使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器。 割れない気泡管です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。仕様マルチタイプベルト式トラスコ品番246-5515質量(g)55感度40’/2mm
1個
2,998税込3,298
当日出荷

ポストレベル・ミニ エビス(水平器)ランキング4位
蓄光付で、明るい所で 光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 磁石付なのでピンポールの鉛直出しに使えます。 木製・アルミ製ポールにバンドで取り付けて鉛直出しができます。 アルミ製スタッフにバンドで 取付けて鉛直出しが使えます。
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°トラスコ品番485-0653ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)47材質(気泡管)アクリル樹脂マグネットRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷

水準器 RS-40C STSランキング5位
割れない気泡管です。 使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。トラスコ品番807-2456材質ボディ:アルミ気泡管:アクリル質量(g)55
1個
2,998税込3,298
当日出荷

エビス(水平器)ポストレベル・プロ
6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。取付バンドがセットになっています。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。移動式取付バンド付
材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:PC樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)100高さ(mm)100感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
2,398税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。トラスコ品番807-2448材質ボディ:アルミ(ADC12)気泡管:アクリル質量(g)60
1個
2,998税込3,298
当日出荷

エビス(水平器)ポストレベル
取付バンドがセットになった鉛直出し用レベル6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンドがセットになっています。前後左右測定可能取付バンド付
長さ(mm)101厚さ(mm)120高さ(mm)115材質(本体)ABS樹脂・ゴム磁石質量(g)80感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,498税込1,648
当日出荷

測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り仕様3m糸付材質(本体)スチール
1個
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。
用途ポールの垂直出しに
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管トラスコ品番410-5508測定範囲5勾配・水平・鉛直材質(本体)アクリル質量(g)55カラーコードシルバー精度±2.50mm/m=±0.1432°以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286°製品質量(g)55本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27材質(カバー)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698税込4,068
当日出荷

柱・杭の鉛直出しに。止型なので直角と45°にケガくことができる。柱取り付けゴムバンド付マグネット付なので足場用単管などに取り付けできる。
本体寸法(mm)128×90×90精度±2.5mm/m=0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°トラスコ品番816-4281材質(本体)ABS樹脂(気泡管)アクリル樹脂(液体)石油系液質量(g)74使用温度範囲(℃)(保管)-25~60
1台
1,898税込2,088
当日出荷

アルミスタッフ・標尺の垂直出しに便利な水準器です。 マジックテープで取り付け可能です。
トラスコ品番735-7974質量(g)50感度60'/2mm気泡管感度60分/2mm適応全てのスタッフ、標尺、プリズムポールマジックテープで取付可能バンド長(mm)(伸縮)220マイゾックスコード217353
1個
2,398税込2,638
当日出荷

磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
1本
1,998税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計長さ(mm)250測定範囲130°-0°-130°材質(本体)ABS樹脂精度±1°最小読取値(°)2目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)材質(気泡管)アクリル
1個ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

測量ポールの測定ができます。電動工具に取り付け、測定できます。丸型気泡管で水平面及び垂直面の全方向が測定できます。
用途測量ポール用。鉛直測定。長さ(mm)50高さ(mm)35厚さ(mm)27精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)質量(g)28マグネットなし
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易です。 幅広い機種に対応しています。
用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しにトラスコ品番735-6617材質アルミ幅(mm)65全長(mm)145質量(g)70外径(Φmm)45バンド長(mm)(伸縮)220マイゾックスコード218860
1個
3,798税込4,178
当日出荷

機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途ヒューム管施工に最適気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

インパクトドライバ本体に簡単装着!丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。特殊樹脂水平・鉛直測定可能インパクトドライバ取付けパイプ・ポール測定可能丸型アクリル気泡管4本線アクリル気泡管落下防止コード取付部付
長さ(mm)28厚さ(mm)67高さ(mm)44質量(g)80感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,698税込1,868
当日出荷