- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- コーナーガード・クッション
- 柱衝突防止のおすすめ人気ランキング
柱衝突防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新117件の「柱衝突防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円柱 クッション」、「緩衝材 電柱用」、「衝突防止カバー」などの商品も取り扱っております。
パレットラックの脚に加わる衝撃を吸収するラックガードは、国内外の倉庫や物流拠点で採用が拡大しています。
A-SAFE独自素材 Memaplexが、汎用素材を遥かにしのぐ衝撃吸収性能を発揮します。
専用工具(別売り)で取り付け簡単。ネジやボルトは不要です。
用途パレットラック脚の防護
材質
A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex
色
イエロー
規格
(食品接触)対応
全高(mm)
600
耐薬品性
優良 ISO/TR 10358
難燃性
UL 94 HB
毒性
なし
導電性
なし
適合温度(℃)
-15~50
衝撃エネルギー
1000J(車両重量2t、速度3.6km/h、衝突角度90度)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
柱・壁に設置し、ゼブラ(タイガーストライプ)で事故防止になります。
12mmの合板を使用し、衝突時の商品保護に適しています。
用途商品の保護。柱・壁の保護。対象ユーザー:倉庫・工場。
色
黄色×黒色
幅(mm)
355
長さ(m)
0.9
厚さ(mm)
12
質量(kg)
5
トラスコ品番
412-7811
材質
合板
形状
L字型
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
特殊素材「ゴムスポ」を使用しているので、耐候性に優れています。
適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。
カッターで切断できます。
用途駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。
形状
平型
色
イエロー×ブラック
厚さ(mm)
5
長さ(m)
1
基材
EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC)
粘着剤
アクリル系
取付け方法
貼付タイプ(はく離紙付)
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。
H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。
材質
EVA樹脂
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
9
質量(kg)
2.2
サイズ
大
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(mm)
1800
長さ(m)
1.8
柱を車両衝突から守ります。
凹凸構造により衝撃時に伸縮するデザインで、衝撃吸収に有利です。
爪の接触に弱いフラット面がなく、内部リブ構造がさらに剛性を高めています。
四つのコーナーをロッドでインタロック連結し、柱にフィットします。
衝撃でストラップが断裂する不安がありません。
据付が容易なモジュラー設計で、2段以上に重ねて使用することも可能です。
用途工場・倉庫などの柱の防護
材質
ポリエチレン
色
イエロー
引火点(℃)
350~370
表面抵抗率(Ω)
1015-1016
耐薬品性
優良 ISO/TR 10358
毒性
なし
適合温度(℃)
-10~50
発火点(℃)
370~390
衝撃エネルギー
1600J(車両重量1.3t、速度8km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
柱・壁に設置し、ゼブラ(タイガーストライプ)で事故防止になります。
衝突時の商品保護に適しています。
折りたためます。
用途商品や柱・壁の保護
安全標示とクッション材で人や建物を保護します。トラ模様の部分には反射テープを使用していますので夜間でも危険防止に役立ちます。裏面は両面テープで簡単に貼り付けができます。
形状
平型
幅(mm)
275
長さ(m)
2
金属製ポールに代わる画期的な安全製品です。
A-SAFEの独自素材 Memaplex製のボラードは車両衝突時の衝撃を吸収し、元の形に復元します。
継続使用が可能で、床に伝わる衝撃を5分の1にも緩和します。
金属製ポールの交換費や床の修理費にお悩みの工場や倉庫に最適です。
錆や塗装の剥がれが無く、メンテナンスの費用と労力を削減できます。
用途工場・倉庫などの車両衝突対策
色
イエロー
材質
A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex
付属品
アンカーボルト
引火点(℃)
350~370
表面抵抗率(Ω)
1015~1016
耐薬品性
優良 ISO/TR 10358
難燃性
UL 94 V-2
毒性
なし
適合温度(℃)
-10~50
発火点(℃)
370~390
衝撃エネルギー
6900J(車両重量4.3t、速度6.4km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
お手軽に。どんな場所にもフィットする。
やわらかなゴムスポンジの凹凸形状が抜群のクッション性。
はさみなどで簡単にカットしてすぐに使えます。
小さなお子様やご年配の方がおられるご家庭や施設はもちろん、学校、
オフィス、作業現場や工場の危険に伴う箇所のリスク対策に。
用途・転倒ケガ、打ち身など軽減のクッション材に
・頭上注意の注意喚起に
・遊具や手すりのすべり止めに
・工場、施設の凹凸の保護に
・台車等の衝突軽減に
・柱や巾木の保護材に
厚さ(mm)
約6.5
幅(cm)
約7.5
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など
形状
パイプ
材質
ポリエチレン
タイプ
パイプ型
色(柄)
トラ
両面テープ
あり
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院
材質
スチール
形状
ベースプレート付
寸法(mm)
Φ216.3(t4.5)×H850
質量(kg)
約25.7
タイプ
ピラー
仕上
焼付塗装
フック
なし
ポール径(Φmm)
216.3
やわらかくクッション性に優れた衝撃吸収材です。対候性に優れ屋外に適してます。
用途駐車場に。
色
イエロー×ブラック
幅W×厚さ×高さH(mm)
125×18×93
全長(mm)
1000
質量(g)
1310
付属品
ビス・プラグ(アンカー)・キャップ(ビスキャップカバー)
トラスコ品番
417-4364
材質
ポリウレタン、スチール
形状
L字型
取付け方法
アンカーボルト(付属品)またはシリコン系接着剤(接着剤別売)
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
倉庫内のフォークリフト作業時の商品破損防止に最適でかつ、軽くて設置が簡単です。
安全通路、荷扱いの意識付けにも役立ちます
オール樹脂性でリサイクルが可能です。
用途倉庫内のフォークリフト作業時の商品保護、設備備品のはみ出し防止に、組立てライン、作業ライン、安全通路の確保
色
イエロー×ブラック
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
7.7
取付け方法
設置タイプ
駐車場、倉庫、工場内における移動時の梁や支柱、壁面との接触による損傷を最小限にとどめることができます。
これまでのようなマット状ではなく、厚さ15mmの板状のクッション材を8列キャタピラー状に繋ぎあわせたプロテクタータイプとなっています。電柱や支柱などポール形状の躯体物にも一回の巻き付けで設置することができます。
また、メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。
クッション材ごとに8つに分離切断して使用することができます。
プリズム高輝度反射で安全性アップ!
用途壁面やコーナー等の保護クッションです。
材質
表面:PVC、内部クッション材:PE発泡体、裏面:糊加工
寸法(mm)
322×610×15
裏面クッション付テープなのでそのまま貼付できます。
用途ガラスへの衝突防止の目印として使います。
材質
SUS304
厚さ(mm)
1.5(2.4)
サイズ
Φ30×1.5mm(2.4mm)
仕上
ヘアーライン
1組(2枚)
¥539
税込¥593
当日出荷
危険標示機能と保護ゴムが一体化。反射タイプで高い視認性。
用途工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。取付金具付属
色
黄×黒
材質
ゴム
サイズ(mm)
H800×100×100
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
軽車両の衝突や引っ掻きから、柱や壁のコーナーを守ります。
シンプルな取り付けで、積み重ねて使用することも可能です。
ハンドパレットなどが頻繁に使用される環境に最適です。
用途工場・倉庫などの柱や壁のコーナーの防護
材質
ポリエチレン
色
イエロー
付属品
専用取付ネジ
全高(mm)
1000
引火点(℃)
341
耐薬品性
優良 ISO/TR 10358
毒性
なし
表面抵抗率(Ω/sq)
Insulator(1×10”)
適合温度(℃)
-20~50
発火点(℃)
330~410
衝撃エネルギー
200J(車両重量1.5t、速度1.6km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)
0.9
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
L字型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。
カッター、はさみでカットできます。
形状
L字型
材質(本体)
軟質塩化ビニール
長さ(m)
1
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)
0.9
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
L字型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)