- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- 柿 収穫 はさみのおすすめ人気ランキング
柿 収穫 はさみのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新109件の「柿 収穫 はさみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高所ハサミ」、「高枝 切り バサミ 5m」、「たかえだばさみ」などの商品も取り扱っております。
高耐久・プロ仕様!
高耐久設計により、プロも愛用。
切れ味抜群!
刃には高級刃物用鋼を使用。
軽量!
高級角型アルミ合金使用。
便利なツメ付!
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用
刃長(mm)
65
使用目的
剪定
切断対象
果樹、植木
最大切断長(mm)
生木約25(直径)
ひっかけて引っ張るだけ。ビタミン豊富なご自宅の柿をいっぺんに取れる。アルミ製の柄なので軽くて使いやすい。
用途柿取りカゴ、果物かご、果実かごとして。庭/ガーデン/収穫/くだもの/カキ/かき
材質
バスケット:スチール(ポリエチレンコーティング)、伸縮パイプ:アルミニウム合金/ポリプロピレン
質量(kg)
0.74
幅(cm)
16
長さ(cm)
115~266
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×18×115~266
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造によって女性や年配の方でも楽に切れます。3段式でコンパクトに収納できます。
刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。3段式でコンパクトに収納可能です。
17個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(17段階調節)高い所の枝や果実もしっかりつかみます。別売鋸取付可能。
全長(m)
1.4~3.0(17段階伸縮)
切断径(mm)
20(生木)
材質
切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂
質量(kg)
約1.5
機能
可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
1個
¥9,588
税込¥10,547
当日出荷
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏
刃長(mm)
55(のこぎり 300)
全長(m)
1.8~3m(5段階調節)
切断能力(mm)
(生木)10
仕様
2段パイプ。3.0mまで伸縮可能
材質
刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
使用目的
高枝切
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。
切断目安(Φmm)
生木:(最大)15
仕様
普通刃仕様
長さ(mm)
約970~1450
質量(g)
約570
材質(グリップ)
ナイロングラスファイバー
使用目的
剪定作業、収穫作業
切断対象
庭木、果樹
材質(刃)
S50C
材質(パイプ)
アルミ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
りんごやなしの収穫に、木から直接簡単に収穫、フルーツピッカー。収集袋付きの強固なプラスチック製のフルーツピッカーで、非常に丈夫。GARDENAコンビシステムの柄に対応(柄は別売)。低木の収穫でも使用できるよう作業角度を変更が可能。メッシュ素材の収集袋により簡単に内側の確認が可能
用途りんごやなしの収穫に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/フルーツ/収穫/カー/GARDENAコンビシステムフルーツ/低木用/枝用/低木/プラスチック製/爪/先/柄/対応/小型/高木/木/りんご/グリップ/大小
材質
プラスチック
幅(mm)
428
質量(g)
248
保証期間
最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42.8×16×30.2
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
シンプルで機能的な入門用モデルです。
軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。
扱いやすい840gの軽量タイプ。
果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。
簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。
用途高所の枝切り、採収に
全長(mm)
1800~3000(5段階調節)
材質/仕上
刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ
質量(g)
約840
刃長(mm)
約60
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
切断目安(Φmm)
8(キャッチャーを外すと10)
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約650gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。長刃仕様なので一度にたくさんの葉を切れます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。
切断目安(Φmm)
生木:(最大)5
仕様
長刃仕様
長さ(mm)
約1040~1520
質量(g)
約650
材質(グリップ)
ナイロングラスファイバー
使用目的
剪定作業、収穫作業
切断対象
庭木、果樹
材質(刃)
S50C
材質(パイプ)
アルミ
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切り
全長(mm)
最短/1332、最長/2082
刃長(mm)
60
タイプ
3段階伸縮ショートタイプ
切断能力(mm)
(目安)生木15
仕様
刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式
付属品
専用鋸
トラスコ品番
515-9113
質量(g)
1040
材質(グリップ)
アルミダイカスト+エラストマーグリップ
使用目的
枝切り
仕上
ハードクロム仕上げ
対応商品
ZTR-SH
材質(刃)
高炭素刃物鋼、鍛造刃
適合替刃
180ZTR-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
スリム&シャープ。敢えて伸縮気機構は採用せず、極限の軽さに挑戦しました。左右30°に刃先角度を変えられます。製品安全協会のSGマーク認定商品のため安全・安心です。替刃式で経済的です。するどい切れ味にに加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機構付です。
全長(mm)
1815
刃長(mm)
48
切断能力(mm)
12
トラスコ品番
382-0297
質量(g)
550
材質(刃)
高炭素刃物鋼/フッ素樹脂加工
材質(ポール)
アルミ合金
1本
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
鋏を置かずに、両手で収穫すると作業効率があがりますよ!
刃はステンレス製でサビに強い(1318S)
寸法(mm)
100
色
オレンジ
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に
全長(mm)
180
質量(g)
105
切断対象
かき、みかん、野菜
衛生的なオールステン。刃が長く細いのが特徴。
用途果樹・菜園用
全長(mm)
200
刃長(mm)
70
材質
ステンレス鋼
替えバネ
A-202
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
刃部を表面、側面、裏面すべてを極限までつるつるにして収穫物を傷つけにくい。
クッション機能で腱鞘炎対策。吸収クッション機能により、切断時におきる衝撃を大幅に軽減します。
らくらくストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。
用途みかん・柿・梨・トマトの収穫に最適。
材質
刃部:刃物鋼ハードクロムメッキ、ハンドル:鉄板製ソフトコート、クッション部:ウレタン樹脂
刃形
曲刃
使用目的
収穫
切断対象
みかん、トマト、柿、梨
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷