- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ガススプリング
- 栃木屋 ガススプリング 部品のおすすめ人気ランキング
栃木屋 ガススプリング 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「栃木屋 ガススプリング 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱着ブラケット」、「棒ピストン」、「クリーンマグネットキャッチ」などの商品も取り扱っております。
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機器・工作機械等
使用温度(℃)
-20~80
シリンダー径(Φmm)
22
ロッド径(Φmm)
10
引張強度(kN[kgf])
4.91[500]以上
耐久性
3万回以上
使用上の注意
※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。
材質/処理
(本体)BSP/塗装(黒色)。(ロッド)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA 機器・医療機械・工作機械等
表面処理(本体)
艶消塗装(黒色)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本品を使用することにより、ガススプリングの取付が簡単になります。
適合
TM-149・150シリーズ
材質
SS41
表面処理
Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
本品は使用することにより、ガススプリングの取付が簡単に行えます。
材質
S
質量(g)
3.3
部品名称
取付金具
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
適合
TM-150シリーズ
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
TM-149シリーズ用の脱着機能付きブラケットです。
工具を用いないで、ワンタッチにてガススプリングの脱着が可能です。
用途車両・OA機器・制御装置・医療機械・工作機械等
部品名称
ベース、ストッパー、バネ、レバー、シャフト、平座金、U-ナット、平座金
材質
SUS304、SUS303、SUS
表面処理
バレル研磨
操作方法
ガスダンパーに取り付けたシャフトを、ベースの中央の穴に差し込み、図中の右方向にスライドさせることで固定することができます。また、レバーを押し下げることにより、シャフトを図中の左方向にスライドさせた後に引き抜くことができます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガススプリング用のブラケットと取付ボルトです。
本品を使用することにより、取り付けが簡単になります。
用途TM-149・TM-150等
材質
SUS304
質量(g)
38.5
表面処理
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機械・工作機械等
材質
SUS304、SUS303、SUS
質量(g)
74.5
部品名称
ブラケット、ピン、スナップピン
表面処理
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される器機等に最適です
TL-344-2は吸着面の指定はありません。(両面使用可能/バックプレートなし)
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の器機
RoHS指令(10物質対応)
対応
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器
材質/処理
(ハウジング・カバー)POM。(マグネット)ネオジウム/Ni。(バックプレート・キーパー)SUS430
ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
用途厨房機器・OA機器・家具等
吸着力(N[kgf])
約34.3[3.5]
材質
(ケース)シリコンゴム、(マグネット)ネオジウム、(バックプレート)SPCC
使用温度範囲(℃)
0~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等
吸着力(N[kgf])
約24.5(2.5)
質量(g)
14.4
材質/処理
(ハウジング・ベース)PE/黒色。(ヨーク・キーパー)SUS430/-。(マグネット)フェライト/-。(板バネ)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型の為、省スペース化が可能です。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器
吸着力(N[kgf])
約3.9[0.4]以上
材質/処理
(ハウジング・カバー)POM。(マグネット)ネオジウム/Ni。(バックプレート・キーパー)SUS430
質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ガススプリング取り付け用
適合本体
ガススプリング用
材質
亜鉛合金
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク
付属品
ボルト・ナット・ワッシャー
材質
フリーリング:ポリアミド(PA)
材質(ボルト)
ステンレス鋼板(SUS304)
材質(ブラケット)
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク
付属品
ボルト・ナット・ワッシャー
材質
フリーリング:ポリアミド(PA)
材質(ボルト)
ステンレス鋼板(SUS304)
材質(ブラケット)
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。
1.小さなバネ定数が得られます。
2.広範囲なバネ特性が得られます。
3.大きなストロークが得られます。
4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
材質
[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上
[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。
チューブ外径(Φmm)
22
塗装色
黒
チェックバルブ
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)