栃木屋 ネジのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
315件の「栃木屋 ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ 抜け 防止」、「キャスター取り付けネジ」、「B端子」などの商品も取り扱っております。
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般 材質 (ネジ用抜け止めワッシャー)PA 材質(本体) BSBM 種類 丸形 表面処理 (取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 取付部 おねじ 表面処理(本体) Cr RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(取付部) BSBM
1個
289 税込318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。 材質(本体) PA 表面処理(本体) 原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械等 材質(本体) SUS303 材質(取付部) SUS303 取付部 おねじ 材質 (ネジ用抜け止めワッシャー)PA 種類 丸形 表面処理 (ネジ用抜け止めワッシャー)原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
539 税込593
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等 材質(本体) BSBM 材質(取付部) BSBM 取付部 おねじ 材質 (ネジ用抜け止めワッシャー)PA 種類 丸形 表面処理 (取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 表面処理(本体) Cr RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等 材質(本体) SUS303 材質(取付部) SUS303 取付部 おねじ 材質 (ネジ用抜け止めワッシャー)PA 種類 丸形 表面処理 (ネジ用抜け止めワッシャー)原色 表面処理(本体) - RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。 パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等 仕様 難燃グレード:147-1~-4/UL94HB・147-1V~-4V/UL94V-0 材質 PA RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8 税込9
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スーパーツール受ネジ
TPS・TPU用の受ねじ。 M20
用途クランプの高さ調節に 材質 S45C 全長 130mm
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。 爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止 材質 SUS301-CSP RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
42 税込46
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等 材質/処理 (ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨。(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨。(シャフト・リベット)SUS304/-。(板ばね)SUS304-CSP/-。(ナイロンワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


装飾用クロームめっきを施したJIS規格の丸サラ小ねじです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等 材質 C2700 表面処理 Cr RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16 税込18
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
用途計測機器・工作機器等 材質/処理 (ベース・角ナット)SUS304/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類 ゴム足 硬度 65°±5°
1個
特価
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

荷重を分散する円錐形を採用し、旋回部の接触部にはベアリングの代わりにスラストリングを使用。手で回転操作を容易にできる凹凸を設けたプラスチック製アジャスターフット。
用途事務機器。OA機器・オーディオ・インテリア・精密機器など 表面処理 亜鉛メッキ 質量(g) 173.2 圧縮許容荷重(N) 垂直時2.26。傾斜時1.28 材質/処理 (脚(本体))ABS/黒色。(脚(インサート))S/Zn。(台座(基板))SPCC/Zn。(台座(緩衝部))CR/黒色。(スラストリング)POM/-。(ワッシャー)PA6/-。(十字穴付きタッピングネジ)S/Zn RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抵抗が小さいアース端子です。
用途キュービクル盤・配電盤・分電盤・制御盤等 材質 TCu、SS41 部品名称 ターミナル、ブラケット 表面処理 Cu RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
368 税込405
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(8本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)