栃木屋 抜け止めワッシャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「栃木屋 抜け止めワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ 抜け 防止」、「ファスナーボルト」、「ツマミロック」などの商品も取り扱っております。
パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。 爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止 材質 SUS301-CSP RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
42 税込46
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。 材質(本体) PA 表面処理(本体) 原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。 パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等 仕様 難燃グレード:147-1~-4/UL94HB・147-1V~-4V/UL94V-0 材質 PA RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8 税込9
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般 材質 (ネジ用抜け止めワッシャー)PA 材質(本体) BSBM 種類 丸形 表面処理 (取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 取付部 おねじ 表面処理(本体) Cr RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(取付部) BSBM
1個
289 税込318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

取り付けが容易で、ビスが脱落しません。
用途計測機器・工作機械等 材質 UF/SS400、SUM、PA、SPCC 部品名称 本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B) 表面処理 モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等 材質/処理 HSK16M/Cr 寸法D 21° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
369 税込406
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等 材質/処理 HSK16M/Cr 寸法D 20° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サインファスナー用のハトメです。
用途計測機器・分電盤・工作・機械・建設機械・車輌等 材質 アルミニウム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等 材質/処理 HSK16M/Cr 寸法D 22° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等 材質/処理 HSK16M/Cr 寸法D 23° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
549 税込604
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サインファスナー用のスプリングです。
用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等 質量(g) 0.7 仕様 使用ヘッド/T6 寸法H(mm) 4 寸法E(mm) 4 寸法J(mm) 1.2 寸法G(mm) 20 寸法F(Φmm) 2.2 寸法D 20° 材質/処理 SWP/Zn RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質 C3604、SPCC、S、C3603 部品名称 ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理 Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質 C3604、SPCC、S、C3603 部品名称 ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理 Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


建設機械等のキャブ用ドアのロック部品です。 ドア等を安全にロックします。 また、操作も簡単です。 取付方法がボスタイプとフラットタイプがあります。
用途建設機械(オペレーターキャブ)のドア等 材質 SPCC、SS400、SW 質量(g) 390 部品名称 ブラケット、カバー、レバー(A)、カム(A)、プレート、レバー(B)、カム(B)、ピン(A)、ピン(B)、ピン(C)、スプリング(A)、スプリング(B) 表面処理 3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。
1パック(100個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストッパーシャフトをレバー側からドライバー等で回転させると、アームが移動して締付しろを調整することができます。パッキン使用の場合に適します。
用途配電盤・一般産業機械・工作機械・各種金属箱 質量(g) 71 許容荷重(N[kgf]) 120(12.2) 材質/処理 (レバー・ベース・アーム・キーパー)SPCC/Zn(シャフト・ストッパー・ストッパーシャフト)SUM/Zn RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
619 税込681
当日出荷

1パック(4個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質 C3604、SPCC、S、C3603 質量(g) 2.2 部品名称 ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理 Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13 税込14
4日以内出荷

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質 C3604、SPCC、S、C3603 質量(g) 9 部品名称 ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理 Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
4日以内出荷