- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス トーチ/バーナー
- 栄富士 ガストーチのおすすめ人気ランキング
栄富士 ガストーチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新95件の「栄富士 ガストーチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパークL」、「ガストーチ」、「ガストーチ ボンベ」などの商品も取り扱っております。
耐風性に優れた作業性抜群のハイパワー集中炎
専用ボンベで即逆さ使用OK。
ワンタッチ着火。軽量・低重心
火炎形状
集中炎
セット内容
バーナー本体、カートリッジボンベ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
136×35×36
火炎温度(℃)
約1500
燃焼時間(分)
約80
発熱量(kW[kcal/h])
2.4[2100]
火口径(Φmm)
20
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
安心の日本製
生ガスが出ない安全構造
360°炎が安定
頑丈なのに安価
4つの安があるトーチ
火炎形状
集中炎
火炎温度(℃)
1500
燃焼時間(分)
70
火炎の長さ(mm)
150-200
火口径(Φmm)
20.0
熱量(kw)
2.5(2200kcal/h)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
128×20×41
本体質量(g)
125(ボンベ含まず)
適合ボンベ
R200、HP200
機能
点火装置付
取付方式
ねじ込み式
成分
液化プロパン、液化ブタン混合
容量(g)
200
混合比
3(液化プロパン):7(液化ブタン)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
ジェットスクリュー炎だから4分銅管の硬ロウ付けが可能です。
細口バーナーの採用で使いやすさ抜群。
プロからホビーまで幅広い用途に対応できます。
空気調整リングで炎も調整可能
火炎形状
ジェットスクリュー炎
付属品
ガスカートリッジR200
トラスコ品番
327-7984
質量(g)
550
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
218×25×85(本体のみ)
火炎温度(℃)
約1800
火口径(mm)
Φ14
火炎の長さ(mm)
100~150
熱量(kw)
3.0
燃焼時間(分)
約60
適用可能カートリッジ
R200・HP200
ガス強制気化方式のパワフルで安定した炎。
20秒-60秒の正立燃焼(余熱)で継続的な逆さ仕様が可能。
(使用環境により異なります)
空気調整リングでシャープな炎から柔らかな炎まで自由自在。
火炎形状
集中炎
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×42×76
火炎温度(℃)
1600
火口径(mm)
Φ22.2
火炎の長さ(mm)
120-150
熱量(kw)
1.7
燃焼時間(分)
120
適用可能カートリッジ
PG300・G300
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
従来の機種に比べ高カロリーで作業時間が短縮できます。
特殊バーナーの開発により夏場のガス圧上昇時期でも安定した自動着火及び炎を得られます。
火炎形状
棒状系集中炎
付属品
ガスカートリッジR200
本体質量(g)
195(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
141×31×47
火炎温度(℃)
1450
火口径(mm)
Φ22.4
火炎の長さ(mm)
200-250
熱量(kw)
3.4
燃焼時間(分)
60
全質量(g)
565
適用可能カートリッジ
R200・HP200
再点火時も炎調節は不要。
点火消火がレバー操作で片手で可能。
空気調節レバーで炎も自由自在。
誤動作防止の安全ロック機構付。
火炎形状
ジェットスクリュー炎
付属品
ガスカートリッジHP200
質量(g)
610
本体質量(g)
240(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
215×42×87
火炎温度(℃)
1900
火口径(mm)
Φ16.0
火炎の長さ(mm)
100-110
熱量(kw)
3.8
燃焼時間(分)
80
全質量(g)
610
適用可能カートリッジ
R200・HP200
1本
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
再点火時も炎調節は不要。
点火・消火がレバー操作で片手で可能。
空気調整レバーで炎も自由自在。
誤動作防止の安全ロック機構付。
火炎形状
集中炎
付属品
ガスカートリッジHP200
トラスコ品番
292-4986
質量(g)
630
本体質量(g)
280(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
166×48×86
火炎温度(℃)
1550
火口径(mm)
Φ20.0
火炎の長さ(mm)
150-200
熱量(kw)
3.6
燃焼時間(分)
60
全質量(g)
630
適用可能カートリッジ
R200・HP200
1本
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
空気調整レバーで炎も自由自在。
誤作動防止の安全ロック機構付き。
レバーで着火・消火が選べるので短時間の作業を繰り返す人に最適。
連続燃焼レバーで長時間の作業もOK!
火炎形状
集中炎
付属品
ガスカートリッジR200
本体質量(g)
270(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×52×83
火炎温度(℃)
1500
火口径(mm)
Φ22.4
火炎の長さ(mm)
150-200
熱量(kw)
3.1
燃焼時間(分)
70
全質量(g)
630
適用可能カートリッジ
R200・HP200
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。
カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分!
使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)
600~800
火炎温度(℃)
1390
燃焼時間(分)
(連続)約40~50
仕様
タンク分離型。過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)
付属品
予熱用カセットボンベ(KYB-250)
寸法(mm)
(バーナー・接手部)1305×85×167。(タンク部)Φ177×476
質量(kg)
5.9(燃料含まず)
タンク容量(L)
5
ホース長さ(m)
1.6
火口径(mm)
Φ81
予熱時間
カセットボンベのガスで15~30秒
発熱量(kW[kcal/h])
86.1(74000)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状
スパイラル集中炎
火炎温度(℃)
1500~1700
最高温度(℃)
1700
仕様
(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品
ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)
130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×25×50(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火口径(mm)
16
燃焼時間(分)
90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式。RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。
トラスコ品番
376-9399
質量(g)
130
点火方式
電子着火式
火炎温度(℃)
1400
発熱量(kcal/h)
2200
燃焼時間(分)
80
火炎形状
スパイラル集中炎
適合ボンベ
ネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付
火炎形状
集中炎
付属品
ボンベ(RZ-860)×1本
トラスコ品番
355-8754
質量(g)
210(本体のみ)
最高温度(℃)
1600
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×30×60(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火炎温度(℃)
1400~1600
火口径(mm)
22
燃焼時間(分)
80(RZ-860使用時)。30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
3.3[2800](RZ-860使用時)。2.4[2100](RZ-850使用時)。10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
236(RZ-860使用時)。10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式。RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
使い易いガンタイプで作業時間短縮できます。
微調ニードル、空気調節リング採用で最適な炎に調整可能です。
炎の集中度が高いバーナーです。
火炎形状
集中炎
付属品
ガスカートリッジR200
本体質量(g)
250(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
174×25×50
火炎温度(℃)
1500
火口径(mm)
Φ20.0
火炎の長さ(mm)
200-230
熱量(kw)
3
燃焼時間(分)
60
全質量(g)
620
適用可能カートリッジ
R200・HP200
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式
ねじ込み式
成分
液化プロパン、液化ブタン
質量(g)
410(1本あたり)
容量(g)
220(1本あたり)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
66×224(1本あたり)
主な適合トーチ
RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)
対応
備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。
小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。
消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える
適合
小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災
材質
消火薬剤:強化液
質量(g)
610
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)
番号
届け出番号(型式番号):A021507101B
寸法(Φ×高さH)(mm)
胴66×227
ガスの種類
加圧:窒素(N2)ガス
使用期間(年)
標準:製造年月より3年
RoHS指令(10物質対応)
対応
放射時間
約28秒
放射距離
3~5m
薬剤量(g)
消火:480
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。
国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004)
総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に
仕様
消火薬剤/二酸化炭素62g
付属品
車載用アタッチメント
トラスコ品番
819-4071
質量(g)
約370
使用温度範囲(℃)
(車室内)-30~105
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
195×60×45
放射時間
約8秒
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スクリュー炎の強力タイプ。(銅管作業に威力を発揮)
空気調整機構付。(空気量調整により800~2100℃迄自由自在)
使用目的に合わせ炎の微調整OK。
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
生活防水・防塵仕様。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。
火炎形状
スクリュー炎
仕様
ガスは付属しております。着火装置有
TGK品番
810-54-41-25
種別
ガス
寸法(mm)
ロックナット径Φ32×長さ228×幅68
質量(g)
326
火炎温度(℃)
800~2100
発熱量(kcal/h)
3396
燃焼時間(分)
90
ガス容量(g)
200
アズワン品番
5-4011-01
強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。
トラスコ品番
376-9372
質量(g)
210
点火方式
電子着火式
火炎温度(℃)
1600
発熱量(kcal/h)
2800
燃焼時間(分)
80
火炎形状
強力集中炎
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ワンタッチ着火。逆さ使用OK。
取付方式
ねじ込み式