- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 栗岡式置きコマ断水器のおすすめ人気ランキング
栗岡式置きコマ断水器のおすすめ人気ランキング
2025/11/17更新100件の「栗岡式置きコマ断水器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「満水試験治具」、「止水こま」、「水道 止 水 栓 工具」などの商品も取り扱っております。
漏水箇所だけの掘さくで工事が行なえるため、道路の掘り起こし部分を最小限度にとどめて修理時間を短縮することができます。
一般用サイズになります。
ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質
天然ゴム(NR)
耐熱温度(℃)
(参考)30~40
最高耐熱温度(℃)
40
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質
合成ゴム
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番
523-7068
質量(kg)
0.85
材質(本体)
合成ゴム
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番
523-7106
質量(kg)
0.71
材質(本体)
合成ゴム
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
管口に当てて設置するタイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番
523-6843
セット内容
Φ38,50,75,100,150各1個
質量(kg)
1.7
材質(本体)
合成ゴム
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種)
止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30)
緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)
付属品
収納ケース
仕様
手動油圧式
緊急用の圧着工具。コンパクトなので車などに据え置きが可能です。向きを固定するグリップ付。ラチェットレンチ使用で手動で圧着でき、また電動工具17mmソケットでも圧着可能!
用途塩ビ、ポリ管の圧着専用。
仕様
圧着能力:13A/16A/20A/25A/30A(ポリ管・塩ビ管)
全長(mm)
約255
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1本ずつ丁寧に仕上げています。
ピン幅45mm
用途バルブの開栓作業。
ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
使用空気圧力(MPa)
0.09
1本ずつ丁寧に仕上げています。
用途バルブの開栓作業。
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])
(最大)0.09
背圧許容度
水頭高さ(最大)/9m
圧力
(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa
仕様
SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
本体の全長が短いので扱いが容易です。
エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。
バイパス付は、各種試験に使用できます。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に
NETIS番号
QS-200018-A
材質
SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)
空気圧力(MPa)
0.25(本体注入空気圧)
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番
523-7076
質量(kg)
0.41
材質(本体)
合成ゴム
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ドリップソーカー用の末端プラグ。エンドとして使用。
仕様
末端プラグ
1個
¥38
税込¥42
当日出荷
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番
523-7092
質量(kg)
0.51
材質(本体)
合成ゴム
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番
523-7084
質量(kg)
0.51
材質(本体)
合成ゴム
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ネジを締め付け、ゴムを膨張させて止水します。
水を排出する機能(バイパスキャップ)が付いています。
用途管内清掃や補修時などの一時的な止水に最適です。
材質
ゴム部:CR【クロロプレンゴム】