- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- 栗田 エアーガンのおすすめ人気ランキング
栗田 エアーガンのおすすめ人気ランキング
2025/07/23更新103件の「栗田 エアーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーガン 吊り下げ」、「KTC エアーガン」、「ステンレスエアーガン」などの商品も取り扱っております。
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2.0
エア噴出量(L/min)
160
トラスコ品番
363-4574
質量(g)
200
接続方法
カプラー取付
ノズルねじ径
G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スタンダードタイプのエアーガンとなります。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
22
エア噴出量(L/min)
160
ノズルねじ径
G1/8
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2
付属品
エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ
トラスコ品番
556-7963
材質(本体)
アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
質量(g)
393
最高使用圧力(MPa)
0.7
最大使用寸法(mm)
4300
材質(ホース)
ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
空気消費量(L/min)
160
ノズル取付口
G1/8
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2.0
エア噴出量(L/min)
160
トラスコ品番
363-4566
質量(g)
200
接続方法
カプラー取付
ノズルねじ径
G1/8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ノズル長(mm)
28
ノズル口径(Φmm)
2.0
エア噴出量(L/min)
145
トラスコ品番
398-1134
質量(g)
210
最高使用圧力(MPa)
0.7
接続方法
カプラー取付
ノズルねじ径
G1/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2.0
接続口径
G(PF)1/4
トラスコ品番
363-4558
質量(g)
200
エア噴出量(L/min)
160
ノズルねじ径
G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。
接続口径
G(PF)1/4
材質(本体)
アルミ合金
質量(g)
192
流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ノズル長(mm)
28
ノズル口径(Φmm)
2.0
接続口径
G(PF)1/4
トラスコ品番
398-1118
質量(g)
210
エア噴出量(L/min)
145
ノズルねじ径
G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ねじ
G1/8
材質
本体:黄銅棒。パイプ:銅製
六角対辺(mm)
12
ワンタッチでエアホースの取り付け可能なプラグ付きです。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)
200
ノズル口径(Φmm)
2
取付口
(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ
トラスコ品番
299-9943
全長(mm)
285
質量(g)
222
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
プラグ
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ノズル長(mm)
28
ノズル口径(Φmm)
2.0
接続口径
G(PF)1/4
トラスコ品番
398-1126
質量(g)
210
エア噴出量(L/min)
145
ノズルねじ径
G1/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ノズル長(mm)
106
ノズル口径(Φmm)
3.0
ノズルねじ径
PF 1/8
接続口径
PF1/4
質量(g)
210
エア噴出量(L/min)
260
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径(Φmm)
8
色
オレンジ
材質(本体)
ポリウレタン(PU)
使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
ホース継手
両端G1/4めねじ付
流体温度(℃)
-20~60
材質(継手)
黄銅棒(C3604)クロームメッキ
ノズル長(mm)
28
ノズル口径(Φmm)
2.0
ノズルねじ径
G1/8
エア噴出量(L/min)
145
トラスコ品番
398-1142
質量(g)
210
接続方法
カプラー取付
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2
エアー取付口
G1/4
トラスコ品番
363-4591
全長(mm)
110
質量(g)
195
使用温度範囲(℃)
0~50
最高使用圧力(MPa)
0.7
ノズル取付部
G1/8
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm)
2.3
ねじ
G1/8
材質
本体:黄銅棒。パイプ:銅製
タイプ
エア流量調整タイプ
六角対辺(mm)
12
パイプ径(Φmm)
5
・先端にゴムカバーを付けている為、塗装面や傷つきやすい所を保護します。
寸法A(mm)
47.0
寸法B(Φmm)
12.0
寸法C(Φmm)
14.0
トラスコ品番
158-9920
質量(g)
8.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
流量をノズルで調整可能。
ノズル口径(Φmm)
2
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
黄銅
流体
空気
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
塗装面・軟質材の使用に適しています。
トラスコ品番
373-9201
サイズ
50
質量(g)
8
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
28
ノズル口径(Φmm)
2
エアー取付口
G1/4
トラスコ品番
398-1177
材質
アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理(クロームメッキ)
全長(mm)
116
質量(g)
224
最高使用圧力(MPa)
0.7
ノズル取付部
G1/8
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷