- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- 栗田製作所 ノズルのおすすめ人気ランキング
栗田製作所 ノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新115件の「栗田製作所 ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリス 注入口」、「グリスニップル ボタンヘッド」、「レリーフニップル」などの商品も取り扱っております。
ねじ
G1/8
ねじ
G1/8
材質
本体:黄銅棒。パイプ:銅製
六角対辺(mm)
12
グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
用途グリースの注油作業に。
タイプ
ピンタイプ
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
105
ノズル口径(Φmm)
3
取付口
G1/8(ノズル)
トラスコ品番
556-9524
材質
黄銅製
質量(g)
15
表面処理
クロームメッキ(パイプはメッキしておりません)
パイプ径(Φmm)
4
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
用途グリースの注油作業に。
タイプ
ボタンヘッド
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
パイプ径Φ6のハードタイプ。ノズルを回せば流量調整が可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。
ノズル口径(Φmm)
2
取付口
G1/8(ノズル)
材質
銅パイプ・黄銅棒
表面処理
クロームメッキ
エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm)
2.3
ねじ
G1/8
材質
本体:黄銅棒。パイプ:銅製
タイプ
エア流量調整タイプ
六角対辺(mm)
12
パイプ径(Φmm)
5
グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
用途グリースの注油作業に。
タイプ
ピンタイプ
材質(本体)
SUS303
グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
用途グリースの注油作業に。
タイプ
ボタンヘッド
材質(本体)
SUS303
二面幅(mm)
17
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)
2.3
ノズル取付部
G1/8
材質
黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(Φmm)
(先端)7
チューブ径(Φmm)
6
パイプ外径Φ6のハードタイプ用途に合わせて取り換え可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。
ノズル口径(Φmm)
2
取付口
G1/8(ノズル)
材質
銅パイプ・黄銅棒
表面処理
クロームメッキ
連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。
間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
ノズル口径(Φmm)
2.5
ノズル長(mm)
54.5
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
818-9241
材質
本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304)
質量(g)
39
最高使用圧力
0.7MPa
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
プラスチックノズルΦ13.5。加工品のキズ防止に。
寸法L(mm)
21
ノズル口径(Φmm)
2
ねじ
G1/8
トラスコ品番
556-9532
材質
POM樹脂
質量(g)
2
エア噴出量(L/min)
160
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)
120
ノズルねじ径
PF 1/8
材質
本体:黄銅棒。パイプ:黄銅製
ねじ
G1/8
六角対辺(mm)
12
スタンダードタイプのエアーガンとなります。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
22
エア噴出量(L/min)
160
ノズルねじ径
G1/8
ノズル長(mm)
106
ノズル口径(Φmm)
3.0
ノズルねじ径
PF 1/8
接続口径
PF1/4
質量(g)
210
エア噴出量(L/min)
260
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。
先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。
ノズル口径(Φmm)
2.3
ノズル取付部
G1/8
最高使用圧力
0.7MPa
パイプ径(Φmm)
5
用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。
ノズル口径(Φmm)
3.7
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
スチール
流体
空気
ノズル外径(Φmm)
約5.9
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
小型でも通常ノズル(N-AG45)と比べて数倍の風量が得られます。
用途広範囲のエアブローに。
ノズル取付部
G1/8
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2
付属品
エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ
トラスコ品番
556-7963
材質(本体)
アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
質量(g)
393
最高使用圧力(MPa)
0.7
最大使用寸法(mm)
4300
材質(ホース)
ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
空気消費量(L/min)
160
ノズル取付口
G1/8
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷