校正証明書 温度計のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
835件の「校正証明書 温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「校正用温度計」、「校正証明書 温湿度計」、「温度計 校正 jcss」などの商品も取り扱っております。
大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g) 360 電源 積層(6F22) 電池×1 (付属) 測定範囲(℃) -40~80(センサの性能に依存します) センサー 熱電対K(CA) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 74×168×40 分解能(℃) 0.1/1(切り替え) サンプルレート(回/s) 2.5 最大表示 1999カウント 電池寿命(連続時間) 約125 校正証明書 一般校正
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃) 0.1 全長(mm) 300 胴径(Φmm) 約6.2 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm) 本体/56×38×130 質量(g) 170 電源 006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) 測定範囲(℃) -200~+1370 精度 ±(0.05%+0.7℃) 分解能(℃) 0.1 機能 最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ 校正証明書 一般校正
1台
24,400 税込26,840
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロギング機能も内蔵した高性能温湿度計 ポケットサイズ温湿度計HN-CHは、新開発の湿度センサを使用し、測定範囲が0~100%RHと幅広い高性能・高信頼性の温湿度計です。
セット内容 本体(HN-CHNR)、データ収録ソフト(HN-VXH1J)、RS-232Cケーブル(HN-CYHC)、卓上用アタッチメント、AC電源アダプター(HN-CYHRA)、収納ケース12、データ収録ソフトHN-VXH1J取扱説明書、単3電池×2 寸法(mm) W64×H113×D32 測定範囲 -10~50℃、0~100%RH 質量(g) 約140(本体部、電池含む) 電源 単3アルカリ乾電池2本 センサー 半導体式温度センサ、高分子静電容量式湿度センサ 応答時間 15秒以下(90%応答、25℃、0.1m/s通風下において)
1台
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。 データホールド機能付。 クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。 学校や実験室などでの実験備品等に。 付属品 プローブキャップ、取扱説明書 TGK品番 219-70-23-79 トラスコ品番 795-4816 質量(g) 約94(電池含む) 電源 単4形乾電池 1個 測定範囲(℃) -50~+150 プローブ Φ3.5×115mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×100×18 センサー サーミスタ 分解能 0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外) 温度測定範囲(℃) -50.0~+150 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×18×100 サンプリング 1回/秒 使用温湿度範囲 -5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 温度測定精度 ±1℃(0~+40℃) コード長さ(cm) 約100 電池寿命 約1年間 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。
測定範囲(℃) -99.99~400 寸法(mm) 54×172×40 質量(g) 150(電池含む) 電源 単4電池×2 コード長さ(m) 1 精度 ±(0.15+0.002t)(℃) センサータイプ Pt100(クラスA)4線式 表示分解能 0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃) 温度表示 -99.9~850℃ センサー寸法(mm) Φ3.2×150(先端丸形) 機能 最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分) 表示サンプリング(秒) 約0.5 温度表示精度 ±(0.1%+0.05)℃ 防水性 JIS C0920-2003 保護等級7
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質 水銀 全長(mm) 300 タイプ 棒状 径(Φmm) 約6.2 最小目盛(℃) 0.1 校正証明書 一般校正
1本
31,980 税込35,178
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
付属品 ホルスタケース 質量(g) 約300(本体) 電源 006P(9V)電池×1本(別売) 測定範囲(℃) -50~+1300 表示 4桁LCD表示、最大9999表示 外寸(mm) 本体のみ/64×160×26、ホルスタケース付き/74×170×39 測定精度 ±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃ 入力 【保護】60V DC/24Vrms センサー K熱電対 分解能(℃) 0.1/1(スイッチで選択) 保存温度(℃) -20~+60 使用温湿度範囲 0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃) 温度係数 0.15×(測定精度)/(23±5℃) アズワン品番 1-5455-02-20 サンプルレート 2.5回/秒 校正証明書 一般校正
1台
30,700 税込33,770
9日以内出荷

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質 本体/ABS樹脂 電源 単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 温度/0.1℃、湿度/1% 本体寸法(mm) 103×102×18 本体質量(g) 135(電池含) 精度 温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15% 温度測定範囲(℃) -5~49 湿度測定範囲(%) 30~95 測定間隔 20秒 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。 材質 本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂 質量(g) 360 タイプ 最高・最低 電源 単四乾電池 2本 測定範囲(℃) -30~250 本体寸法(mm) 172×77×46 分解能 0.1 精度(℃) ±1 測定対象 調理、設備管理、農業、実験 リード線(m) 1.4 測定間隔 1秒 プローブ長(mm) 110 特性 防塵・防水 防水保護等級 IPX7 プローブ径(Φmm) 3.5
1個ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大値・最低値をメモリできます。
寸法(mm) 112×37×90 質量(g) 135 電源 単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃) -10~50 湿度(%RH) 20~100(内部) 表示項目 温度・湿度・時刻 アズワン品番 2-7397-02-20 校正証明書 一般校正
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

高精度なガラス製温度計、検査成績書付
最小目盛(℃) 0.1 全長(mm) 300 胴径(Φmm) 約6.2 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g) 360 電源 積層(6F22) 電池×1 (付属) 測定範囲(℃) -40~800(センサの性能に依存します) センサー 熱電対K(CA) 分解能 0.1℃/1℃(切り替え) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 74×40×168 サンプルレート(回/s) 2.5 最大表示 1999カウント 電池寿命 約125時間 (連続使用時)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm) 300 最小目盛(℃) 1 校正証明書 一般校正
1本
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
付属品 ネックストラップ・ソフトケース 材質 本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304) 寸法(mm) 54×40×172 質量(g) 約150 電源 単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃) 本体:-56~+306、センサー:-50~+280 コード長さ(m) 1 精度 -9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃ 分解能 -9.9~199.9/0.1、その他/1 温度測定範囲(℃) 本体/センサー:-56~+306/-50~+280 機能 表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 54×40×172 防塵防水性能 本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く) サンプリング周期 約1秒 アズワン品番 2-7224-01-20 防水性 本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7 校正証明書 一般校正
1台
31,980 税込35,178
9日以内出荷

温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理 温度測定範囲(℃) -40~70 仕様 【データーの分析】。総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示。カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示 質量(g) 70 電源 リチウム電池CR2 1個 最小表示 0.1℃ 測定項目 温度 精度 ±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外) 対応OS WindowsXP/Vista/7 測定方式 ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止) 表示 液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外) チャンネル数 1チャンネル(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×75×23 インターフェース 専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB ファイル出力機能 テキストファイル 印刷 グラフ印刷、データーの一覧印刷 電池寿命 約1年 測定間隔 1秒から12時間まで設定可能 通信機能 記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)。本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)。記録データーのダウンロード 防水仕様 IP54/JIS保護等級4級4相当 温度表示方式 デジタル
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

規格 JIS 熱電対K クラス2(旧0.75級)準拠 確度 測定温度の±0.75%か2.5℃の大きい方 リード線長さ(mm) 950(コネクタ含む)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品 なし 寸法(mm) 64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付) 質量(g) 約300(本体)、 430(ホルスタケース付) 電源 006P(9V)電池×1本(別売) 測定範囲(℃) -50~+1300 センサータイプ K熱電対(別売) 表示 4桁LCD表示、最大9999表示 精度(℃) ±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃ 分解能(℃) 0.1/1(スイッチで選択) 保存温度(℃) -20~+60 電池寿命(時間) 約250(アルカリ電池使用時) サンプリング 2.5回/秒 使用温湿度範囲 0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃) 保護機能 入力:60V DC/24Vrms 温度係数 0.15(23±5℃)×(測定精度) 設置方式 ハンディタイプ アズワン品番 1-5455-02 温度表示方式 デジタル
1個
18,700 税込20,570
当日出荷

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃) 1 精度(℃) ±1 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

液中用温度計!手のひらに収まる小型軽量タイプ! 掌に収まる小型軽量モデルでありながら、4種類(K、J、E、T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。
寸法(mm) 56(W)×151(H)×33(D) 質量(g) 180 電源 単3形アルカリ乾電池2本(使用時間:450時間) 分解能 -200.0~199.9℃:0.1℃または1℃(1℃分解能時)、200℃以上:1℃ メモリー機能 10個の測定データをメモリ可能
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)