根かせのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
179件の「根かせ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電力量計取付板・付属品」、「ポールボックス」、「ポール 根かせ」などの商品も取り扱っております。
ラクダシポールの回転、転倒及び抜け防止に使用します。
適合 ラクダシポール用(MRD-63Y)
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

1個
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラックハンガーとUボルトがドッキング!ウオルボックス等のポールへの取り付けに使用します。
パイプ径d(Φmm) 87.9~89.1 許容静荷重(N[kgf]) 垂直方向491(50)
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
399 税込439
翌々日出荷

ミラックハンガーとUボルトがドッキング!ウオルボックス等のポールへの取り付けに使用します。
パイプ径d(Φmm) 87.9~89.1 許容静荷重(N[kgf]) 垂直方向491(50)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 PF管(22)が配管済みです。
付属品 アース用ねじ・座金付 材質 アルミ製 高さ(mm) (仕上り)1100 取付場所 1箇所(正面) 取付ピッチ(mm) 83.5
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 杭付セット
扱いやすい3段伸縮式です。 1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿 材質 ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール トラスコ品番 858-7707 セット内容 ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本 質量(kg) 11.5 長さ(m) 2.25~6.04 ポール径(Φmm) 44~55 鋼管外径(mm) 48.6
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

給電ポール(丸)のショートタイプを土中埋設する場合に使用する補強金具です。
付属品 ねじ・ナット付 適合 MRPS-1、MRPOS-1
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷

日本ネットワークサポート複数計器取付アーム
寸法(Φmm) 89.1~114.3 仕上 溶融亜鉛めっき450g/m2以上(ボルト類350g/m2以上) アズワン品番 64-3206-13
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷

メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 バンドは丈夫なステンレス製です。 ケガ防止用保護キャップ付
規格 器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm) 許容静荷重(kN[kgf]) 垂直方向/98[10]
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 付属品 フリーリング1個付 トラスコ品番 740-4379 寸法(mm) 38.1Φ×2400 質量(kg) 2.7
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容 ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 材質 表面処理 溶融亜鉛めっき 板厚(mm) ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2 取付可能厚(mm) (キャビネット板厚)3.2以下 取付可能質量(kg) 150以下
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 標準セット
材質 ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ トラスコ品番 858-7706 セット内容 ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本 長さ(m) 2.25~6.04 ポール径(Φmm) 44~55
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

イワブチ機器アーム
用途開閉器類およびケーブル端末等を取付ける場合に使用します。 適合径(Φmm) 190~250
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

ミラックハンガーとダクトクリップがドッキング! ウオルボックスまたはウオルボックス取り付け用木板等のポールへの取り付けに使用します。 ビス・端面によるケガ防止のキャップ付。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)