- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- 桃太郎旗ポールのおすすめ人気ランキング
桃太郎旗ポールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「桃太郎旗ポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー充電器 12v」、「のぼりポール」、「3m 伸縮ポール」などの商品も取り扱っております。
桃太郎旗専用のポールです。
材質
スチール(樹脂被覆)
トラスコ品番
412-6696
寸法(mm)
下部/22Φ・上部/19Φ
色
白
質量(g)
580
長さ(m)
1.61~3.0
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
桃太郎旗専用のポールです。
材質
スチール(樹脂被覆)
トラスコ品番
412-6700
寸法(mm)
下部/22Φ・上部/19Φ
色
青
質量(g)
670
長さ(m)
1.61~3.0
人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数
2
横棒(mm)
650
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)
1610
最大長(mm)
3000
ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質
アルミ合金
仕様
横棒L85cm付き
サイズ
全長3m 収納時寸法
素材
スチール製 樹脂コーティング
ポールの横棒の突き出ている部分を取り除くことで、屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。
不格好なはみ出し部分が無くなる事でのぼり全体のデザインがスマートに!。3mのぼり用ポール、ポールの横棒の突き出ている部分を取り除いた安心モデル。
用途のぼり旗専用ポール。
色
白
段数
2
横棒(mm)
650
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)
1610
最大長(mm)
3000
強風に耐える!
強い鋼でノボリを守ります。
錆に強いステンレス使用なので美しい光沢が長続きします。
のぼりや学級旗などを立てるのに便利。最大3mまで伸びます。
材質
スチール
仕様
横棒付
寸法(mm)
Φ22×1610(収納時)
1個
¥955
税込¥1,051
3日以内出荷
持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用
材質
スチール
棒径(Φmm)
25
質量(g)
約800
横棒(mm)
850
縦(mm)
1200~3000
最大3mまで伸縮可能です!
ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)
(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24
長さ(mm)
1600~3000
材質
スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
横棒(mm)
840
定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
材質
パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)
全長(mm)
1600~3000
直径(Φmm)
(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24
横棒(mm)
850
色
ホワイト
材質
樹脂
寸法(mm)
Φ22(最大Φ31)
質量(g)
670
長さ(m)
1.6~3
1個
¥2,137
税込¥2,351
3日以内出荷
アルミポールのスタンダードタイプのポールです。
仕様
フリーサイズ調整
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
人気の丸形ヘッドです。
2段伸縮型
用途のぼりの掲示に
材質
ポリプロピレン被膜鋼管
色
白
長さ(m)
最長:3、最短:1.635、横棒:0.85
ポール径(Φmm)
22
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
2つのネジ式ストッパーで長さを3段階調節できます。最大3mまで伸縮可能!パイプ収納時は1.1mとコンパクトに保管できます。
材質
スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
長さ(mm)
1100~3000
直径(Φmm)
(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)25
横棒(mm)
840
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質
ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ
トラスコ品番
858-7706
セット内容
ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本
長さ(m)
2.25~6.04
ポール径(Φmm)
44~55
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
スタンダードなのぼり用ポールです。
1.6m~3mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。
横棒は、のぼりポール内部に収納されています。
用途のぼり旗専用ポール。
段数
2
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)
1610
最大長(mm)
3000