桟木のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
180件の「桟木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「垂木」、「面木」、「角材」などの商品も取り扱っております。
SPF 2×3材 ノーブランドランキング1位
1本ほか
558税込614
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

米松垂木 乾燥材 ノーブランドランキング2位
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,398税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


SPF 2×2材 ノーブランドランキング4位
1本ほか
349税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アイボリー角棒 光モールランキング5位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1束(5本)ほか
1,998税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1本
109税込120
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

ノーブランド米松 乾燥材
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,898税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1本ほか
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1本
149税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
1枚ほか
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
1枚
529税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。仕様直角面木材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号6131018
1箱(200本)ほか
7,998税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ノーブランド赤松垂木
強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
1本
429税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1枚
499税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部材質真鍮タイプ四角調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
1本
1,798税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

盛光拍子木
薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
用途構造材、下地、自作家具等幅(mm)38高さ(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
1本
128税込141
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)