- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 梱包機器
- 梱包機 バンドのおすすめ人気ランキング
梱包機 バンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新277件の「梱包機 バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「梱包機」、「梱包 バンド」、「荷造り バンド 機械」などの商品も取り扱っております。
バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×540×750(テーブル)
電源コード(m)
4.5
消費電力(kW)
0.47
引締力(N)
40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード)
梱包物最小寸法(mm)
幅80×高さ30
トラスコ品番
460-1106
幅(mm)
15
質量(kg)
18
色
茶
長さ(m)
2000
1セット(2巻)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。安定した品質で自動梱包機適性に優れています。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
15.5
厚さ(mm)
0.61
材質/仕上
ポリプロピレン
質量(kg)
11
長さ(m)
2500
引張強度(kg)
130
紙管内径(mm)
200
破断伸度(%)
20
ロール幅(mm)
190
ロール直径(mm)
430(ロール外径)
増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番
815-7670
材質
ABS樹脂
色
イエロー
質量(g)
135
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
セキスイが所有するシボズラシ特許を生かし、両端が平滑で手に優しく、バンドを持っても痛くありません。
国内生産品です。
用途さまざまな商品の梱包に。
一般梱包用。
厚さ(mm)
0.63
内径(Φmm)
200
破断伸度(%)
20
小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。
包装物の大きさを選びません。
バイブレーションで溶着します。
質量(kg)
2.5
電源
AC100V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×240×140
バンド厚さ(mm)
0.55~0.65
適合バンド幅(mm)
12~16
適合バンド
ポリプロピレン(PP)
仕様
手動引締めタイプ
トラスコ品番
243-8747
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。
安定した品質のPPバンドです。
用途自動梱包機、半自動梱包機用
種別
自動梱包機用PPバンド
材質
ポリプロピレン100%
幅(mm)
約15
厚さ(mm)
約0.58
長さ(m)
2500
紙管内径(mm)
200
伸度(%)
20以下
引張強度(N)
1180以上
外幅(mm)
195
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
用途PPバンドシールを閉じる作業に。
質量(kg)
1.32
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化。新型テープガイドにより、従来のフィルムテープ機では使えなかった厚さ60μにも対応し、ランニングコストの軽減が可能になりました。
スライドテーブル(巾・厚み・フレーム前)の寸法変更より、小物梱包が容易になりました。
インレットガイドが簡単に取りはずせ、かつ取り付け時の調整が不要な構造になりました。テープの交換や詰まりにも素早い対応が可能です。
仕様
梱包スピード:最大30梱包/分
トラスコ品番
125-6905
質量(kg)
約25.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×282×238(テーブル)489(全高)
引締力(N)
60μ・80μ:5~30、110μ:5~60、紙テープ:5~45
梱包物最小寸法(mm)
幅30×高さ10
テープ
【フィルムテープ】60~110μ・幅30mm×370~200m、【紙テープ】幅30mm×190m
供給電源
単相100V 50/60Hz 250W
1台
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上
材質:ポリプロピレン
質量(kg)
4
破断伸度(%)
20
自動梱包用PPバンドの定番。
種別
自動梱包機用PPバンド
厚さ(mm)
0.61
内径(Φmm)
200
破断伸度(%)
25以下
自動梱包機で使用するPPバンドです。
幅(mm)
15.5
長さ(m)
2500
1巻
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
安全性・低運転音を追求したボックスタイプの半自動梱包機です。
トラスコ品番
125-7162
質量(kg)
84
電源(V)
単相100
電源コード(m)
3.8
テーブル寸法奥行(mm)
583
消費電力(kW)
0.25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×583×777
引締力(N)
30~400
梱包物最小寸法(mm)
幅80×高さ30
梱包物最大寸法(mm)
フリー
適合バンド幅(mm)
5~15.5
テーブル幅(mm)
900
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。
ニッパー等で切る必要がありません。
本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。
梱包結束作業。
トラスコ品番
381-8586
セット内容
本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個
色
黒
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
315
材質(ベルト)
耐候性ナイロン66
材質(クリップ)
ポリアセタール樹脂
適合温度(℃)
-20~100
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
国内で培った生産技術を活用し、軽量化を実現、なおかつ高品質の安定したバンドです。
用途小型~中型汎用梱包機に
種別
自動梱包機用PPバンド
幅(mm)
15.5
厚さ(mm)
0.58
長さ(m)
2500
内径(Φmm)
200
破断伸度(%)
25以下
引張強度(N)
1300以上
どんな品物にもあった引き締めが選べます
電源
単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH)(mm)
アーチ:425×220
梱包物最小寸法(mm)
(幅×高)30×10
電源容量(W)
(最大)250
昇温時間
約10秒
各種梱包に。
作業時間の短縮だけではなく、人件費の経費削減にも役立ちます。
質量(kg)
47
電源
(最大容量)単相100V±10%(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×540×750
引締力(N)
(最大)約500
1台
¥480,000
税込¥528,000
翌々日出荷
引締め方式選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
引締め力の強弱に関わらず、バンド引戻し速度が変わらないので梱包作業の効率が上がります。
シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
オフィス内でも使えるコンパクトな寸法で静音設計により動作音が気になりません。
用途卓上型半自動梱包機
容量(kW)
【電源最大】0.47
内径(Φmm)
【バンド】70
電源(V)
単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
706(ボディ:420)×300×262(テーブル:227)
引締力(N)
【トルクモード】15~320、【ストロークモード】0~150mm
機械本体質量(kg)
約25
1台
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
操作性・耐久性を追及したユニークなデザインの半自動梱包機です。
トラスコ品番
125-7370
質量(kg)
68
電源(V)
単相100
電源コード(m)
3.8
テーブル寸法奥行(mm)
583
消費電力(kW)
0.25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×583×777
引締力(N)
30~400
梱包物最小寸法(mm)
幅80×高さ30
テーブル幅(mm)
900
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
極めて強靱で、また扱いやすい軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。
安定した品質で自動梱包機適性に優れています。
幅(mm)
15.5
厚さ(mm)
0.58
質量(kg)
9
長さ(m)
2500
引張強度(kg)
130