- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 作業台
- 梱包用回転台のおすすめ人気ランキング
梱包用回転台のおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新1件の「梱包用回転台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プチプチスタンド」、「回転台」、「プチプチ用カッター」などの商品も取り扱っております。
大阪製罐梱包スタンド
梱包資材台が傾斜するので、カットし易い設計です。ボールキャスター6個付きで、重たい片ダンも、楽に回転します。
仕様梱包資材推奨サイズ幅:1200mmトラスコ品番390-5454材質スチール質量(kg)15車輪径(Φmm)75間口W×奥行D×高さH(mm)480×480×781キャスター自在車(ストッパー付2個・ストッパー無2個)材質(キャスター)ハードゴム車
1台
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動高さ(mm)33
TRUSCO回転台
ベアリング採用により、スムーズに回転します。
自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。
部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。
360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)28ベース厚さ(mm)2.3テーブル厚さ(mm)2.3
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。
低コストタイプです。
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど材質鉄
小型ながら荷重500kgに耐える性能を持っており、工場はもとより、店頭、オフィス等に利用できます。
トラスコ品番287-4172質量(kg)3.2高さ(mm)20.5内径(Φmm)360均等荷重(kg)500
1個
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。材質ABS樹脂関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
梱包作業の効率化に貢献します。
梱包資材を立てて保管するので設置場所を選びません。
付属品カッターナイフ入れ付き:スチール製(マグネット固定式)トラスコ品番372-7181材質/仕上本体・押え板:スチール 中心パイプ(Φ22.2mm)・カッターガイド:スチール(メッキ)質量(kg)14.6色ライトグレータイプ縦型間口W×奥行D×高さH(mm)610×610×1457キャスター自在ゴム車(ストッパー付2個・ストッパーなし1個)・自在導電性ゴム車(ストッパーなし1個)適合サイズ(mm)Φ400×1200キャスター径(Φmm)75
1台
¥56,980税込¥62,678
翌々日出荷
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30材質(本体)スチール(シルバー塗装)材質(内部)樹脂製ベアリング
どんなパレット形状でも簡単に包装できます。
製品パレットの場所へ簡単に移動できます。
手動式ですので電源の心配が要りません。
用途ストレッチ包装時の省力化トラスコ品番462-3088質量(kg)200適合内径(Φmm)51、または76巻数【上下段フィルム】手動にて可変消費電力(kW)-標準張力【フィルム】手動可変式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1450×1950梱包物最大寸法(mm)高さ1750紙管径(inch)2、または3適合パレットサイズ(最大)1200×1200回転速度【アーム】手動にて可変使用フィルムダイヤストレッチ昇降速度【フィルム】手動にて可変旋回範囲(mm)1750
1台
¥699,800税込¥769,780
30日以内出荷
エスファクトリー緩衝材ロールスタンド RST-03
ありそうでなかった!今お使いの作業テーブルに後付けできる卓上タイプ
クランプを作業テーブルの天板にはさむだけ!
簡単に取り付け・取外しができます。
下向き取り付けも可能!
作業スペースを少しでも確保したい場合や、緩衝材ロールを見られたくない場所になど。
付属品支柱2本、ホルダー2個、ロールシャフト1本、シート押さえ、ネジ、ワッシャー類質量(kg)(支柱1本あたり/ホルダー1個と固定用ネジをセットした状態)約1.2、(緩衝材ロール推奨サイズ)7程度まで紙管内径(mm)50以上ロール幅(mm)(緩衝材ロール推奨サイズ)1200までロール直径(mm)(緩衝材ロール推奨サイズ)500まで
1台
¥17,980税込¥19,778
4日以内出荷
TRUSCO金型用回転台(丸型)
軽い力で簡単に360°回転します。
回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。
金型の修理、部品の組み立てに最適です。
TRUSCO大型軽量回転作業台Φ860
回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
裏面には滑り止めのゴムを付けています。
耐油性、耐溶剤性に優れたゴム材質を使用しています。
トラスコ品番289-1913質量(kg)17.5高さ(mm)78均等荷重(kg)80アース線の長さ(m)2表面抵抗値(Ω)2×166
1台
¥99,980税込¥109,978
7日以内出荷
エアクッション・シート等の様々なシート類が、一人で手軽に取り出し出来るロールスタンドです。又、別売のカッターレール及びカッター刃を装着すると真っ直ぐに、楽々カット出来ます。
ロールバーの高さは無段階に0~93cmの高さまで調節可能なので作業者の身長に合わせて固定出来ます。(カッターレール装着時は0~88cm)
用途緩衝材のダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等の加工及び保管。材質鉄質量(kg)19タイプロールスタンド本体耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×810×1170適合サイズ緩衝材1500mm幅まで関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
1台
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
乗せる物を選ばない万能型ドラマワール
小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに
500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転
小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利
回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る
偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能
ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易
ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)□499均等耐荷重(kg)150グリーン購入法適合
大阪製罐梱包スタンド横型
梱包作業の効率化に貢献します。
作業台横に置いていただくと梱包作業を楽に行えます。
付属品カッターナイフ入れ付き:スチール製(マグネット固定式)トラスコ品番372-7190材質/仕上本体・押え板:スチール 中心パイプ(Φ22.2mm)・カッターガイド:スチール(メッキ)質量(kg)11.2色ライトグレータイプ横型間口W×奥行D×高さH(mm)1492×510×750耐荷重(kg)約20キャスター自在ゴム車(ストッパー付2個・ストッパーなし1個)・自在導電性ゴム車(ストッパーなし1個)適合サイズ(mm)Φ400×1200キャスター径(Φmm)75
1台
¥39,980税込¥43,978
3日以内出荷
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。付属品滑り止めシート(4枚)材質ABS樹脂総耐荷重(kg)30
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
材質樹脂間口(mm)Φ363均等耐荷重(kg)150グリーン購入法適合