- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 包装紙・防錆紙
- 梱包資材 袋のおすすめ人気ランキング
梱包資材 袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新122件の「梱包資材 袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 封筒」、「梱包資材」、「梱包 袋」などの商品も取り扱っております。
書籍・カタログ・衣類・小物等フリマアプリ等での取引発送用の資材に最適です。ベロ付き(封かんテープ付きなのでラクラク!)
環境に優しい天然素材(麻100%)で作られています。焼却しても有害物を発生させません。メッシュ素材は通気性が良好で、PP材,PE材よりも丈夫で摩耗にも強いです。
用途収獲した作物の保管やガーデニングとして。天然素材で消却しやすい梱包資材として。
材質/仕上
麻
色
ベージュ
書類や小荷物等の発送に便利な封緘シール付きの丈夫な宅配袋です。マチ付きのため、厚みのある本や雑誌などを入れるのにも便利です。
用途梱包・配送等に。書類等の収納に。
材質
片艶晒クラフト紙、ベロ部:上質ラベル紙
色
無地
表示内容
無地
安価なポリエチレン製の宅配袋です。透けにくい3層タイプでさらに水濡れにも安心です。封緘用シール付きで梱包も簡単です。
材質
LD/HD/LD
長さ(mm)
310
幅(mm)
225
厚さ(mm)
0.06
色
ホワイト
メーカー商品コード
006995470
耐水性、緩衝性バツグン!ポリエチレン製クッション付き封筒です。
表面もポリエチレンなので雨や水濡れ、破れなどに強く耐久性に優れています。
フタにテープがついているので、内容物のサイズで折ることができます。
清潔感のある白いパッケージで宛名表記も見やすいです。
中に物を入れやすい3 層構造です。
用途出荷梱包資材として。
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
外寸(mm)
フラップ40
テープ種類
エルコン
郵便番号欄
なし
テープ
あり
窓枠
なし
柔らかくて丈夫なビニール素材で雨に濡れても安心。LDPE製90μを採用で破れにくい。静電気防止テープ付きのため、作業時にハクリテープが手にまとわりつきません。
用途通販やネットショップ、フリマアプリの商品発送用に。衣類、靴、本など、いろんな物の発送にお使いいただけます。
材質
LDPE
厚さ(μm)
90
宅配ビニール袋は、3層構造の突き刺しや破れに強い、薄くて丈夫でコストパフォーマンスに優れた梱包資材です。軽量でも耐久性、防水性があり輸送中の損傷や破損を防ぎます。LDPE素材は柔軟性もあり、さまざまな形状やサイズの商品に対応できます。
用途薄くて丈夫でコスパの良い発送梱包資材をお探しの方に。
仕様
3層フィルム、封かんテープ(ホットメルト糊)
質量(kg)
10.54(1梱包)
色
表・白/裏・黒
高さ(mm)
600
入数(枚)
300(30枚×10冊)(1箱)
横(mm)
450
ベロ部分(mm)
60
1箱(30枚×10冊)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
LDPE(高圧ポリエチレン)最も一般的に利用されるプラスチックフィルム。手触りが柔らかく、しなやかな素材。
用途小分け包装・梱包資材に。
色
透明
種類
ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
最も一般的なポリ袋です。
用途小分け包装・梱包資材に。
色
透明
種類
ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
自由にカットして様々な用途に使用できます。
用途梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.1
封かんシール付で便利で作業性の良い宅配袋です。
マチ付きなので、厚みのある梱包にてもご使用可能です。
国産なので安心、品質。
用途梱包・配送等に。
タイプ
封緘シール付き
坪量(g/m2)
120
最も一般的なポリ袋です。RoHS対応品。
用途小分け包装・梱包資材に。
色
透明
種類
ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
化学物質安全性参考資料
袋の底部分の両脇に、中の空気を逃すための空気穴を開けたOPP袋です。通気性が必要な衣料品の包装に利用されます。食品衛生法規格基準適合商品です。
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズボディタイプはテープがベロ側ではなく、袋本体側に付いており、開封して中の物を取り出す際に糊が付着するトラブルを防ぎます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
テープ部分(mm)
40