棒 端子 サイズのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
375件の「棒 端子 サイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「より線端子」、「棒端子 0.5」、「より 線 単線 変換」などの商品も取り扱っております。

棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状 棒形 種類 裸圧着端子 定格電圧(V) 600 寸法F(Φmm) 1.9 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状 リングスリープ 材質 E-CU 材質(スリーブ) ポリプロピレン 表面処理 錫メッキ 耐熱温度(℃) (長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
透明 タイプ シングル 種類 絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 端子形状 棒形 寸法D(Φmm) 3.6 定格電流(A) 17 電線抱合範囲AWG(#) 22~16 材質(絶縁体) ナイロン 寸法F(Φmm) 1.1 難燃性 UL94V-2 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 0.3~1.65 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類 絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃) -40~+75 定格電圧(V) 300 端子形状 棒形 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 難燃性 UL94V-0 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 絶縁体形状 TME形 特性 難燃
1箱(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。 種類 絶縁付圧着端子 端子形状 棒形 使用周囲温度(℃) -10~+40 グリーン透明 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 耐電圧 1500V/1min 耐熱性 60℃±3℃(3時間放置) 適合電線 より線又はコード 特性 耐熱
1箱(20個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(20個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
電線抱合範囲AWG(#) 22~16 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 0.3~1.65 赤透明 難燃性 UL94V-0 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 種類 絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃) -40~+75 定格電圧(V) 300 端子形状 棒形 定格電流(A) 17 寸法F(Φmm) 1.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 難燃
1箱(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
849 税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃) -40~+120 定格電圧(V) 600 端子形状 棒形 材質(絶縁体) ポリカーボネート 材質(スリーブ) 無酸素銅管(電気すずメッキ) 材質(端子) 無酸素銅(電気すずメッキ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(100個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台は適合電線:Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6のCu(銅)単線専用です。1.25mm2・2.0mm2・3.5mm2・5.5mm2・8.0mm2のより線の場合は、専用の圧着端子をご使用ください。
種類 絶縁付圧着端子 端子形状 棒形 付属品 絶縁キャップ付 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6/2/2.6Cu(銅)単線
1セット(20個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
断面積(mm2) 0.25~6 AWG 24~10 形状 (圧着)台形 長さ(mm) 198 質量(g) 358 トラスコ品番 451-3754
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

1箱(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様 RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子 種類 裸圧着端子 端子形状 板形 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得
1箱(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。
用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。 トラスコ品番 255-7517 全長(mm) 27.0 赤透明 質量(g) 30 種類 絶縁付圧着端子 定格電圧(V) 300 端子形状 棒形 定格電流(A) 17 電線抱合範囲AWG(#) 22~16 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 棒長(mm) 11.0 棒径(Φmm) 1.1 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 適合工具 絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 0.3~1.65 質量(g/パック) 30
1パック(20個)
879 税込967
当日出荷

仕様 RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付 透明 種類 裸圧着端子 使用温度範囲(℃) 60(MAX) 定格電圧(V) 600 端子形状 棒形 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1箱(50個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)