棒型端子のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
117件の「棒型端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アース 棒 リード 線」、「板状端子」、「接続端子」などの商品も取り扱っております。

用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。 種類 絶縁付圧着端子 端子形状 棒形 使用周囲温度(℃) -10~+40 グリーン透明 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 耐電圧 1500V/1min 耐熱性 60℃±3℃(3時間放置) 適合電線 より線又はコード 特性 耐熱
1箱(20個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個ほか
989 税込1,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状 棒形 種類 裸圧着端子 定格電圧(V) 600 寸法F(Φmm) 1.9 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断したアース棒を再利用するためのリード端子。 切断したアース棒に接地線を簡単に接続できます。 アース棒を再打ち込みせずに済むため、資材の有効活用と工期の短縮が図れます。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(20個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類 絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃) -40~+75 定格電圧(V) 300 端子形状 棒形 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 難燃性 UL94V-0 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 絶縁体形状 TME形 特性 難燃
1箱(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1箱(50個)
199,800 税込219,780
71日以内出荷

仕様 RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付 透明 種類 裸圧着端子 使用温度範囲(℃) 60(MAX) 定格電圧(V) 600 端子形状 棒形 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1箱(50個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイドミュラー絶縁カバー付圧着端子
スリーブ(フェルール)は電線のバラケを防止し品質の向上に貢献します。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。 トラスコ品番 256-2137 材質 銅(スズメッキ) 長さ(mm) 剥:15 ブラック 電線抱合範囲AWG(#) 16 寸法D2(mm) 3.5 寸法L2(mm) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 撚線(mm2) 1.5
1パック(500個)
8,298 税込9,128
翌日出荷

種類 シングルタイプ 規格 DIN46228/4準拠品 端子形状 フェルール・棒形 材質(絶縁体) PP 材質(端子) 銅スリーブ(すずメッキ付) 適合工具 NH79A・NH89
1箱(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

端子形状 棒形 特性 難燃 種類 絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃) -40~+75 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 難燃性 UL94V-0 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 端子 HS(ハイ・ソリッド) UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)