棒状 水温 計のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
107件の「棒状 水温 計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「実験用温度計」、「温度 計 200 度」、「留点温度計」などの商品も取り扱っております。
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃) -50~300 材質 本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm) Φ20×207 電源 ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃) 0.1(≦100)、0.5(>100) センサー 保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃) ±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ Φ3.4×108mm 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類 ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

開けなくても中が見える透明ケース付きです。 転がり防止ゴム付。
最小目盛 1℃ 全長(mm) 300 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個ほか
739 税込813
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高精度なガラス製温度計、検査成績書付
最小目盛(℃) 0.1 全長(mm) 300 胴径(Φmm) 約6.2 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃) 1 精度(℃) ±1 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質 水銀 全長(mm) 300 タイプ 棒状 径(Φmm) 約6.2 最小目盛(℃) 0.1 校正証明書 一般校正
1本
31,980 税込35,178
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃) 0.1 全長(mm) 300 胴径(Φmm) 約6.2 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。 タイプ アルコール 1目盛(℃) 1 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計 設置方式 手持ち 液色 赤色
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質 耐熱ABS、PET、ステンレス ホワイト 材質(本体) 耐熱ABS、PET、ステンレス 質量(g) 約38(電池含む) 電源(V) DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 測定範囲(℃) -50~250 精度 ±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外) 1目盛(℃) 0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 217×16×37 温度測定範囲(℃) -50~250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 217×16×37 最小目盛 0.1℃ 最小目盛(℃) 0.1 表示範囲(℃) -50~250 保証期間 1年
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

最小目盛(℃) 1 全長(mm) 300 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
792 税込871
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様 容器保護等級:IP65 セット内容 取扱説明書、プローブキャップ 材質 本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304) 測定範囲(℃) -50~300 測定精度 ±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外) 分解能 0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外) 温度表示 (最小)0.1℃ 設置方式 ハンディタイプ プローブ長(mm) 3.5×120 温度表示方式 デジタル 特性 防水 温度計の種類 防水温度計
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,407 税込14,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
全長(mm) 300 外径(Φmm) 7 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
23,760 税込26,136
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 ガラス 全長(mm) 300 質量(kg) 0.03 タイプ アルコール 最小表示 1℃ 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計 測定範囲(℃) -30~250 付属品 キャップ、電池(1個) 材質 (表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス 質量(g) 21(キャップ電池含) 本体寸法(mm) 220×26×15 文字高(mm) 11 精度(℃) 0~100℃/±1、その他/±2 表示桁数 4桁 使用電池 アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付) 防滴構造 JIS2級
1台ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本計量器工業標準温度計
全長(mm) 300 仕様 刻度:1/10 付属品 メーカー検査表 外径(Φmm) 6~7
1個ほか
17,880 税込19,668
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます 測定範囲(℃) -40~260 質量(g) 約27(電池、シースホルダー含む) 電源 CR2032形ボタン電池1個 最小表示 0.1℃ 測定精度 ±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×187×17 電池寿命 約1年(1日1時間使用の場合) 測温プローブ Φ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm 先端径(Φmm) 2.2 防水性 IPX7/JIS保護等級7相当 表示間隔 1秒
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本計量器工業標準温度計(二重管)
設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1本
43,980 税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。
測定範囲(℃) -99.99~400 寸法(mm) 54×172×40 質量(g) 150(電池含む) 電源 単4電池×2 コード長さ(m) 1 精度 ±(0.15+0.002t)(℃) センサータイプ Pt100(クラスA)4線式 表示分解能 0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃) 温度表示 -99.9~850℃ センサー寸法(mm) Φ3.2×150(先端丸形) 機能 最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分) 表示サンプリング(秒) 約0.5 温度表示精度 ±(0.1%+0.05)℃ 防水性 JIS C0920-2003 保護等級7
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)