- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 棒状温度計 アズワンのおすすめ人気ランキング
棒状温度計 アズワンのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新298件の「棒状温度計 アズワン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水銀温度計」、「温度 計 200 度」、「留点温度計」などの商品も取り扱っております。
開けなくても中が見える透明ケース付きです。
転がり防止ゴム付。
最小目盛
1℃
全長(mm)
300
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
タイプ
アルコール
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
仕様
トレサビリティ書類一式付き
材質
ガラス
全長(mm)
300
質量(g)
25
最小目盛(℃)
1
15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。
温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃)
-20~+50
最小目盛
1℃
仕様
クリップ金具付
材質
真鍮ニッケルメッキ(ケース)
寸法(Φ×mm)
ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150
設置方式
手持ち
アズワン品番
1-606-01
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様
検査成績書付き
材質
ガラス
全長(mm)
300
質量(g)
25
最小目盛(℃)
1
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。
樹脂のシールは簡易シール式です。
最小目盛
1℃
全長(mm)
300
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。
毛細管の内側に特殊コーティングをしているので毛細管内部を濡らしません。
材質
ガラス
タイプ
目盛がガラス管に直接刻まれている棒状
精度
全浸没0~50℃/±2目盛、その他の全浸没/±3目盛、部分浸没0~100℃/±4目盛、その他の部分浸没/±6目盛
無害対策品。
人体にも安心です。
水銀ゼロ対策品。
水銀を使っていません。
Biodegradable(生物分解性のある)緑液を使用。
76mm浸没させて使用します。
水銀温度計・工業用赤液温度計の代替品。
全長(mm)
300×6~7
浸没線(mm)
76
設置方式
浸没:76mm
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)
1
精度(℃)
±1
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計
製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃)
0.1
全長(mm)
300
胴径(Φmm)
約6.2
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
最小目盛(℃)
1
全長(mm)
300
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
水銀使用製品。
精密タイプの一般温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
ガラス管は黄管になります。
全長(mm)
300
設置方式
全没
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付
測定範囲(℃)
0-100
最小目盛(℃)
1
全長(mm)
300
温度精度
±1℃
収納ケース
筒入
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
高精度なガラス製温度計、検査成績書付
最小目盛(℃)
0.1
全長(mm)
300
胴径(Φmm)
約6.2
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
メーカーの検査成績書付の水銀温度計です。
仕様
検査成績書付、感温液:水銀
全長(mm)
300
質量(g)
約60
径(Φmm)
7
最小目盛(℃)
0.1
試料に被せて使う簡易型のインキュベーターです。4方向がアクリル窓になっているため、試料の状態を容易に確認できます。
アズワン品番
1-7605-01
仕様
庫内温度確認用温度計取付け可能
付属品
庫内温度確認用棒状温度計
材質
ヒーターユニット/鋼板+焼付け塗装
質量(kg)
9
材質(本体)
透明PMMA(アクリル)厚さ4mm
電源
AC100V 50/60Hz
外寸法(mm)
450×400×440
ヒーター容量(W)
200
温度設定範囲(℃)
室温+5~45。温風吹き出し温度
庫内寸法(mm)
422×372×346
対流方式
強制対流方式
温度設定方式
サーモスタット式、ダイアル式
1台
¥80,900
税込¥88,990
当日出荷
メーカーのトレサビリティ書類付の水銀温度計です。
仕様
トレサビリティ書類付、感温液:水銀
全長(mm)
300
質量(g)
約60
径(Φmm)
7
最小目盛(℃)
0.1
ガラス管棒状温度計30cm用のメタルケースです。
本体寸法(mm)
345×20
本体質量(g)
44
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
人体に毒性がないフッ素樹脂がコー ティングされているためガラス管が割れてもガラス片が飛び散らず、安心して食品に使用できます。
収納ケース付
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度測定に。