棚 照明のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
920件の「棚 照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚下照明」、「ショーケース照明」、「ledライト 薄型」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W) 6.6 仕様 取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm) 288 質量(kg) 0.1 モジュール 5.8(0.24A) 電圧(V) AC100 全光束(Lm) 400 入力電圧(V) DC24 エネルギー消費効率(Lm/W) 60.6 色(本体) アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V) 100 電球の種類 LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付場所を選ばない超薄型棚下照明。 サイズも豊富に展開! 専用木棚と組み合わせてライティングシェルフとしても。 省エネ設計でマグネット取付が可能です。
定格電圧(V) DC24(±6%) 材質 (本体)アルミニウム・スチール・ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム 設置場所 屋内(スチール棚板など) 連結数 5 LED寿命(時間) 約40000 関連資料 棚下照明器具の選び方 調光方式 非調光 演色指数(Ra) 80
1本
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蛍光灯は勿論、従来品のLEDよりもさらに省エネ化を図ったLED照明です。十分な明るさと消費電力の低下を両立させています。僅か5mmの超薄型・軽量設計、狭いスペースにも場所を選ばず設置可能です。付属のマグネット金具でスチール棚等には簡単に設置可能です
用途棚下照明・ショーケース内等 仕様 一般コンセント接続用 セット内容 LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm) 定格電圧(V) 100 定格寿命(時間) 40000 コード長さ(mm) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W) 18.2 仕様 取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm) 847 質量(kg) 0.2 モジュール 17.4(0.72A) 電圧(V) AC100 全光束(Lm) 1200 入力電圧(V) DC24 エネルギー消費効率(Lm/W) 65.9 色(本体) アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W) 23.8 仕様 取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm) 1127 質量(kg) 0.3 モジュール 23.2(0.96A) 電圧(V) AC100 全光束(Lm) 1600 入力電圧(V) DC24 エネルギー消費効率(Lm/W) 67.2 色(本体) アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra) 80 使用電源(V) AC100(50/60Hz) 電球の種類 LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイリスオーヤマLEDライン照明
定格電圧(V) 100-100 仕様 屋内向け 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 3000
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に 光色 昼光色 定格電圧(V) AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W) 110
1点
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

61-107-1~4の平ケースは横に1灯、61-107-6~9のハイケースには縦に2灯、横に1灯取り付けられます。縦に取り付ける場合、H121.4cmの本体にはL100cm、H151.9cmの本体にはL127cm、H182.4cmの本体にはL154cm、H212.9cmの本体にはL154cmの照明をご注文ください。
1本
35,900 税込39,490
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W) 12.3 仕様 取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm) 568 質量(kg) 0.2 モジュール 11.6(0.48A) 電圧(V) AC100 全光束(Lm) 800 入力電圧(V) DC24 エネルギー消費効率(Lm/W) 65 色(本体) アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色 色温度(K) 6500~7000 電源 DC12V(別途ご用意ください) 防水性 なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類 LED 電源 AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V) AC100 使用温度(℃) 5~30 定格周波数(Hz) 50/60 色温度(K) 5000 寿命 40000時間 保証期間 お買い上げ日より1年 演色指数(Ra) 80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品 保証書、簡易説明書 質量(g) 約42(本体のみ) 消費電力(W) 約4 電源 USBAオス5V ケーブル長(m) 約2、 中間スイッチ付き 寸法(cm) 33.2×1.8×1.4(突起部含まず) 光色 電球色/白色/昼光色 素子数 LED:30灯×2色 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アイリスオーヤマ超薄型棚下照明
定格電圧(V) DC24 材質 本体:アルミニウム・スチール、カバー:ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム 平均演色評価数(Ra) 80 調光の可否 非対応
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

消費電力(W) 30.8 仕様 取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm) 1406 質量(kg) 0.4 モジュール 29.0(1.2A) 電圧(V) AC100 全光束(Lm) 2000 入力電圧(V) DC24 エネルギー消費効率(Lm/W) 64.9 色(本体) アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットでスチール製棚に簡単に取り付けできるLEDバーライトです。 付属の粘着シートや木製棚用パーツを使用することで、スチール製以外の様々な棚に取付けることができます。
用途店頭や倉庫の照明に。 電球の種類 LED 質量(g) 124 付属品 ACアダプター、スイッチ付き延長ケーブル、マグネット×2、木製棚用パーツ×2、ネジ×2、粘着シート×4
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W) 単体:14.5 最大消費電力(W) 連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時 付属品 ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g) 約192 使用温度範囲(℃) 10~40 コード長さ(m) 約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V) 入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 約32×604×7(最大値) 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LED
1個
4,749 税込5,224
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V) 12 コード長さ(mm) 1000(0.2sq)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)