棚 落下 防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
668件の「棚 落下 防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚ストッパー」、「棚 落下 防止 ワイヤー」、「落下物防止」などの商品も取り扱っております。
中量棚NL型用の落下防止バーです
間口(mm) 1800 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止に タイプ ループベルトタイプ ベルト色 ブルー 材質(ベルト) ナイロン ベルト厚(mm) 1.3 関連資料 使用方法
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。 幅(mm) 20 厚さ(mm) 1.3~2.6 材質 再利用タイヤチューブ
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単・取り付けで大切な収納物の落下を防止します
種別 落下防止器具 グリーン/イエロー
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm) 110 ネオグレー トラスコ品番 393-4161 材質 本体:スチール/粉体塗装。バー:ユニクロメッキ(Φ8mm) 質量(kg) 1.1 適合サイズ(mm) 間口961用
1組
5,798 税込6,378
当日出荷

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)棚落下防止ガード 正面用 W1160
揺れによる収納物の落下を防ぎます。
用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。 適合機種 全機種 幅(mm) 1190
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転式ですので荷の出し入れの妨げになりません。 中量物で荷高のある格納物の落下を防ぎ安全を確保します。 後付け可能な回転式落下防止バーです。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 荷の落下を防ぎます。
用途前面の落下防止 高さ(mm) 194.8 オイスターホワイト 奥行(mm) 65.5 セット内容 落下防止バー1個、ブラケット2個、フック2個 材質 スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
1本
19,980 税込21,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付やラック内の保管物の出し入れも簡単です。
用途倉庫や工場等の大型ラックや棚の落下防止対策などに 材質 外枠:ポリエチレン、ネット:ポリエチレン、バックル:ポリアセタール樹脂、ベルト:ポリプロピレン、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ) 付属品 丸ワッシャー(サイズ:6.5×16×2.0)、袋ナット(サイズ:M6)、フランジナット(サイズ:M6)、アプセットボルト(サイズ:6×20) 種別 落下防止器具 外枠:緑、ネット:シルバー 取付け方法 1.ボルトで固定する場合。1)ネットについているハトメ付きバックルを外して、。 4か所(または5箇所)に取り付けてください。2)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。3)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。2.粘着付金具で固定する場合。1)取付箇所をアルコールパッドで拭き、汚れ油分ほこり等を取り除いてください。2)剥離紙を剥がし取付箇所に貼り付けてください。3)着工後、24時間は養生します。※その間は荷重をかけないようにしてください。4)接着付金具先端をハトメに差し込み、丸ワッシャー・袋ナットで絞めてください。5)4箇所(または5箇所)を上記同様に取り付けます。6)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。7)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に ベルト色 タイプ 樹脂バックル 破断強度(kg) 100 材質(ベルト) ポリプロピレン ベルト厚(mm) 1.3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。 材質 バンド:合成ゴム、フック:スチール ブラック バンド幅(mm) 20 開口寸法(mm) 【先端金具】約9 金具幅(mm) 【先端金具】約6 仕様 両端2本線カギフック付
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ落下ストッパー
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。 オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応しています。 滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。 ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが簡単です。
セット内容 本体×1、アルコールパッド×1、取扱説明書×1 材質 ポリアセタール、ポリプロピレン、スチレン系接着材 適合温度(℃) 0~40 耐震性 震度6強
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止に ベルト色 材質(ベルト) ポリプロピレン ベルト厚(mm) 1.3 関連資料 使用方法
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

3種類の取付方法に対応 書棚のファイル・書類の飛び出しを防ぎます W1800mmまでのラックに対応
種別 落下防止器具 材質 ポリプロピレン、ベルト:樹脂、取付金具:鉄
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震等の振動により薬品棚の瓶が倒れて落ちるのを防ぐためのストッパーです。 薬品棚へ簡単に取り付けることができます。 27・43型はストップ・バーを下段に移動させることにより、スムーズに試薬瓶等を取り出せます。 10型は名札差し付きなので整理にも役立ちます。
1箱(5個)
6,633 税込7,296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な収納物の落下を防止。収納棚につける落下防止ベルト。
仕様 対象物重量:100kg/本、耐震度:震度6強相当 セット内容 本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書 材質 ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂、フェライト磁石、ロックホルダー:メッキ鋼板、アクリル系接着材 外寸(mm) ロックホルダー:約52(W)×47.6(L)×16.2(D)、ベルト:幅25
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)バックレッジ
棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
高さ(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー 種別 落下防止器具 材質 スチール 表面処理 カチオン
1セット
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)