- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 棚ダボのおすすめ人気ランキング
棚ダボのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新363件の「棚ダボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚ダボ 6mm」、「タボ」、「ダボ 下駄箱」などの商品も取り扱っております。
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
用途Φ7.5穴用差込サイズ(Φmm)7.5材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき質量(g)5.6耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
棚板を乗せる支えに使用します。
材質鉄/受け部:プラスチック安全荷重(kg)60/4個(棚板を含む)推奨穴径(mm)5サイズ(mm)5Φ×8/受け部:10×11
1箱(4個)
¥129税込¥142
当日出荷
棚板を乗せるささえに使用します。
棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。
素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。
棚板1枚分の差込ダボが入っています。材質プラスチック/鉄
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)4.8径(mm)(棚受部)7
1パック(8個)
¥159税込¥175
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)5径(mm)(棚受部)5
1パック(8個)
¥119税込¥131
当日出荷
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。材質鉄仕上ニッケルメッキ
ACE(エース)モリギン 差込ダボ ニッケル
差込部分が3ミリ径の棚ダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質真鍮規格寸法(mm)3×7.5×19仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥519税込¥571
当日出荷
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ材質アルミ挽物呼び8RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
材質亜鉛ダイカスト耐荷重(kg)(4個あたり)30色ニッケル
ネジ込み式ダボ、9m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
材質真鍮仕上ニッケルメッキ
用途木板棚用材質/仕上鋼/ニッケルめっき材質鋼質量(g)5ねじ径M4仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)245N/4ヶ(25kgf/4ヶ)
1個
¥78税込¥86
当日出荷
前部がL字型になっている為、棚板の落下を防ぎます。
用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。仕上ニッケルメッキ材質スチール、プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄径(Φ)4.8安全荷重(kg)(4本)20推奨穴径(mm)(取付サイズ)5仕上ニッケルメッキ
LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-322型 Φ11.5穴用
用途Φ11.5穴用差込サイズ(Φmm)11.5材質黄銅質量(g)28.3仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)441N/4ヶ(45kgf/4ヶ)




![棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21252595-221031-02.jpg)

![棚ダボ ねじ込みタイプ オン BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21252577-220713-02.jpg)


![棚ダボ 差し込みタイプ 4.8×7ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21252778-230526-02.jpg)
![棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21252936-230208-02.jpg)


![GPダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55748927-210517-02.jpg)
![棚ダボ ねじ込みタイプ メン BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21252586-160129-02.jpg)