棚ダボ 3mmのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
139件の「棚ダボ 3mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2.9mm ダボ」、「ダボ 下駄箱」、「棚ダボ」などの商品も取り扱っております。
モリギン 差込ダボ ニッケル ACE(エース)ランキング1位
差込部分が3ミリ径の棚ダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質真鍮規格寸法(mm)3×7.5×19仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
519税込571
当日出荷

差込ダボ ハイロジックランキング2位
1袋(4個)ほか
279税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

羽根付き棚受ダボ ACE(エース)ランキング3位
棚板を乗せる支えに使用します。
材質鉄/ニッケルメッキ安全荷重(kg)20/4個(棚板を含む)推奨穴径(mm)3サイズ(mm)2.9/4Φx17.8
1箱(4個)
118税込130
当日出荷

差込ダボ DB WAKI(和気産業)ランキング4位
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄・クロームメッキ
1袋(100個)
739税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


WAKI(和気産業)差込ダボ
差込みダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に差込みダボの受穴を設け、そこに差込ダボを差込んで使用します。差込みダボに棚板をのせます。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。シルバー
1袋(4個)ほか
209税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。材質仕上ニッケルメッキ
1パック(8個)
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(8個)ほか
479税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持取付下穴Φ 3mm に差し込み仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様耐荷重60 kg(ドイツ試験規格DIN EN 1727:1998-06基づく)
1セット(100個)
499税込549
5日以内出荷

下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持取付下穴Φ 3mm に差し込み仕上ニッケルメッキ材質スチール仕様耐荷重 60 kg (DIN EN 1727:1998-06 準拠)
1セット(100個)
839税込923
当日出荷

棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
1袋(10個)ほか
239税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
1,698税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


棚板を乗せるささえに使用します。 棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。 素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。 棚板1枚分の差込ダボが入っています。材質プラスチック/鉄
1セット(2個)ほか
179税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

WAKI(和気産業)スターダボ 3号
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質ABS樹脂・樹脂成型足径(Φmm)7チョコ
1袋(100個)
859税込945
欠品中

下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持取付下穴Φ 3mm に差し込み仕上透明、ピン:亜鉛メッキ材質PS、スチールピン付仕様耐荷重: 2 kg / 個、DIN EN16337:2013-08 の 1.7 kg打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 8 kg
1セット(100個)
2,398税込2,638
6日以内出荷

下穴Φ3mm用の棚受金具、木製またはガラスの棚用
用途家具などの棚の保持耐荷重(kg)80取付下穴Φ 3mm に差し込み仕上亜鉛メッキ、キャップ:透明仕様プラスチックキャップ付
1セット(100個)
1,698税込1,868
6日以内出荷

WAKI(和気産業)スターダボ 2号
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質ABS樹脂・樹脂成型足径(Φmm)6.8チョコ
1袋(100個)
999税込1,099
翌々日出荷

材質径(Φ)4.8安全荷重(kg)(4本)20推奨穴径(mm)(取付サイズ)5仕上ニッケルメッキ
1パック(4個)
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)3.8径(mm)(棚受部)8
1パック(6個)
279税込307
当日出荷