- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 棚下 ダウンライトのおすすめ人気ランキング
棚下 ダウンライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「棚下 ダウンライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超薄型ダウンライト」、「家具用ダウンライト」、「ledライト 薄型」などの商品も取り扱っております。
配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など
材質
(本体)アルミニウム合金(ADC)、(レンズ)ポリカーボネート(PC)、(カバー)PBT樹脂、(電極)黄銅
口金
GX53
定格消費電力(W)
4.0
定格入力電圧(V)
AC100
平均演色評価数(Ra)
80
仕上
(レンズ)クリアー、(カバー)ホワイト、(電極)ニッケルめっき
照射角度(°)
40
質量(kg)
0.1
取付
棚下面専用
消費電力(W)
1
定格寿命(時間)
40000
レンズ材
アクリル(ケシ)
ランプの種類
LED
LED
LED一体型
適合電源装置
OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線)
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
50
枠
アルミダイカスト
取付必要高(mm)
20
取付可能天井厚(mm)
3~12
反射板
樹脂(白色)
再生紙使用マーク
適合
”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg)
0.2
消費電力(W)
5.4
構造
高気密SB
定格寿命(時間)
40000
レンズ材
樹脂(透明)
ランプの種類
高演色LED
LED
LED一体型
皮相電力(VA)
6(100V)
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
位相制御
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
50
調光率(%)
5~100
枠
アルミダイカスト
調光の可否
可
取付必要高(mm)
80
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン
仕様
丸型PSEマークを取得しています。
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)。AC100 V用電源プラグ
材質
(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
2.7
平均演色評価数(Ra)
90
仕上
(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-
照度(Lx)
200
照射角度(°)
100
埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン
仕様
丸型PSEマークを取得しています。
付属品
AC100 V用電源プラグ
材質
(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-
周波数(Hz)
50/60
定格電圧
AC100V
定格消費電力(W)
4.5
仕上
(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-
照射角
40°
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品
拡散パネル付
径(Φmm)
111
規格
近接限度距離:0.1m
電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
50,000時間
器具・セット
セット品
埋め込み深さ(mm)
40
取付可能厚(mm)
取付可能天井厚5~15
配光角度(°)
配光角:60
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
電圧(V)
100
消費電力(W)
2.1
埋込穴(Φmm)
50
埋込高(mm)
21
質量(kg)
0.1
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
トランス
LED内蔵 電源ユニット別売
仕様
天井埋込型・壁埋込型Ra93【適合電源ユニット】NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)【専用接続ケーブル】NNN28020 (別売)拡散タイプ埋込型天井面・壁面取付専用入力電流(100V時):0.042A
ランプ
LED
材質
(本体)アルミダイカスト
幅(mm)
Φ110
出幅(mm)
3
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
36
取付必要高(mm)
36
質量(kg)
0.3
演色指数(Ra)
83
光源寿命
40000時間
仕様
傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可
照射面近接限度(cm)
10
取付可能天井厚(mm)
5~25
グリーン購入法
適合
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
タイプ
COBタイプ
径(Φmm)
87
規格
近接限度距離:0.1m
電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
60,000時間
器具・セット
セット品
埋め込み深さ(mm)
72
取付可能厚(mm)
取付可能天井厚5~25
色(本体)
黒
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
75
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
カットオフアングル
35°
仕様
天井埋込型・壁埋込型Ra93【適合電源ユニット】NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数1台)【専用接続ケーブル】NNN28020 (別売)拡散タイプ埋込型天井面・壁面取付専用入力電流(100V時):0.07A
質量(kg)
0.1
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.2
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
トランス
LED内蔵 電源ユニット別売
埋込穴(Φmm)
50
埋込高(mm)
21
極薄軽量なのに明るさ最大約480Lm。側面にLEDチップ30個が埋め込まれているので、内部で光が拡散反射し柔らかな明かりがフィルターを通して照射します。
埋込穴の切断面による天井の剥がれや汚れを隠す幅広フチなので施工跡がキレイ。一般的にLEDが苦手としている演色指数(どのくらい自然光に近く、きれいな発色ではっきり見えるかを示す数値)は97。消費電力は最大8W、省エネ・長寿命なLEDチップを使用。
質量(g)
110(変圧器含む)
消費電力(W)
6
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×16
器具・セット
セット品
色温度(K)
6000
光源色
昼光色
色(本体)
ホワイト
光束(Lm)
最大480
埋め込み寸法(mm)
110
配光角度(°)
120
明るさ(Lm)
450
演色指数(Ra)
97
埋込穴(Φmm)
110
電球の種類
LED
埋込穴幅(mm)
110
調光の可否
否
調色の可否
否
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
Display Lightシリーズ。高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適
仕様
LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
質量(kg)
0.1(本体)
タイプ
300タイプ
消費電力(W)
3.9
定格電圧(V)
100
光源色
アパレルホワイトe
光源寿命
(LED)40000時間
配光角度(°)
60
ビーム角度(°)
92
埋込穴(Φmm)
60、(石膏ボード取付時)59
取付可能板厚(mm)
3~16
調光の可否
不可
器具相当
12Vハロゲン球20W
LED交換
不可
電源ユニット
別売(別置形)
電圧(V)
100
質量(kg)
0.4
タイプ
天井埋込型
埋め込み深さ(mm)
118
光源色
電球色
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)
100
電球の種類
LED
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)
100
色
枠:ホワイトつや消し
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電圧(V)
100
埋込穴(Φmm)
50
消費電力(W)
1
ランプの種類
LED
演色指数(Ra)
85
適合電源装置
OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線)
枠
アルミダイカスト
レンズ材
アクリル
取付必要高(mm)
44
質量(kg)
0.1
取付可能天井厚(mm)
3~25
定格寿命(時間)
40000
LED
LED一体型
再生紙使用マーク
適合
配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など
主材質
ポリカーボネート(PC)