- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 伝票・帳簿・記録帳
- 棚卸表のおすすめ人気ランキング
棚卸表のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新88件の「棚卸表」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「データコレクタ」、「品切れカード」、「棚卸」などの商品も取り扱っております。
簡単/低価格で効率よく棚卸作業を行なえる棚卸パック登場!
テンキー付データコレクタで棚や商品のバーコードを読み取り、簡単に実績収集。
収集したデータはEXCELベースの棚卸ソフトに簡単に取り込み可能。
基幹システム等からCSVファイルで在庫データを棚卸ソフトに取り込み、帳簿上の在庫と実棚数を照合して差異を表示できます。
差異がある商品のみを抽出して再確認を行うことが可能。
セットにはBW-220CB本体および、充電/通信クレードルBW-220-1C、棚卸ソフトが含まれます。
仕様
【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション
使用温度範囲(℃)
-10~50
規格
RoHS
保護等級
IP54準拠
メモリー
4MB/ユーザー使用領域 2.5MB
読取深度(mm)
50~300
使用湿度範囲(%RH)
20~85(非結露)
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
寸法(mm)
縦210×横148
サイズ
A5
行数
25行
紙質
上質紙
サイズ
B5
寸法(mm)
縦252×横179
桁数
8
名称
金銭出納帳(科目あり)
行数
30行
紙質
上質紙
1冊(50枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
80mmピッチ穴付きです。
サイズ
B6・2穴
枚数
100
縦(mm)
182
横(mm)
128
紙質
上質紙
1冊(100枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
定番のコクヨの帳簿です。表紙もシンプルな定番デザイン。三色刷りルーズリーフ補助帳です。
ルーズリーフ用の別漉紙ですから、記帳の際に目が疲れず、インクのにじまないペン滑りの快適なリーフです。罫内容は帳簿と同じく三色刷りのため、区分が明瞭で楽に記帳できます。正規JIS規格寸法ではありません。
サイズ
B5
寸法(mm)
縦257×横187
穴数
26穴
行数
30行
実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(バッチモデル)
棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。
ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。
棚卸・入荷・出荷・バーコード照合のアプリがプリインストールされています。
無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途棚卸/入出荷/入出庫/工程実績/配送実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック
仕様
読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション
規格
RoHS
表示方式
モノクロLCD(バックライト付)
保護等級
IP54準拠
連続使用時間(時間)
約16(20秒に1回読取り、バックライトON)
キー数
テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー
メモリー
【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB
使用温湿度範囲
-10~40℃/20~85%RH(結露不可)
表示LED
赤/緑/橙 (3色表示)
ブザー音
音階、ボリューム可変
保存温湿度範囲
-20~60℃/20~85%(結露不可)
使用CPU
32bit RISC CPU
防塵・防滴
IP54
時計機能
年月日時分秒/うるう年補正付
表示ドット数
96×64
表示文字数
16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)
USBタイプ
USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)
読取深度(mm)
50~300
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
仕様
上質紙・複写なし
サイズ
別寸タテ
寸法(縦×横)(mm)
210×75
紙質
上質紙
刷色
緑
1冊(100枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
サイズ
B5・26穴
枚数
50
縦(mm)
257
横(mm)
182
紙質
上質紙
1冊
¥399
税込¥439
当日出荷
読み取った二つのバーコードデータを照合するデータコレクタの照合セット。
バーコード照合のアプリがプレインストールされているため、購入してすぐに使用可能。
「OK」「NG」の照合結果が液晶画面、ブザー、バイブ、LEDで通知するため、騒音の激しい現場でも分かり易い。
無償ソフトAiBuilderによりアプリのカスタマイズが可能。
カスタマイズしたメニューをBW-220シリーズ本体にインストールする際は、別売の通信ソフト「AiSync(アイシンク)」(型番:BW-220-AS)が必要となります。
用途誤出荷、誤出庫防止、混入チェック
仕様
読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション
付属品
シングル充電クレードル
規格
CE&FCC、RoHS
表示方式
モノクロLCD(バックライト付)
保護等級
IP54準拠
連続使用時間(時間)
約16(20秒に1回読取り、バックライトON)
キー数
テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー
メモリー
【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB
使用温湿度範囲
-10~40℃/20~85%RH(結露不可)
表示LED
赤/緑/橙 (3色表示)
ブザー音
音階、ボリューム可変
保存温湿度範囲
-20~60℃/20~85%(結露不可)
使用CPU
32bit RISC CPU
防塵・防滴
IP54
時計機能
年月日時分秒/うるう年補正付
表示ドット数
96×64
表示文字数
16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)
USBタイプ
USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)
読取深度(mm)
40~530
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
目の疲れないグリーンの刷り色で快適に筆記できます。正規JIS規格寸法ではありません。
坪量(g/m2)
100
タイプ
物品出納帳
●ルーズリーフ用の別漉紙ですから、記帳の際に目が疲れず、インキのにじまないペン滑りの快適なリーフです。
●罫内容は帳簿と同じく三色刷りのため、区分が明瞭で楽に記帳できます。
寸法(mm)
207×163
サイズ
A5
穴数
20穴
紙厚(g/m2)
100
行数
25行
製本様式/糸かがりとじ。
サイズ
A4-S
枚数
40
縦(mm)
297
横(mm)
210
行数
37
紙質
中紙/上質紙(厚口)
罫
縦罫7本
罫幅(mm)
6.66
製本
糸かがりとじ
1冊
¥859
税込¥945
当日出荷