棚扉のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
2,556件の「棚扉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉付き 棚」、「収納 扉付き」、「バンラック 棚」などの商品も取り扱っております。
左扉はフリー、右扉の取っ手はカンヌキ棒によるラッチ機構で確実にロックされます。
用途軽量棚(背板・側板付)に取り付けて保管庫として使用できます。 ネオグレー 間口(mm) 875
1枚
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開き、開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えます(ユニット本体取付部を除く)。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質 ABS樹脂/鋼 仕様 使用温度:5 ℃~35 ℃ 付属品 十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)。十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付用) 幅(mm) (扉)600~900 グレー 高さ(mm) (扉)360~400 仕上 クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 垂直下開き 最大扉高さ(mm) 400 最大扉幅(mm) 900 最小扉高さ(mm) 360
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下駄箱の横や扉に引っ掛けて使う省スペース型スリッパラック。 滑り止め付きでピッタリフィット。扉用フックで下駄箱扉にも取り付け可能。木ねじで壁面下駄箱の内側などに直接取り付けられます。
付属品 引っ掛け用フック×2 扉用フック×2 フック×2 木ネジ×2 六角レンチ 材質 本体:スチール(粉体塗装) 質量(g) 約900 耐荷重(kg) 本体:約2、フック1つあたり:約0.25 収納数 スリッパ 4足 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約22×12.5×70.5
1個
3,600 税込3,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質 ABS樹脂/鋼 仕様 使用温度:5 ℃~35 ℃ 付属品 十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)。十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ) セット内容 左右各1本 幅(mm) (扉)600~900 グレー 高さ(mm) (扉)390~450 仕上 クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 垂直上開き 最大扉高さ(mm) 450 最大扉幅(mm) 900 最小扉高さ(mm) 390
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。 バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。 裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
468 税込515
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

比較的軽量な扉に使用するワンウェイタイプのソフトダウンステーです。扉の大きさや重量に応じてブレーキ速度の調整が可能です。
用途TVラック・扉高さの低い木製ラック 材質 POM、SPHC、SWCH、SPCC、S 質量(g) 61 部品名称 ケース、スライド、ベース、ローラー、ストッパー、アーム、段付鋲、POMワッシャー、L金具、ブレーキ調整ねじ 表面処理 黒色、原色、Cr、Sn-Co(Cr色)、3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取り付けボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー
1セット
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省スペースでスリッパ4足収納出来ます。簡単組立!。棚の側面に掛けて設置したり、フックで扉に掛けて設置、木ネジで壁面や扉に設置する事も出来ます
用途フックで靴箱の扉にかけるだけで設置できるスリッパラックです。1フックで扉に掛けて設置する場合。扉の幅:本製品の幅以上(※ラック本体の幅約 25cm /トレイの幅約 25.5cm)。扉の厚さ:約1.5~2.2 cmまで。扉と上部との隙間:約3mm以上。2棚の側面にかけて設置する場合。棚の幅:本製品の幅以上。※ラック本体の幅約 25cm / トレイの幅約 25.5cm。3木ねじで壁面や扉に設置する場合。板壁、プリント合板(2cm以上)。※裏側に水平にサンがある場所。※石こうボード、モルタル、漆喰等のもろい壁、2cm以下の薄い板壁、コンクリート、レンガブロック等の固い壁、タイルおよびタイルの目地等では使用しないでください。 材質 スチール、木材 寸法(mm) W255×D110×H640 ブラック 質量(g) 850
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ラプコンステー SLU-ELAN型
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトクローズ機能を持ったステーです。どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単・スピーディーです。
仕様 使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品 取付座金(2ヶ)。ガイドプレート(2ヶ)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本)座金取付用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引き出しがずれないように引き出しガイドが棚板一枚につき2個付属しています。
仕様 シリンダ錠付 付属品 棚板2枚、引出しガイド4本 トラスコ品番 501-0284 種別 アクリル両開き扉タイプ 材質 スチール(メラミン焼付塗装)。扉窓:アクリル 幅(mm) 844 質量(kg) 31.2 高さ(mm) 880 奥行(mm) 490 間口(mm) 844 荷姿 完成品 均等耐荷重(kg) 70 棚板寸法(mm) (間口×奥行×高さ)818×435×18 棚板 (追加棚板)ML-10 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 844×490×880 最大積載量(kg/台) 180 棚板調整ピッチ(mm) 34
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

サビに強い粉体塗装。組み立てが簡単(ビスが1種類)。ベアリング入り戸車でスムーズに開閉
扉形式 引き戸
1台
75,900 税込83,490
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類 両開き 最大積載量(kg) 50 付き
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
840 税込924
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
用途棚板を横に並べる場合の中央柱となります。 芯材 スチール
1セット(1本)
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リビングに収納スペースをけど、場所がない。そんな方にピッタリなカウンター下収納シリーズ”Luce”の扉付きキャビネット。扉の一部にすりガラスを採用することで、お気に入りの食器、ストックがほんのり透けて魅せるようにしています。。扉内部の収納は稼働棚3枚が用意され、全部13段階調節できるので、。低いものから高いものまで効率的に収納できます。。汚れが付着しやすい天板には耐水性に優れたPVC加工のプリント紙を採用、。さらに幅木を避けて壁にぴったりセットできるようデザインしており、使い勝手にも工夫を凝らしました。
仕様 背面化粧あり、可動棚3枚、前板鏡面仕上げ 材質 [本体]プリント紙化粧合板、[天板・前板]合成樹脂化粧繊維板(PVC) ホワイト 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm) 60×28.5×75 組立時間 30分(目安)(大人2人)
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
仕様 使用温度:5 ℃~35 ℃ 付属品 十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)。十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ) 材質 アルミニウム合金 仕上 アルマイト処理 適合幅(mm) (キャビネット)600 バー全長(mm) 551 適合扉 ガラス枠扉 RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 関連部品
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

サビない。へこまない。全身が樹脂でできた画期的なロッカー。スペースの広さや、人の増減に合わせて組み合わせを自由に変えられます。扉の色も自由に組み合わせが可能です。 扉などの角部分は、大きなRを取った安全設計です。水拭きやアルコール消毒ができるので常に清潔を保ちます。空気穴があり匂いのこもりも防ぎます。
質量(g) 25720 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1040×355×1030 人数 16人 なし グリーン購入法 適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 1040×355×1030
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

サビない。へこまない。全身が樹脂でできた画期的なロッカー。スペースの広さや、人の増減に合わせて組み合わせを自由に変えられます。扉の色も自由に組み合わせが可能です。 扉などの角部分は、大きなRを取った安全設計です。水拭きやアルコール消毒ができるので常に清潔を保ちます。空気穴があり匂いのこもりも防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×355×1030 人数 8人 なし グリーン購入法 適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 520×355×1030 サービス分類 組立・設置・取付
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

11段階調節可能なハーフ棚板付で、収納用途に合わせ自由に棚の設置ができます。 サビに強い粉体塗装、丈夫で長持ちスチール製。 盗難防止用の鍵付き
仕様 鍵付き
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
仕様 使用温度:5 ℃~35 ℃ 付属品 十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)。十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ) 材質 アルミニウム合金 仕上 アルマイト処理 適合幅(mm) (キャビネット)900 バー全長(mm) 835 適合扉 ガラス枠扉 RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 関連部品
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷