森電機 プラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
101件の「森電機 プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆スイッチ」、「森 電機 コンセント」、「防爆 プラグ」などの商品も取り扱っております。

大黒屋ホールディングス(森電機)防水型プラグ
森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。 屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。 プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。 プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷

森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。 屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。 プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。 プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大黒屋ホールディングス(森電機)耐圧防爆型コンセント
本品は1種又は、2種危険場所内でハンドランプその他可搬式機器用の電源接続に用いられます。 内部にインターロックスイッチを内蔵しておりますので、抜き差しは無電圧状態で安全に行うことができます。 独自設計による接点容量の大きい遮断機構付のものを採用し、プラグと抜きさしが連動しており、回路を開かないと抜けません。
極数 3 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 15 仕様 (遮断方式)インターロックスイッチ 形状 平刃 サイズ コンセントハブ:G3/4(22) 種類 ボディ
1台
53,980 税込59,378
8日以内出荷

大黒屋ホールディングス(森電機)KBボックス 22 一方出
材質 アルミダイカスト 質量(kg) 0.7 寸法 ハブ/22 形式 一方出
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大黒屋ホールディングス(森電機)耐圧防爆型タンブラスイッチ
本製品は耐圧防爆型の機器で、軽量化、小型化をはかりました。 1種および2種危険場所で使用できます。 容器に不飽和ポリエステル樹脂(プリミックス)を使用しておりますので耐寒、耐熱、耐絶縁性に優れています。
定格電圧(V) 300 定格電流(A) 10 回路 片切
1台
38,980 税込42,878
欠品中

大黒屋ホールディングス(森電機)位置ボックス 一方出
EA・EB・KBボックスはアルミダイカスト製です。
寸法 ハブ/16 形式 一方出
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大黒屋ホールディングス(森電機)KBボックス 25 一方出
材質 アルミダイカスト 質量(kg) 0.7 寸法 ハブ/25 形式 一方出
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
翌日出荷


1個
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)