- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 車イス
- 椅子 シート クッションのおすすめ人気ランキング
椅子 シート クッションのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新961件の「椅子 シート クッション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クッション 椅子」、「シートクッション」、「デスク足元マット」などの商品も取り扱っております。
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌々日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質
ウレタンフォーム
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
低反発クッション 事務作業、車椅子、車など座る事が多い人にオススメです。
用途お尻を支える低反発シート
材質
表、裏/ポリエステル65%、綿35%、中材/低反発ウレタンフォーム
寸法(cm)
40×40×5
RoHS指令(10物質対応)
対応
オフィスやドライブなど長時間お使いいただく場面に適したクッションです。約5cmのエアロキューブをメッシュ生地で包み込み、腰などへの負担やムレを軽減します。
付属品
中袋1枚
材質
[側生地]ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル綿100%、[中袋]ポリエステル100%、[中材]指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維)
目付(g/m2)
200
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
430×430×55
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質
ウレタンゴム
材料
ポリエステル系
比重
1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])
27.7[283]
硬度(JIS A)
70
切断時伸(%)
630
引裂き強度(kN/m)
36.4[37]
優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途家具や小物のすべり止めに
材質
ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)
500×500
色
透明
硬度
アスカーC80
RoHS指令(10物質対応)
対応
しっとり柔らかさで触り心地がいいうえに、しっかりとした強い反発力も兼ね備えたクッション。この反発力が座る時に体をしっかり支え、お尻にかかる圧力を均等に分散させるので快適な座り心地を味わえます。
仕様
カバー洗濯可
付属品
ポーチ
材質
ポリエステル、ポリウレタン、綿、ウレタンフォーム
質量(g)
720
寸法(cm)
46×38×9
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質
ウレタンゴム
材料
ポリエステル系
比重
1.4
引張強度(MPa[kgf/cm2])
26.6[271]
硬度(JIS A)
50
切断時伸(%)
610
引裂き強度(kN/m)
28.6[29]
従来よりも薄くなったメッシュフレームは、適度な柔軟性をもち、座る人の体の動きにやわらかく追従します。
リング構造をもつシート部により、座面のホールド感が向上。体圧を分散し、より上質で安定感のある座り心地を提供します。
オカムラ独自技術の異硬度クッションを採用。硬さの異なる3種類のウレタンを一体成型しています。
座面の前方は太腿を圧迫しないように柔らかく、後方は臀部をしっかりと支えるために硬めのクッションを採用しました。
材質
張材/ポリエステル、フレーム/背:金属(アルミ)・座:ナイロン、脚/金属(アルミ)、クッション材(座)/ウレタンフォーム
種類
オフィスチェア
肘掛
あり
キャスター径(Φmm)
75
脚径(mm)
Φ740
座タイプ
クッション
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質
ウレタン
厚さ(mm)
50
色
グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)
400×400
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質
ウレタンゴム
材料
ポリエステル系
比重
1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])
23.7[242]
硬度(JIS A)
60
切断時伸(%)
740
引裂き強度(kN/m)
36.6[37]
機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質
ウレタンゴム(ポリエステル系)
硬さ
タイプA/70
比重
1.2
伸び(%)
切断時/630
引張強度(MPa[kgf/cm2])
27.7
圧縮永久ひずみ(%)
28
反撥弾性(%)
50
引裂き強度(kN/m)
36.4
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途クッション材・緩衝材として
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
材質
ウレタンスポンジ
寸法(mm)
300×300
色
グレー
デスクワークや車の運転など様々なシーンで活躍するクッション。背中から腰にフィットする形で背すじラインを美しく見せます。椅子に取り付けるためのバックルベルト付きでズレを防ぎ、ベルトは取り外しも可能。
仕様
カバー洗濯可
付属品
ポーチ
材質
ポリエステル、ポリウレタン、綿、ウレタンフォーム
質量(g)
600
寸法(cm)
40×34×11.5
スポンジ専門店ソフトプレンの高弾性ウレタンスポンジの中で一番反発の強いウレタンスポンジです。
椅子やソファのクッション部分を張り替える時にお使いいただけます。
高反発マットレスとしてもお使いいただけます。
ソファなどにお使いの場合は「硬めの白ウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団のクッション材
長さ(mm)
100~2000
幅(mm)
100~1000
厚さ(mm)
10~100
色
紫
密度(kg/m3)
53±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。マットは床に伝わる騒音を軽減させるためにも有効です。チェアマットが緩衝材となり、キャスターの音が床に伝わるのを軽減させます。夜遅くまで椅子を使った作業をすることが多い方や、マンション住まいで階下への音が気になる方には特にオススメ。[色移りや汚れを防止]オフィスチェアのキャスターの素材によっては、床やカーペットの上に長期間置いていると色移りしてしまうことがあります。チェアマットを敷くことでキャスターや椅子の脚が直接床に触れさせず、色移りから床やカーペットを保護できます。また、チェアマットの素材であるPVCは水を通さない性質があります。飲み物やインクなどをこぼしてしまった場合にも、 床に汚れが付着するのを防ぎます。チェアマットが汚れた場合は、雑巾などで拭きとってください。[はさみやカッターでカットできます]ハサミやカッターで簡単にサイズや形状を加工出来るのが、PVC製のチェアマットの特長です。PVC製のチェアマットは、ご家庭で用意できるハサミやカッターなどの工具で簡単にカットできます。筒状に巻いて収納したりすることも可能。汎用性が高いのがPVC製チェアマットの特徴です。
材質
PVC
形状
マット
質量(kg)
約2.7
色
ブラック
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
1200×900×1.5
1枚
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
2重のハニカム構造設計で驚異のクッション性を実現!
体圧を分散させ、お尻や腰えの負担を軽減!
通気性抜群!
長時間の使用でもムレにくい!
専用カバー付き!
カバー裏面は、滑る止め付き!
汚れても洗える!
水洗いでいつも清潔に。
場所を選ばずどこでも使える!
室内でも、外でも使える!
用途腰痛がある方に、デスクワークが多い方に、車椅子の方に、運転される方に、妊婦さんに、膝を突く作業に
付属品
メッシュカバー
材質
本体:TPR、カバー:ポリエステル
ゲル状クッションで体圧分散効果があり、お尻や腰に掛かる負担を軽減します。
ハニカム構造なので通気性も抜群。
オフィスや車内などあらゆる場面で使用できます。
すべり止め付きの付属カバーは取り外し可能ですので洗濯できます。
用途オフィス・自動車・車いすなど
材質
TPE(サーモプラスチック エストラマー)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
約420×約370×約34
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷