椅子用ヒーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「椅子用ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒーター座布団」、「ホット座布団」、「足元暖房」などの商品も取り扱っております。
【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源 AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m) 約1.8 消費電力 90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)460×360×30 安全装置 抵抗付温度ヒューズ 発熱体 コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

一人ように便利で経済的なコンパクトであったかカーペット(40×40cm)
材質 ポリエステル100% ベージュ系 消費電力(W) 26 寸法(cm) 40×40 表面温度(℃) 45 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.3
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
1個
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかいフランネル仕上げ、ソファにぴったりのワイドサイズのホットカーペット。。中綿約2倍(山善従来比)のふかふかタイプ。室温センサー:センサーが部屋の温度を感知し、設定温度を保つように調整。切り忘れ自動OFF:約8時間後に自動的に通電が切れる安心機能。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。高温でカーペット内のダニを退治する「ダニ退治機能」付き。裏面すべり止め加工。
用途ミニ電気カーペット、一人用ホットカーペット、足温器、あんか、足元ヒーター、電気座布団として。 事務所の補助暖房として。 消費電力(W) 75 材質 ポリエステル100% 質量(kg) 1.75 寸法(縦×横)(mm) 800×1800
1枚
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

背中・腰・お尻をポカポカやさしく温める。9段階温度調節でいつでも快適。自動OFFタイマー。無音・無臭で乾燥しにくい。固定バンド・滑り止め付
質量(g) 約820(電源コード含む) 電源(V) AC100 50/60Hz 温度範囲(℃) 約25~60 コード長さ(m) 約1.7 定格消費電力(W) 60 材質(表面) ポリエステル繊維 切タイマー 自動:2時間/4時間/8時間 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm) 外形:41×45×45
1個
7,599 税込8,359
翌々日出荷

冬場の寒い足元におすすめ。椅子や床に置いてあたたかいミニマット。使いやすいミニサイズで勉強や在宅ワーク時も手軽に使える。マットの表面はふわふわ暖かい手触り。
用途足元暖房、座布団として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/イス/椅子/ソファ/ふかふか/おしゃれ/勉強/テレワーク/在宅ワーク
1枚
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カバーが洗えるから清潔 座布団として、足元暖房して使い方いろいろ
消費電力(W) 30(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.8 材質 ポリエステル100% 質量(g) 600 寸法(幅W×奥行D)(mm) ヒーター:440×440、カバー:480×480 タイマー なし 特性 水洗いOK(カバーのみ)
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

足元や小さいエリアを快適にするミニサイズのホットカーペットです。 一人用に便利で経済的。 椅子やソファなどでちょっと暖まりたい時に最適です。
用途ミニ電気カーペット/一人用ホットカーペット/足温器/あんか/足元ヒーター/電気座布団として、事務所の補助暖房として、 仕様 省エネ、コントローラー有、マイヤー調、コンパクトサイズ 材質 ポリエステル100%
1台
2,790 税込3,069
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通電せずに暖かく感じる、コンパクトなあったかカーペット(45×45cm)
用途強弱切換え付/吸湿発熱素材で暖かく上質な肌触り/吸湿発熱テクノヒート 材質 ポリエステル100% ブラウン 消費電力(W) 36/強運転 寸法(cm) 45×45 表面温度(℃) 52 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.6
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

約15分の蓄電で約10時間使用可能! 保温カバーはマジックテープ式! 腕も入れれます!
セット内容 本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書 材質 ポリエステル、PC、PVC、ABS 寸法(mm) 湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10 質量(g) 約1310(カバー含む) 消費電力(W) 270 定格周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 約0.7 電源電圧(V) AC100 充電時間(分) 約5~15 温度設定 約65℃ 保温時間(h) 連続:約2~10(使用環境による)
1個
2,780 税込3,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通電せずに暖かく感じる、コンパクトなあったかカーペット(45×45cm)
用途強弱切換え付/吸湿発熱素材で暖かく上質な肌触り/吸湿発熱テクノヒート 材質 ポリエステル100% ネイビー 消費電力(W) 36/強運転 寸法(cm) 45×90 表面温度(℃) 52 1時間あたりの電気代目安(円) 約1.1
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

ブラウン タイプ ダブルクッション スイッチ フィルムヒーター 消費電力(W)(50/60Hz) 95 機能 背面2か所バンド止め 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約400×900×40 切タイマー 2/4/8時間
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W) 160 質量(kg) 1.6 コード長さ(m) 1.5 高さH(mm) 約480 電圧(V)(50/60Hz) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾力ある立体メッシュ素材で腰をしっかりサポート。四季を通じて快適なドライブ!。暑い時は、強力ファンでエアコンの涼しい風を爽やかに送風!。寒い時は、内蔵ヒーターが包み込むようにして優しく暖めます!!
用途内装パーツ 材質 ポリエステル 寸法(mm) 1030×500 ブラック タイプ シングル 電圧(V) DC12 消費電力(W) クール時:12、ヒート時:36 コード長さ(m) 約1.4 ヒューズ容量(A) 5 表面温度(℃) 環境温度+15~20 消費電力(A) クール時:1、ヒート時:3
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲 -70~260℃ 定格電圧(V) 120 耐電圧 1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメント ニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース) グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造 シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線 PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向) 100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差 ±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ) 1000(DC500V) リード線長さ(mm) 300
1個
7,340 税込8,074
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

お湯も、火も使わない。厚さ2ミリ、重さ80gの省エネ防寒グッズ。
セット内容 本体、収納バック、カラビナ、本体給電用USB延長コード(約1.2m)、取扱説明書・保証書 材質 ナイロン 厚さ(mm) 2 質量(g) 約80 電源 5V/2A(推奨)~USB電源 コード長さ(cm) 約40 寸法(高さH×幅W)(mm) 最大約380×350 ヒーター温度(℃) 約39
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

足元から暖める床生活のスタンダード。
温度(℃) 表面/45(強) 仕様 折り畳み収納・ダニ退治機能付き 材質 ポリエステル100% ダークグレー RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【効率的に熱を伝える6層設計】 炭素繊維が遠赤外線を放射し、アルミニウム層が熱を均一化することでパネル内の空間全体を温めます。 新構造のXPプレートを挟むことで、熱をより早く、より広範囲に伝えることが可能となりました。 表面には、不織布(炭素繊維)を使用することで耐久性にも優れ、長く使用できます。 【トップクラスの最高温度】 最高温度『約80℃』で、他社と比べて高いこともポイントのひとつ! 立ち上がりのあたためスピードが早く、わずか1分でパネル全体を発熱させ、5分後には表面温度約60℃まで達します。 またパワフルな加熱で、革靴やスリッパを履いたままでもつま先から快適な暖かさをキープ。 ※温度設定は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や距離、気温によって感じる実際の温度は異なります。 【アーチ構造で従来デザインの気になる点を解消】 製品上部をアーチ構造にすることで、角型の気になる点を解消し、より良いデザインに! 脚にしっかりフィットするので、無駄な隙間をなくし上昇する暖気を逃がしにくい設計。 アーチ構造のデザインと角丸設計が圧迫感をやわらげます。お部屋のインテリアにも馴染む優しいデザイン。 左右を傾斜させることで、転倒しにくく使用中のストレスを軽減。 【3段階の温度調節】 High(約80℃)/Mid(約65℃)/Low(約50℃) シンプルなボタン操作で、3段階の温度調節が可能です。 外気や体調に合わせて、お好みの温度に調節いただけます。 【安心・安全設計の自動OFF機能】 連続3時間使用した場合、自動で運転がOFFになります。もしもの消し忘れにも安心! 本体が45℃以上傾いた場合、自動で運転がOFFになります。お子様やペットなどの、思わぬ事故の防止に!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約565×1080×7 質量(kg) 約2.9 電源 AC100V (50/60Hz) 消費電力(W) 最大200 ケーブル長(m) 約1.4 連続使用時間(時間) 3 材質 ポリエステル、ABS、アルミ板、PET
1台
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

体の芯まで温まるカーボンヒーターを机の下に取り付けて足元を暖めます マグネットで机の下に簡単取付 両面テープで専用金具をつければ木製テーブルでも使用できます 人感センサーで電気代節約 脚をつければスタンド式のパネルヒーターになります フリース素材の専用カバー付き
用途人感センサー付・6時間タイマー 専用フリースカバー付き 消費電力(W) 130 付属品 専用カバー 質量(kg) 1.2(脚付き) (本体)黒、(カバー)ブラウン RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅W×奥行D)(cm) 45×35 再生紙使用マーク 適合
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

表側に肌触りの気持ちいいやわらかなフランネル素材を使用。裏側はもこもこのプードルタッチ仕上げでしっかり保温。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。
用途電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。 材質 ポリエステル100%
1枚
7,790 税込8,569
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)