- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 植物 観察 ルーペのおすすめ人気ランキング
植物 観察 ルーペのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新113件の「植物 観察 ルーペ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Vixen ルーペ」、「ビクセン ルーペ」、「ルーペ 30倍」などの商品も取り扱っております。
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。
2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。
収納できて持ち運びに便利。
日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。
付属品
ケース
タイプ
高倍率ルーペ
種類
携帯用
高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。透明度の高いレンズを使用。
用途宝石鑑定・鉱石観察・製図等高倍率が必要な作業に使用するルーペ
凸レンズと凹レンズを接着し、できる限り、色収差・歪曲収差を取ったアクロマートレンズを採用しました。
用途精密検査、鑑定。
寸法(mm)
(レンズ)15
仕様
クロームナシジメッキ
種類
携帯用
材質(レンズ)
ガラス
斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。
倍率(倍)
2(参考)
質量(g)
20
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
54.5×49.5×15.8
コーティング
表面硬化コーティング
レンズ有効径(mm)
34.8
倍率10倍、見やすい大口径20mmのルーペです。
コケなど自然物の観察に最適。スマートフォンでのマクロ撮影にも対応。
高倍率ポケットルーペのスタンダードモデルです。
2枚のレンズにより収差を補正し、10倍という高倍率ながら良好な像が得られます。
スマートフォンのカメラレンズにルーペのレンズ部分を近づけることで、簡易的なマクロ撮影も可能です。
用途コケや草花観察のほか、鉱物、宝石鑑定などの用途にも
質量(g)
39
タイプ
ディテールルーペ
倍率
10倍
レンズ径(Φmm)
20
収納時寸法(mm)
51×27.5×16.5
材質(レンズ)
ガラスレンズ(2枚レンズ)
ケース
収納式メタルケース
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
携帯、持ち運びに便利です。
バイキング、登山、アウトドアや、理科の学習などに。
本体寸法(mm)
約35×84×20
本体質量(g)
約32
倍率(倍)
約60~100倍
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
種類
手持ち式
電源
単4電池3個
照明
白色LED1個
小型ながら高倍率を誇ります。ケース付きですので、使用しないときはケースに収納できます。
レンズ
ガラス(2群3枚組み合わせ)
ポケットに入る小型ながら、色収差の補正された高級タイプです。
寸法(mm)
39×24×22
種類
携帯用
高精細アクロマートレンズを使用した高性能ルーペです。
宝石の鑑定に最適。スマホで手軽にマクロ撮影も可能です。
屈折率の異なる3枚のレンズを組み合わせることで、諸収差を高いレベルで補正します。
高倍率ながら色にじみの少ないスッキリしたシャープな視界が得られます。
高倍率ルーペとしては大きめの17mm径レンズの採用により、光学性能とのぞきやすさを両立しました。
スマートフォンのカメラレンズにルーペのレンズ部分を近づけることで、簡易的なマクロ撮影も可能です。
用途昆虫や草花の観察はもちろん、鉱物や本格的な宝石の鑑定にも
質量(g)
36
タイプ
ディテールルーペ
倍率
10倍
レンズ径(Φmm)
17
収納時寸法(mm)
36×21×18.5
材質(レンズ)
ガラスレンズ(アクロマートレンズ・3枚レンズ)
ケース
収納式メタルケース
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
工場・オフィス・作業場での必需品です。
用途一般検査用。
種類
携帯用
材質(レンズ)
ガラス
倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。
材質(本体)
ABS
電圧(V)
3
レンズ色
(LED部)無色透明
材質(ケース)
PVC
使用電池
単4形乾電池×3
寿命
アルカリ電池で約40h
材質(レンズ)
ガラス
光度(mcd)
8000~10000
LED寿命(時間)
40000
直径(mm)
(LED部)約5
指向性
約30°
高品質無色レンズ。
各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに
材質(レンズ)
グリーンガラス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
高精細アクロマートレンズを使用した高性能ルーペです。時計など精密機械の造形も鮮明に。
屈折率の異なる3枚のレンズを組み合わせることで、諸収差を高いレベルで補正します。
20倍という高倍率ながら、色にじみの少ないスッキリしたシャープな視界が得られます。
用途昆虫や草花の観察はもちろん、鉱物や本格的な宝石などにも
質量(g)
28
タイプ
ディテールルーペ
倍率
20倍
レンズ径(Φmm)
14
収納時寸法(mm)
40×20.5×16
材質(レンズ)
ガラスレンズ(アクロマートレンズ・3枚レンズ)
ケース
収納式メタルケース
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
回路基板などの確認に最適。スマホで手軽にマクロ撮影も可能です。
倍率10倍の高倍率ポケットルーペです。
スマートフォンのカメラレンズにルーペのレンズ部分を近づけることで、簡易的なマクロ撮影も可能です
用途鉱物や観察や草花の観察、宝石鑑定など
質量(g)
22
タイプ
ディテールルーペ
倍率
10倍/20倍
レンズ径(Φmm)
12
収納時寸法(mm)
40×20.5×15.5
材質(レンズ)
ガラスレンズ(2枚レンズ)
ケース
収納式メタルケース
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷