植物用 ledのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
165件の「植物用 led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「植物育成ライト」、「LED 植物」、「4.8V LED」などの商品も取り扱っております。
マグネットがついており磁性金属製シェルフ等に設置が容易です。 植物育成に必要な波長の光を効率よく照射できます。 従来の蛍光灯等に比べ消費電力がおさえられます。
全長(mm) 600 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 2.88 電源コード(m) 1.5
1個
17,900 税込19,690
12日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。 ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
電球の種類 LED 特殊用途 防噴流 明るさ(Lm) 750 電源コード(m) 5 仕様 SMD LEDチップ使用 質量(g) 330 タイプ 電源コード式 周波数(Hz) 50/60 寸法(幅W×高さH)(mm) 70×128 定格電圧(V) AC100 芯数 2 波長(nm) 380~780 防水仕様 IP65 アズワン品番 64-9675-42
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V) 100 電球の種類 LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(36個)ほか
1,090 税込1,199
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

植物の発芽・育成に適した光を出力!
用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適。 付属品 取付金具×2個、ネジ×4本、コンクリート用プラグ×4本 質量(g) 760 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×80×65 電源コード(m) 1.5 波長(nm) 380~780 明るさ(Lm) 1600 防水保護等級 IP65
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷


取り扱いしやすいコンパクトな30cmのライトバーです。 L型金具で簡単に吊り下げられます。 0~100%調光ボリュームと電源ユニットの組み合わせです。 DS757-RGBはRGBを個別で調光できます。
材質 【照明】PMMA(透過率93%)/アルミ/MCPET 質量(kg) 約1.3(LED本体部のみ/調光ボリューム・電源アダプタは除く) 外形寸法(mm) 310×160×38(調光ボリューム・冷却ファン除く) 準拠規格 RoHS/PSE 最大消費電力(W) 47 RoHS指令(10物質対応) 対応 供給電源 AC100~240V 50/60Hz(電源アダプタ・DC24V 50W) 調光率(%) 0~100
1個
79,980 税込87,978
15日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色 色温度(K) 6500~7000 電源 DC12V(別途ご用意ください) 防水性 なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体化構造で防水対応。太陽光が届かない部屋でも植物が育つ。植物の発芽・育成に適した光を出力。
防水保護等級 IP65 定格消費電力(W) 15 明るさ(Lm) 1400 電源コード(m) 5 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 芯数 2 波長(nm) 380~780 使用環境温度(℃) -20~40 アズワン品番 64-9675-43
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

各発光色ごとのON/OFFが可能で、単色は2台・複色は1台のパネルを制御できます。
アズワン品番 1-2337-11
1個
95,900 税込105,490
43日以内出荷

太陽光に限りなく近い光で植物の光合成を促進。室内で直物が育つLED。梅雨時や冬場などの徒長しやすい時期にも安定した環境を供給。インテリア性を兼ね備えたデザイン。植物の光合成に有効な光を”ワイド”に照射。
用途植物用育成ライトとして。植物/育成/太陽光/照明/光合成/照射/日光/観葉植物/テラリウム/環境/インテリア性/おしゃれ/コーデックス/アガベ/ビカクシダ/ブロメリア/サボテン/熱帯植物/モンステラ/パキラ/ガジュマル 口金 E26 全光束(Lm) 2200 色温度(K) 約6000
1個ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。
用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適です。室内園芸にも利用出来ます。 付属品 取付金具×2個 ネジ×4本 コンクリート用プラグ×4本 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 本体質量(kg) 1.36 電源コード(m) 1.5 波長(nm) 380~780 明るさ(Lm) 2900 寸法(横×奥行×高さ)(mm) 1200×80×68 防水 IP65
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

クリップ式で棚や柱に取付けられ、お好みの方向に照射できる、クリップスタンドです。 ソケット下~支柱先端まで:約8cm。100Wまで。
仕様 6A形式、2mコード、中間スイッチ付き 口金 E26
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

愛菜花(あいさいか)の加温面積から1.3倍にアップしました。各メーカーの育苗ポットをほとんど切らずに使用できる発芽育苗器です。本体に水を張ることで、水耕栽培にも使用できます。成長した場合は、自在支柱等を専用の支柱受け穴に差込んで、アーチ型ドーム温室として切り換えて使用できます。
質量(kg) 約2.4(セット時) 材質(本体) PP 電源(V) AC100 消費電力(W) 60 能力 加湿/室温+18℃(ご使用環境によって異なります) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 705×400×168(コード突出部含まず) 安全装置 温度ヒューズ、電流ヒューズ内蔵 電源コード(m) 約1.3 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 580×330×130(フード装着時可能)
1台
25,980 税込28,578
14日以内出荷

KYOWA(協和製作所)ホームハイポニカPLAABO
2段スタンド式の葉菜用ホームハイポニカ。葉菜用水耕栽培キット「ホームハイポニカPLAABO(プラーボ)」は上段に栽培槽を、下段に液肥槽を配した2段スタンド式構造。
用途草丈が30cm程度の葉もの野菜や観葉植物の栽培に向いており、最大25株の苗を植えられます。レタスやハーブ類といったさまざまな植物の同時栽培もお楽しみいただけます。 付属品 ハイポニカ液体肥料(250ml)・うき・葉菜パネル・栽培槽・液肥槽・脚・脚座・底板・循環ポンプ・給液ホース・排液ホース・空気混入器・葉菜用スポンジ 容量(L) 液肥:15 消費電力(W) ポンプ:50/60Hz、8
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類 LED 電源 AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V) AC100 使用温度(℃) 5~30 定格周波数(Hz) 50/60 色温度(K) 5000 寿命 40000時間 保証期間 お買い上げ日より1年 演色指数(Ra) 80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

光環境プラス温度コントロールで生育条件検討にはベストマッチ温度調節機能が付属した植物育成装置で、育成植物の種類や成長過程によって最適な光環境および、温度環境を設定することができます。温度調節はペルチェ素子により、加熱・冷却できますので、高温・低温だけでなく、室温付近の微妙な温度調節も可能です。幅広く使用できるパープル固定光タイプで簡便に培養試験ができます。栽培槽、定植パネルが付属しています。
種別 (i-CUBE) 固定色(パープル) アズワン品番 3-6656-01
1セット
194,000 税込213,400
翌々日出荷


アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別 水槽 材質 PP(ポリプロピレン) 電流(A) - 電源(V) - 本体質量(kg) - 安全装置 - 電源コード(m) - 温度制御方式 - 温度調節精度 - 保証期間 - ヒーター容量(W) - 温度設定範囲(℃) -
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)