- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 検体輸送バッグのおすすめ人気ランキング
検体輸送バッグのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「検体輸送バッグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「検体輸送箱」、「検体バッグ」、「バイオパウチ」などの商品も取り扱っております。
書類を入れられるポケット付きです。要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています。バイオハザードマーク付きです。不正開封防止(タンパーエビデント)仕様
材質
LDPE
ディスペンサーボックスに入っているため、1枚ずつ取り出せます。書類を入れられるポケット付きです。要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています(英語・スペイン語)。バイオハザードマーク付きです。再密閉可能なジッパー付き
材質
LDPE
IATA航空危険物規則書PI650適合
臨床検体・治験検体が安全に輸送できる95kPa耐圧・密封パウチ袋(2次容器)です。
-40℃~+55℃の温度帯で、95kPaの内圧に漏洩することなく耐えられます。(日本国内の第三者公的機関で試験・実験済み)
新規考案の逆止弁方式により、高い耐圧性能を実現(特許取得済み)。
「BARRIABOX(バリアボックス)」(=外装容器)の中に入れて、カテゴリーBの感染性物質(UN3373)の輸送用2次容器として使用できます。
用途カテゴリーBの病原体・臨床検体、治験検体(UN3373)の輸送用2次容器
検体用の試験管スタンドごと運べます。断熱性に優れ、一定の温度での運搬が可能です。軽くて、ショルダーバッグタイプなので取り扱いも便利です。
材質
内箱:発泡スチロール、カバー:キルティング
検体用の試験管スタンドごと運搬できます。断熱性に優れ、一定の温度での運搬が可能です。軽くて、ショルダーバッグタイプですので取り扱いが容易です。No.15はNo.10に比べ、断熱性が高く保温性に優れています。
容量(L)
20
種別
20L ABS/ターポリン
アズワン品番
4-4018-03
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm)
折りたたみ可能で軽量です。
中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。
収納用の不織布バッグ付です。
フタと本体をマジックテープで固定するタイプです。
冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
材質
本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布
幅(mm)
470
奥行(mm)
380
機能性と経済性を兼ね備えた、保温・保冷ボックス本体素材に独立気泡ポリプロピレンを使用している為、断熱・遮断性に優れています。材 質:外装 ポリエチレンクロス入り アルミ蒸着。蓄冷剤ポケット付(蓄冷剤500g×2・1、000g×1使用可能)
材質
外装:ポリエチレンクロス入アルミ蒸着
質量(kg)
0.43
容量(L)
24
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
390×240×260
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
380×230×250
TKG品番
9-0171-0401
TKG品番(2017)
6-0166-0201
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
降雨試験、落下試験(IATA PI 650 準拠)に合格、耐水性・堅牢性に優れた容器です。
「バリア・パウチ」を中に入れて使用することにより(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。
保冷性能を有するBRB-1000 は、カテゴリーA の感染性物質(UN2814 / UN2900)輸送用の保冷用オーバーパックとしても使用できます(この場合、感染性物質は国連規格の三重包装容器に収納してからオーバーパックに入れて下さい)。
外寸(mm)
290×185×95
3つのスピッツ収納ケースと1つの検体容器ケースで最大300本のスピッツと36コの検体容器を同時に収納できます。庫内用温度計付きですので温度コントロールが必要な検体輸送に最適です。スピッツ収納ケース内側には保冷剤ポケットが付いています。上部に書類入れポケット付。手提げ・肩掛けの2Wayタイプ。
付属品
スピッツ収納ケース×3コ、検体容器ケース、庫内用温度計
材質
ターポリン(防水)
質量(kg)
5.3
容量(L)
49.67
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×290×390
松吉医科器械コード
24-6276-00
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。未使用時にはコンパクトに折りたたんでおけるので、保管場所にも困りません。天面、前面がファスナーにより全面開口するタイプで、内容量約120L。両サイドの取手で持ち運び容易。本体厚さ8mmタイプ。
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに
容量(L)
約120
材質
VMPET、PE、PP、PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(使用時)600×450×450、(折りたたみ時)600×600×110
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×470×470
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
保冷・保温効果抜群!!
仕様
ショルダーベルト・前面メッシュポケット付
材質
アルミ蒸着フィルム+発泡体
内箱は高品質の発泡スチロール製。運送時のショックから、貴重な検体を守ります。断熱性に優れています。軽くて丈夫なショルダーバッグタイプ。取り扱いも容易。布ケースは丈夫で汚れも落としやすいキルティング製。試験管立てごと運べます。
温湿度計を取り付け、フタの開閉をせずに外から保冷バッグ内の温湿度を確認できます。保温・保冷力に優れています。折りたたみが可能です。
2-5℃・2-8℃・22±2℃・-20℃他、各種温度帯に対応しています。アルミ内箱を使用することで、箱内の温度ムラをなくし、均一に保ちます。コンパクト・軽量でハンドキャリー対応の定温輸送容器です。医薬品卸輸送・院内搬送・在宅医療輸送・調剤薬局・研究室他、厳格な温度管理が必要とされるシーンに適しています。前面に温度計ポケット・背面に書類ポケット付です。前面下部には、マジックテープで取り外し可能なネームシート(刺繍・印刷も可)が付いています。
質量(kg)
2.75
内寸法(mm)
348×250×230
外寸法(mm)
425×330×320
アズワン品番
2-8169-11
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
材質
本体表面:アルミ蒸着シート、本体内面:EVA断熱材:ポリエチレンフォーム(6mm厚)、中敷:ポリエチレン(1mm厚)
質量(g)
300
折りたたんで運べる便利なクーラーバッグ
材質
(本体)表地:アルミ蒸着シート、裏地:EVA(ホワイト)、断熱材:ポリエチレンフォーム(6mm厚)、中敷:ポリエチレン(1.0mm厚)
バッグミキサー用サンプルバッグです。
検体名や必要事項を直接書き込むことができます。
寸法(mm)
180×300
仕様
γ線滅菌済
材質
PE(ポリエチレン)
容量(mL)
(ホモジナイズ)80~400
アズワン品番
2-2015-01
1ケース(1000枚)
¥21,300
税込¥23,430
10日以内出荷