- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 検土杖のおすすめ人気ランキング
検土杖のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新87件の「検土杖」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土壌 サンプリング」、「標準土色帖」、「ソイルテスター」などの商品も取り扱っております。
ダイトウテクノグリーン長谷川式大型検土杖
硬い土層やレキ混じり層でも、少ない労力で土柱の採取が可能です。
用途土壌調査質量(kg)5.4材質ステンレス鋼、スチール長さ(mm)1670寸法(Φ×mm)17×350(採土部)収納時寸法(cm)5×17×70RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800税込¥153,780
3日以内出荷
ナリカ検土杖
土中の試料を先端にあるミゾの中に採取するものです。側面に採取のとき深さがわかるように目盛があり、ミゾの切込形状を工夫してあります。
付属品ケース材質ステンレス長さ(mm)1000材質(柄部)にぎり柄:ステンレス
1個
¥47,000税込¥51,700
5日以内出荷
1台
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
アイシスポケットパウダーサンプラー
採取ポケットが3つあり、1回のサンプリングで採取ゾーンごとに個別採取が可能なサンプラーです。ポケットは粉末や顆粒を外気に曝さず採取でき、ドラム缶や樽などにも適しています。分解、洗浄が可能です。採取したくないゾーンのサンプリング中止や採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミを防ぐため、各ポケットの外側にシーリングスリープ(別売)でカバーすることができます。採取物漏出防止にも役立ちます。
筒径(Φmm)25
テラオカ(ANEX)サンプル検出スパーテル HS-320
粉体試料や土壌の検出に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)研磨仕上トラスコ品番413-9208寸法(mm)Φ19×320質量(g)80柄長さ(mm)140
1本
¥7,798税込¥8,578
当日出荷
1本
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
西日本試験機【レンタル】土研式貫入試験器
道路路床、路盤の相対的支持力強度、更に支持力値も測定
土木研究所が斜面調査用に小型軽量化した貫入試験機です。ロッドはΦ25mm、コーンはΦ30mm、重錘は5kgで、ワイヤー・滑車付き三脚が付属しています。道路ガス工事、電話線工事の完成後の復旧工事の点検用にも使用できます。
仕様【先端コーン】先端角度:60°、円錐底部Φ30mm、鋼製焼入。【貫入ロッド】Φ25mm、長さ:1000mm(10mmごとに目盛数を刻印)、鋼製。【案内棒】Φ25mm、長さ:1000mm、鋼製。【案内継棒】Φ25mm、長さ:850mm、鋼製。【重錘】円柱型、重量:5kg、鋼製。【三脚】脚長:2m、ワイヤー用滑車2個付き、鋼管製(二本継ぎ)。【ワイヤー】Φ3mm、3m把手付き。【貫入案内指示板】リング式セット内容先端コーン×1、貫入ロッド×1、案内棒×1、案内継棒×1、重錘×1、三脚×1、ワイヤー×2、貫入案内指示板×1
土を掘らず、深さ1mまで連続的に硬度を測定。組立式でコンパクトに持ち運べます。
用途土壌硬度質量(kg)6.8材質ステンレス鋼、スチール組立寸法(mm)120×120×1760収納時寸法(cm)15×15×103RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189,800税込¥208,780
3日以内出荷
藤原製作所土壌貫入計(長谷川式)
土壌表面から深さ60cmまたは100cmまで連続的に硬度を測定できます。落錘を50cmの高さから落下させ、その時の貫入の深さから土壌高度を測定します。グラフ化ソフトが付属します。 山中式土壌硬度計やその他動的貫入試験と高い相関関係があります。
材質ステンレス鋼 スチール落下距離(m)0.5(0.25も可)適合コーン20mmΦ先端角60°読取精度1mm
携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。
※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)150~630主な用途機械機器や車輌の点検全質量(g)約85トラスコ品番404-8504質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
すべりいにくいハンドルとフットバーで作業効率UP。
用途園芸ポール、ビニールハウス、杭、冬囲いの下穴空けに。寸法(mm)345×900×30材質(本体)鉄<焼付塗装>、(グリップ)ミラストマー
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。
T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。
ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。
クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE長さ(mm)採取部:420全長(mm)520チューブ外径(Φmm)21採水量(mL)1
1本
¥5,498税込¥6,048
7日以内出荷
シンワ測定3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。
尺杖・間竿に。最小寸法(mm)1424(4尺7寸相当)最大寸法(mm)4091(13尺5寸相当)寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2全長精度(mm)±1.0材質本体/アルミ。テープ/スチール。ストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂質量(g)800
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
アイシスオールレイヤーパウダーサンプラー
T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取するサンプラー。外筒径2.5cm、採取口サイズはW10×D1.2cmです。アルミニウム製とステンレス(SUS316)製があり、分解・洗浄可能。採取したくないゾーンは採取口外側に別売のシーリングスリーブでカバーします。
口数採取:3全長(cm)88最大容量(mL)110
アイシスパウダーマイクロサンプラー
T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーです。接粉部はオールステンレス(SUS316)製で、分解・洗浄可能です。