- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 修理/点検標識
- 検査テープのおすすめ人気ランキング
検査テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新224件の「検査テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指摘テープ」、「テープ文字入り」、「工事用 テープ」などの商品も取り扱っております。
指摘箇所が一目瞭然!糊残りしにくいから、長期貼り置きも可能!!簡単に貼れて剥がせる優れもの 携帯でき持ち運びに便利!お手軽な4包パック 様々な素材と相性抜群!扱いやすい24mm幅
用途手直し、チェック用
材質
和紙
テープ幅(mm)
24
厚さ(mm)
0.09
テープ長さ(m)
18(20巻)
粘着剤
アクリル系
伸び(%)
3.7
引張強度(N/15mm)
41.5
粘着力(N/10mm)
1.79
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(20巻)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
遠くからも目立って安心です。
糊残りしにくいため、長期貼り置きも可能です。
簡単に貼れて剥がせます。
トラスコ品番
195-1434
材質
和紙
幅(mm)
24
厚さ(mm)
0.09
色
黄
質量(g)
212
取付方式
テープタイプ
長さ(m)
18
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/15mm)
41.5
表示内容
指摘
アズワン品番
64-8684-44
1パック(5巻)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ケーブル類を巻き付けるだけで結束ができ、簡単に取付け、取り外しができます。
文字が上下交互に印刷されているので、向きを気にする必要がありません。
好みの長さにカットができます。
繰り返し使用できます。(約1000回程度)
用途ケーブル類の結束に
仕様
マジックバンドタイプ
材質
ポリエステルナイロン
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1.6
質量(g)
35
取付方式
マジックバンド
長さ(m)
3
寸法(幅Wmm×長さLm)
20×3
適度な粘着力と快適な手切れ性があります。剥がす際に糊残りしにくい。油性ペンで字が書けます。
用途検査や工事現場での手直し箇所を色で識別する為のテープです。
セット内容
赤・オレンジ・黄・若葉・青・紫・ピンクの7色セット
伸度(%)
4
テープ厚さ(mm)
0.090
引張強度(N/cm)
33
No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質
表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤
使用温湿度範囲
-40~115℃/70%RH以下
保管温湿度範囲
-10~30℃/70%RH以下
ラベルサイズ(mm)
13×30
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.17
文字内容
操作禁止
取付方式
テープ
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
25
日本緑十字社品番
262133
1巻
¥699
税込¥769
当日出荷
巻き戻しが軽く、作業がスムーズに行えます。
粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。
ボードへの接着性に優れ、糊残りがほとんどありません。
はがす時に切れにくく、プライマーの種類を選びません。
用途サイディングボードのシーリング
「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用
耐熱温度(℃)
100(30分)
RoHS指令(10物質対応)
対応
文字の向きが180度交互に表示されているため、上下を気にせず貼れます。手で簡単に切れ、簡単にはがせます。
用途電気通信工事、電気工事に。
材質
ポリエチレンクロス
質量(g)
260
取付方式
テープ
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.16
粘着剤
アクリル系
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)
0.08
引張強度(N/10mm)
28.6
シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵)
コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能
シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい
繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ
裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています)
別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
エスコ品番
EA983DB-102
材質
ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール
幅(mm)
60
厚さ(mm)
0.2
文字内容
危険立入禁止(英文字入り)
質量(g)
310
取付方式
テープ
長さ(m)
5
テープ地色
黄×黒
型番
BRS-605B
メーカー
中発販売
文字サイズ
漢字一文字:25mm角、英文字一文字:10mm角
ホルダー寸法(mm)
55×53×120(H)
間隔(mm)
(黄/黒シマ幅)30
1個
¥8,440
税込¥9,284
当日出荷
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。
150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。
再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。
塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。
テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
伸び(%)
5
耐熱温度(℃)
150(30分)
引張強度(N/10mm)
29
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。
強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。
丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。
耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
伸度(%)
6
テープ厚さ(mm)
0.096
耐熱温度(℃)
120(30分)
引張強度(N/10mm)
32.3
巻戻し力(N/18mm)
高速5.4
粘着タイプ
強粘着
材質
ポリエチレンクロス
寸法(mm)
25×25m
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
25
1巻
¥475
税込¥523
当日出荷
糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
トラスコ品番
305-8263
文字内容
操作禁止
質量(g)
120
テープ幅(mm)
25
基材
ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.16
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/25mm[gf])
6[600]
アズワン品番
1-9660-04
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
取付方式
テープ
仕様
裏面のり付
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
20
のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
20
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
115
仕様
30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能
材質
基材:上質紙(弱粘再はく離)。粘着剤:アクリル系
取付方式
テープ
粘着力
4.4N/25mm(対ステンレス)
用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.05
文字内容
立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください
テープ地色
黄
文字色
黒